絞り込み
外径(Φmm)
  • 102(1)
  • 105(2)
  • 106(2)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 180(1)
適合材
  • ALC(1)
  • その他(2)
  • アルミ(9)
  • コンクリート(8)
  • サイディング(11)
  • ステンレス(18)
  • スレート(4)
  • タイル(5)
  • ブロック(3)
  • モルタル(2)
  • レンガ(2)
  • 木工(10)
  • 樹脂(11)
  • 瓦(2)
  • 石材(2)
  • 石膏ボード(6)
  • 鉄(20)
  • 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
  • 10(1)
  • 15(4)
  • 20(61)
  • 22(1)
  • 22.23(1)
  • 25(1)
  • 25.4(13)
  • 31.75(1)
  • 40(1)
  • その他(1)
厚さ(mm)
  • 0.8(1)
  • 1(4)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
粒度・番手
  • 46(2)
砥材
  • A(3)
  • C(1)
  • ZA(1)
A・C・ZA
硬度
  • Q(1)
  • T(2)
  • X(1)
Q・T・X
ブランド
  • モトユキ
  • モノタロウ(26)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(123)
  • SK11(93)
  • TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
  • TRUSCO(39)
  • Y'sGOD(66)
  • アイウッド(179)
  • エスコ(137)
  • コバルテック(66)
  • チップソージャパン(70)
  • ツボ万(86)
  • ノートン(サンゴバン)(38)
  • ハウスビーエム(48)
  • マキタ(164)
  • レヂトン(80)
  • 三京ダイヤモンド工業(106)
  • 呉英製作所(47)
  • 日本レヂボン(39)
  • 高速電機(富士製砥)(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
91件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー モトユキ

    グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー

    モトユキ(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    当日出荷
    厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。 切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。 耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。 山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。
    用途厚物鉄鋼用 切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール刃形高低刃
  • グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ

    グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー

    モトユキ(37件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1枚
    当日出荷
    いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
    用途木、プラ、アルミ、鉄
  • グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃 モトユキ

    グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃

    モトユキ(4件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
    用途鉄・ステンレス兼用
  • 切断砥石 ガチギレ モトユキ

    切断砥石 ガチギレ

    モトユキ(14件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(12枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
    仕様両面補強砥材多結晶アルミナ最高使用周速度(m/s[m/min])80
  • マルチメタルホイール ガチメタ (切断・解体・撤去用) モトユキ

    マルチメタルホイール ガチメタ (切断・解体・撤去用)

    モトユキ(6件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    当日出荷
    切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
    用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。適合機種ディスクグラインダー、カッター、防じんカッター適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
  • グローバルソー万能刃 多用途切断砥石 モトユキ

    グローバルソー万能刃 多用途切断砥石

    モトユキ(10件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1ケース(5枚)
    当日出荷
    厳選されたシリコンカーバイト砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応。 切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断。
    用途多種材切断用。仕様C46T-BF41適合機種ディスクグラインダー粒度46厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなど研削材C最高使用速度(m/s)80
  • グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー モトユキ

    グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー

    モトユキ(3件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
    用途窯業サイディングボード用。穴径(Φmm)20切断能力(mm)-刃厚(mm)1.4適合材窯業サイディングボード
  • マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用) モトユキ

    マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用)

    モトユキ(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1枚
    当日出荷
    切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
    用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
  • グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) ハンドカッター用(エンジン) モトユキ

    グローバルソーコンクリート用 ダイヤモンドカッター(乾式) ハンドカッター用(エンジン)

    モトユキ(5件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1枚
    当日出荷
    ●整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断 ●レーザー溶接でチップを溶接し、高い安全性 ●スピード重視のボンド特性で、軽い切れ味が持続
    用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなど仕様乾式
  • グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー モトユキ

    グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー

    モトユキ(2件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
    用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
  • ダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用) モトユキ

    ダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用)

    モトユキ(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1枚
    当日出荷
    取付簡単なX-LOCKシステムを採用。セグメントタイプは切り込み力がアップ。寿命と切れ味のバランスに優れる。ウェイブタイプはチッピングを抑制。切削抵抗が低く、滑らかな切れ味。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断・溝入れに適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレートダイヤ層幅(mm)10
  • グローバルソー・鉄/ステンレス モトユキ

    グローバルソー・鉄/ステンレス

    モトユキ
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
    用途アングル鋼・平銅・しま鋼板・チャンネル C型チャンネル鋼・ガス管・鋼管・デッキプレート・ライニング鋼管・ハンガーレール・鉄筋・ステンレス(SUS304)刃形交互刃刃厚(mm)1.65ステンレス切断可能厚さ(mm)3.0以下外径(mm)180穴径(mm)20鉄鋼切断可能厚さ(mm)6以下最高回転速度(min-1)5500
  • グローバルソー塩ビ・プラスチック用チップソー モトユキ

    グローバルソー塩ビ・プラスチック用チップソー

    モトユキ(2件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1枚
    当日出荷
    多用途使用可能チップソーです。塩ビ・アクリル・プラスチック・樹脂・板金材の切断も可能です。
    用途塩ビ・プラスチック用。切断能力(mm)鉄鋼-
  • グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー モトユキ

    グローバルソー アルミ・非鉄金属用チップソー

    モトユキ(4件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    ●アルミ・銅・その他非鉄金属の薄物切断に最適
    用途アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ型材、アルミ板材仕様超硬チップ刃型記号BC
  • グローバルソー金属サイディング用チップソー モトユキ

    グローバルソー金属サイディング用チップソー

    モトユキ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。 金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。
    用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック仕様金属サイディング専用適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター穴径(Φmm)20適合材金属サイディング切断能力(mm)鉄板1.2
  • グローバルソーステンレス専用チップソー モトユキ

    グローバルソーステンレス専用チップソー

    モトユキ
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    本体厚みが刃振れをガード。 振動を抑え直進性に優れる、刃先のチップが欠けが少ない、W効果で寿命がアップ! フッ素樹脂コーティング、刃物側面の摩擦を低減! レーザースリット採用、特殊樹脂が不快音を低減!
    用途ステンレス用。
  • グローバルソー 石こうボード・キッチンパネル用チップソー モトユキ

    グローバルソー 石こうボード・キッチンパネル用チップソー

    モトユキ(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1枚
    当日出荷
    スーパーハード対応です。薄刃設計(刃厚1.0mm)で切れ味シャープです。耐摩耗性に優れたチップ採用で、ロングライフ商品です。キッチンパネルもきれいに切断できます。ホーロー系・金属系には適しません。
    用途石こうボード、キッチンパネルの切断に。材質台金:工具鋼チップ:超微粒子超硬切断能力(mm)-
  • グローバルソー 軽天専用チップソー モトユキ

    グローバルソー 軽天専用チップソー

    モトユキ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    軽天専用チップソー 切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!! 切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!) 最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。 1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。
    用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
  • グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダード モトユキ

    グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダード

    モトユキ(3件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1枚
    当日出荷
    軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
    用途鉄・ステンレス兼用仕様鉄・ステンレス兼用適合電動工具低速型チップソー切断機穴径(Φmm)25.4使用チップサーメット適合材鉄・ステンレス切断能力(mm)ステンレス板6切断能力(mm)鉄板10
  • ダイヤモンドカッター モトユキ

    ダイヤモンドカッター

    モトユキ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1枚
    当日出荷
    上質なダイヤで抜群の切れ味。 高強度で良質なダイヤモンド砥粒を採用しました。 真空金属溶着製法で長切れ。 電着に比べ砥粒の保持力が大幅向上。 突き出したダイヤ砥粒がしっかりと削ります。 効率よく切屑を掻き出し目詰まりしにくい。
    用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品の切断に適合機種ハンドカッター(エンジン)穴径(Φmm)30.5止ピン穴径(Φmm)12穴数(ピン)1リング寸法(mm)20.22.25.4ダイヤ層厚さ(mm)3ダイヤ層幅(mm)7寸法P.C.D.(mm)57.2切断可能 材質ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品など
  • グローバルソー樹脂用チップソー モトユキ

    グローバルソー樹脂用チップソー

    モトユキ(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    塩ビ・プラスチックなどの合成樹脂の切断に最適。 鋭い刃先が切断時の発熱を抑え溶着を防止します。 軽快な切れ味で高精度な仕上がりが得られます。
    用途塩ビ・プラスチック用。適合機種卓上マルノコ、卓上スライドマルノコ、専用機歯数100穴径(Φmm)25.4刃形交換刃適合材FRP、アクリル、プラスチック、塩ビ、人造大理石などの合成樹脂の切断に
  • グローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソー モトユキ

    グローバルソー・アルミ/非鉄金属用チップソー

    モトユキ(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ・銅・その他の非鉄金属の厚物切断に最適。
    用途厚物アルミ・非鉄金属用。仕様超硬チップ刃型記号D
  • ブルドッグ 窯業サイディング用チップソー モトユキ

    ブルドッグ 窯業サイディング用チップソー

    モトユキ
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚
    当日出荷
    内径(Φmm)20本体厚さ(mm)1.0刃厚(mm)1.4適合材窯業サイディング
  • グローバルソー 板金雨どい・ポリカ用電着ダイヤモンド(充電マルノコ専用) モトユキ

    グローバルソー 板金雨どい・ポリカ用電着ダイヤモンド(充電マルノコ専用)

    モトユキ(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    当日出荷
    充電マルノコ専用です。ポリカなど割れやすい材料に最適です。
    用途板金雨どい・ポリカ用。厚さ(mm)0.8(本体)穴径(Φmm)20チップ幅(mm)5付属リング穴径(Φmm)-ダイヤ層厚さ(mm)1
  • グローバルソー鉄鋼用チップソー モトユキ

    グローバルソー鉄鋼用チップソー

    モトユキ
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1枚
    当日出荷
    鉄鋼用高速型チップソー切断機対応です。シャープに・素早く・きれいにカットできます。
    用途高速型チップソー切断機用。
  • グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソー(極薄刃) モトユキ

    グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソー(極薄刃)

    モトユキ
    ¥8,498税込¥9,348
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番452-2362刃数40質量(g)300内径(Φmm)20外径(Φmm)180本体厚さ(mm)1.1刃厚(mm)1.4
  • グローバルソー ステンレス専用チップソー(王者) モトユキ

    グローバルソー ステンレス専用チップソー(王者)

    モトユキ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    従来商品の寿命を超えたステンレス用チップソーの決定版
  • グローバルソー オールダイヤモンド 窯業系サイディングボード用チップソー モトユキ

    グローバルソー オールダイヤモンド 窯業系サイディングボード用チップソー

    モトユキ(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計により切断抵抗が低滅し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップ。
    本体厚さ(mm)1.2適合材サイディング
  • ブルドッグ 職人屋さんシリーズ サイディング屋さんチップソー モトユキ

    ブルドッグ 職人屋さんシリーズ サイディング屋さんチップソー

    モトユキ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1枚
    翌々日出荷
    切断スピードアップ。優れた耐久性。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
    適合材サイディング
  • グローバルソー ステンレス解体用チップソー モトユキ

    グローバルソー ステンレス解体用チップソー

    モトユキ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    ステンレス厚み8mm~10mmの厚モノに最適!
    トラスコ品番296-3876適合電動工具集じんマルノコ、防じんマルノコ、チップソー小型切断機台厚(mm)1.4鉄工切断可能厚さ(mm)10刃型記号CB最高使用回転速度(min-1)5500
  • グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM モトユキ

    グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM

    モトユキ(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    シャープな切れ味で長寿命
  • グローバルソー オフセット型 塩ビPRO モトユキ

    グローバルソー オフセット型 塩ビPRO

    モトユキ
    ¥5,498税込¥6,048
    1枚
    欠品中
    塩ビ切断研磨用。充電式グラインダー対応。切断直後の面取りもこれ1枚で楽々!!。簡単に取り付けができるねじ込み式で作業効率アップ。フランジと一体型のため、ツラ切り・コーナーカットに最適。強度の高い良質なダイヤモンド砥粒を電着し、長寿命。
    用途塩ビの切断・面取りに。コーナーカットに。仕様切断可能材料:塩ビ管、FRP、人工大理石、キッチンパネル、ボイド管、トミジ管適合機種ディスクグラインダー厚さ(mm)本体:1.2ダイヤ層厚さ(mm)1.8ダイヤ層幅(mm)5外径(mm)102穴径M10最高回転速度(min-1)14500
  • 切断砥石 ガチギレ オフセット型 モトユキ

    切断砥石 ガチギレ オフセット型

    モトユキ
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(6枚)
    当日出荷
    キワギリ・コーナーカットに最適。充電式グラインダーにも最適です。
    用途一般鋼・ステンレス用仕様両面補強適合機種グラインダー厚さ(mm)1砥材多結晶アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14420最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)106適合材一般鋼・ステンレス用
  • グローバルソー 角波・角スパン用チップソー モトユキ

    グローバルソー 角波・角スパン用チップソー

    モトユキ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    ●角波・角スパンに最適な刃型を採用 ●バリが少なくキレイな切断が可能
    用途角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど仕様超鋼チップ、サーメットチップ、薄刃設計刃型記号CB-n
  • ブルドッグ 桜吹雪 木工用チップソー モトユキ

    ブルドッグ 桜吹雪 木工用チップソー

    モトユキ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    摩耗に強く、長持ち。 フッ素コーティングで、やに・接着剤の付着を抑制。
    適合機種集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、マルノコ適合材木工穴径(mm)20
  • グローバルソー 窯業サイディングボード用チップソー 外壁達人 モトユキ

    グローバルソー 窯業サイディングボード用チップソー 外壁達人

    モトユキ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ
  • グローバルソー黒鋭龍 木工用チップソー モトユキ

    グローバルソー黒鋭龍 木工用チップソー

    モトユキ(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制。
    用途一般木工用。
  • ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有) モトユキ

    ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有)

    モトユキ(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    ●チタンを主成分とした新開発サーメットチップ採用で、摩耗に強く耐久性抜群 ●ローノイズスリット加工と特殊樹脂の充填により、切断時の騒音を大幅にカット
  • グローバルソー万能刃 溶着ダイヤモンドブレード モトユキ

    グローバルソー万能刃 溶着ダイヤモンドブレード

    モトユキ
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    当日出荷
    強度の高い良質のダイヤモンド砥粒採用。 突出したダイヤモンド砥粒で切れ味が持続。
    用途多種材切断用。仕様乾式トラスコ品番803-6665適合機種ディスクグラインダー、カッター穴径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105リング寸法(mm)15適合材コンクリート、薄鉄板、塩ビ、タイル、スレート、FRP、大理石、窯業サイディングなどの切断・溝入れダイヤ層厚さ(mm)2.2ダイヤ層幅(mm)5.0インチ表示4
  • 鉄・ステンレス兼用グローバルソー モトユキ

    鉄・ステンレス兼用グローバルソー

    モトユキ
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(4枚)
    当日出荷
    薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
    用途鉄・ステンレス兼用。トラスコ品番354-8438刃数38刃厚(mm)1.65回転数最高使用:5500(rpm)外径(mm)180穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)鉄鋼6
切断