絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- モノタロウ(52)
- SUZUKID(スズキッド)(110)
- TRUSCO(68)
- ウエルドテック社(18)
- エスコ(18)
- サクラクレパス(23)
- ダイヘン(41)
- ニツコー熔材工業(22)
- パナソニックコネクト(50)
- プリンス(フカシロ)(15)
- マイト工業株式会社(26)
- ミラー(ウエルドクラフト)(21)
- ヤマト産業(25)
- 三立電器工業(20)
- 千代田精機(15)
- 山本光学(16)
- 新富士バーナー(45)
- 星光製作所(20)
- 神戸製鋼(38)
- 阪口製作所(47)
- ブランドをもっと見る

IS-SA130P/IS-H100SA用ノンガスワイヤー軟鋼用
IKURATOOLS(育良精機)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981巻(400g)当日出荷適合軟鋼用トラスコ品番805-2713ワイヤー径(Φmm)0.9
ラピッドグラス IS-RG20S
IKURATOOLS(育良精機)(16件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。 手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。仕様遮光スピード1/25000!トラスコ品番355-7511質量(g)490種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55フィルターサイズ(mm)110×90使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能視界範囲(mm)98×44切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)感度調整高低2段階調節遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
IS-SA130P用ノンガスワイヤーステンレス用0.9mm
IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781巻(500g)当日出荷トラスコ品番820-6616ワイヤー径(Φmm)0.9
ラピッドグラスライト用溶接フード
IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚6日以内出荷トラスコ品番443-7691適合機種IS-RGGF材質難燃布質量(g)120