絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 溶接用品

11,280件中 801~840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新富士 スライドガストーチ(充てん式) 新富士バーナー

    新富士 スライドガストーチ(充てん式)

    新富士バーナー
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    火口が自在にのびる炎温度1300度の小型強力耐風バーナーです。 カセットガスより充填可能です。 使用時は火口を伸ばして安全に、収納時は縮めてコンパクトになります。
    用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。寸法(mm)幅38×奥行18×高さ115~185火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80
  • 部品 ブルートーチBT3500-30 ダイヘン

    部品 ブルートーチBT3500-30

    ダイヘン
    ¥189~税込¥208~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    小形ハンドルタイプのブルートーチです。
  • 溶接ペンチ セブンティエイト

    溶接ペンチ

    セブンティエイト
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    30年以上、世界各国で愛用されるヒット商品です。 従来型のCO2半自動溶接専用ペンチです。
    用途ワイヤーの引出しや切断、ノズルの脱着、絶縁筒の着脱、チップ着脱、内外部のスパッタ除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去。
  • 極細用チップ0.8(10ケ入) SUZUKID(スズキッド)

    極細用チップ0.8(10ケ入)

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    100V機を使用中のユーザー様向け、標準0.8Φです。SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。
    用途溶接作業使用可能機種SAYI-80N/SBD-80シリーズ(オンラインストアモデル)/SBD-140/SAY-150Nチップ長さ(mm)25チップ径(Φmm)0.8チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ)
  • SUS焼け取り用クロス 東栄工業

    SUS焼け取り用クロス

    東栄工業(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    焼け取り装置の電極に取り付けて使用するクロス。宇宙服にも使われる高耐久のスーパー繊維を高密度にフェルト化することで、耐久性を格段にUP。絶縁性、耐酸性、耐熱性、難燃性に優れ、クロスの交換頻度を減らし作業効率をUP。クロスに厚みをもたせることで作業時にスパークしにくくなりました。。ステンレス溶接焼け取り機の電極サイズに合わせてカットし、電極に取り付けご使用下さい。電極への固定には耐熱、耐薬品性の高いOリング等をお勧めします。
    用途焼け取り装置の電極に取り付けて使用するクロス幅(mm)40生地フェルト
  • 鉄鋼用マーカー 替芯 サクラクレパス

    鉄鋼用マーカー 替芯

    サクラクレパス
    ¥299~税込¥329~
    1袋(10個)
    当日出荷
    摩耗が少ない、鉄鋼マーカー専用替芯です
    商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • マグホールドヘキサ SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドヘキサ

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。
    用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。材質(本体)スチール材質(磁石)フェライト使用角度(°)30/45/60/75/90/105/120/135/150磁力スイッチ:有
  • 建築用固形マーカー 替芯 (5本入) サクラクレパス

    建築用固形マーカー 替芯 (5本入)

    サクラクレパス
    ¥399税込¥439
    1箱(5本)
    当日出荷
    建築用固形マーカー用替芯です。濡れた面でもよくかけて、雨や水で流れません。
    材質/仕上ワックス・顔料質量(g)6適合温度(℃)5~40商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • トーチボディ ダイヘン

    トーチボディ

    ダイヘン(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    適合AWX-2081
  • オリフィス TRUSCO

    オリフィス

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(10個)
    当日出荷
    国産品のため、寸法精度、品質に優れています。
    用途各社350Aの[[二酸化炭素]]/MAG用溶接用トーチ用のオリフィスとして。トラスコ品番856-1156材質赤アルミナ長さ(mm)21質量(g)6寸法Φ15.5×Φ10×21L適合電流(A)3502018年トラスコ掲載ページ7 0269
  • スポットフレームプロ 新富士バーナー

    スポットフレームプロ

    新富士バーナー(3件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    当日出荷
    作業に合わせて炎温度、火力を無段階に調整できます。 燃料充てん式のコンパクトで扱いやすい本体は、工芸やホビーでの使用に最適です。 操作性に優れたトリガー式。点火⇔消火は指一本でライター感覚!さまざまな気配り機能で効率良く作業ができます。 ホールド機能付き安全設計。
    用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理質量(g)202(本体のみ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×70×146点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)800~1300発熱量(kW[kcal/h])0.23[200]ガス消費量(g/h)17RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)12充填量(ガス)約7g
  • マグスクエア マグスイッチ

    マグスクエア

    マグスイッチ(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    底面、側面に強力な吸着力を持つので、多様な固定方法が可能です。
    用途ワークの固定や位置決めに適しています。 ネジ穴に治具を取り付け、理科学機器のセンサーの保持台のマグネットベースとしても使えます。
  • 火口掃除針ケース入 SUZUKID(スズキッド)

    火口掃除針ケース入

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
  • 酸素調節器2次側ゲージ アサダ

    酸素調節器2次側ゲージ

    アサダ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    色黒×白使用ガス酸素
  • 遮光メガネ 日本光器製作所(NIKKO)

    遮光メガネ

    日本光器製作所(NIKKO)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    めがね使用者のレンズにセットするワンタッチ形式
    仕様汎用タイプ、フロント形質量(g)20種類遮光メガネレンズ色グリーン系材質(レンズ)ポリカーボネート
  • Nコックプラグ 日酸TANAKA

    Nコックプラグ

    日酸TANAKA
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで接続でき、しかもスリムで軽量です。 分離時はソケットに内蔵されているバルブ機能によって、流体は完全に遮断されます。 また、接続時はプラグを挿入することにより自動的にバルブが開き流体は流れます。 安全性を考慮し、酸素・可燃性ガスの用途別に異なるサイズを設定しています。 また、スリーブは表面処理で色別しています。(酸素用はクロームメッキ、可燃性ガスは銅メッキ)
    用途吹管主な用途ホース用
  • 溶接遮光フェンス用シート TRUSCO

    溶接遮光フェンス用シート

    TRUSCO
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1枚
    当日出荷
    溶接遮光フェンス用の替シートです。
    仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質防炎軟質塩化ビニールフイルムシート厚さ(mm)0.35
  • 後処理・仕上げ剤 シミ防止剤(中和用) ケミカル山本

    後処理・仕上げ剤 シミ防止剤(中和用)

    ケミカル山本
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1パック(10袋)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
  • 二又バルブ アセチレン用 阪口製作所

    二又バルブ アセチレン用

    阪口製作所(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジホース内径(Φmm)9適合ガスアセチレンサイズ(mm)70×85
  • 逆火防止器 酸素 阪口製作所

    逆火防止器 酸素

    阪口製作所(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    全長(mm)90質量(g)250ねじ入口/M16×1.5(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ適合ガス酸素標準流量(m3/h)25
  • YE-409 はね上げ式クリップオン遮光タイプ 山本光学

    YE-409 はね上げ式クリップオン遮光タイプ

    山本光学(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    眼鏡に取り付ける遮光タイプのクリップオン
    用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など仕様クリップオンタイプ形状クリップオン質量(g)15種類遮光めがねレンズ色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×60レンズセルロース(ノンコート)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)セルロース紫外線カット99.9%
  • 炭酸ガス調整器 部品 阪口製作所

    炭酸ガス調整器 部品

    阪口製作所
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    適合本体R-8ヒーター内蔵型
  • 溶接遮光フェンス用シート TRUSCO

    溶接遮光フェンス用シート

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1枚
    当日出荷
    溶接遮光フェンス用の替シートです。 (財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
    材質/仕上防炎軟質塩化ビニールフイルム摘要シートのみ
  • アポロコック(ソケット) 小池酸素工業

    アポロコック(ソケット)

    小池酸素工業(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
    用途配管取出口とホース接続用材質ソケット:真鍮プラグ:鉄シール:ミラーコートタイプ小池・日東ミニコック最高使用圧力(MPa)1.0主な用途配管用耐圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンロック 阪口製作所

    サンロック

    阪口製作所(4件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。 プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。 プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。
    用途溶断器直結用タイプバルブソケット主な用途ホース中間用
  • ラピッドグラス 外側保護プレート IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラス 外側保護プレート

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1パック(5枚)
    当日出荷
    プレート寸法(mm)90×111
  • YGW-503M 遮光ゴーグル 山本光学

    YGW-503M 遮光ゴーグル

    山本光学(2件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    遮光保護ゴーグルの耐熱性に優れたゴム枠モデル/くもり止めレンズ。 眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
    用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護質量(g)100
  • 溶接用ステンレス掃除針 TRUSCO

    溶接用ステンレス掃除針

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1組(7本)
    当日出荷
    用途ノズル穴の掃除に使用しますトラスコ品番256-2171全長(mm)110質量(g)8サイズ(mm)0.5、0.6、0.7、0.8、1.0、1.2、1.4×各1本
  • シルバー タセト

    シルバー

    タセト
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(420mL)
    欠品中
    溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。一般タイプでNK認定品です。
    用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。トラスコ品番293-0609乾燥時間(分)5塗布厚さ7~20μ塗装色銀灰色対象軟鋼、高張力鋼などの開先部。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • アーク・ガス溶接切断兼用防災面 202W 理研化学

    アーク・ガス溶接切断兼用防災面 202W

    理研化学(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘッドギヤータイプのW型防災面(角丸タイプ)
    色G2/#10種類ヘッドバンドタイプレンズアクリルレンズ標準質量(g)310寸法(横×縦×厚さ)(mm)250×215×2(前面190×100×2)
  • 両切石筆 増田滑石工業所

    両切石筆

    増田滑石工業所(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1箱(100本)
    当日出荷
    最も多く普及している定番実用品
    長さ(mm)80幅(mm)5厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • N 細径ロングチップ トーキン

    N 細径ロングチップ

    トーキン
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    全長(mm)69タイプNタイプロングチップチップ先端外径(mm)4主な適合トーチ松下タイプ、ダイヘンタイプ(共通)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルゴン用調整器 ヤマト産業

    アルゴン用調整器

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    ・アルゴン用の調整器です。・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
    適合Arトラスコ品番126-7604質量(kg)1.0最大流量(L/min)25接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口使用ガスアルゴン一次側使用範囲(MPa)2~15二次側使用範囲(MPa)0.4±0.1一次側圧力計(MPa)25
  • 汎用小型圧力調整器 ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器

    ヤマト産業(5件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。) 酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
    トラスコ品番281-6172接続口径入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口質量(kg)1.2型式・種類関東式(袋ナット式)使用ガス酸素一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
  • 防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面 YAMAZEN(山善)

    防炎・耐熱シート スパッタシートC種 片面

    YAMAZEN(山善)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    エコノミータイプ。片面コートで非常に軽く、柔らかい為非常に扱いやすいです。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
    用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート材質耐炎繊維織物(平織)・片面難燃シリコンコーティング(白)厚さ(mm)0.7規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合:CO030040
  • カチッポミニ スパン TTS

    カチッポミニ スパン

    TTS
    ¥249税込¥274
    1本
    当日出荷
    CR認証取得の多目的ライターです。経済的なガス注入式。長めのミニですので固形燃料への点火、その他業務用途全般にもご利用いただけます。
    仕様ガス注入式色ピンク/グリーン幅(cm)3.2本体質量(g)38高さ(cm)20奥行き(cm)2.1
  • 溶接用マグネットホルダー 東安

    溶接用マグネットホルダー

    東安(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    1.掃除しやすい磁力切替式。2.強力な磁力で吸着!。3.溶接作業や仮止め作業に便利。4.両手フリーで角度保持でき効率的
    用途溶接材料の保持、仮止め作業、角度出し、ケガキのベース、ロウ付け作業、丸棒の溶接、鉄板のフローター型番TW-90DMサイズ(mm)長さ148×高さ148×幅38入数1本保持力約50kg
  • アイボーグ180°シリーズ用ヘッドギア SUZUKID(スズキッド)

    アイボーグ180°シリーズ用ヘッドギア

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    アイボーグ180°シリーズ用の交換用ヘッドギアです。ヘッドギアの破損等がありましたら交換してください。
    用途交換用アダプター。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224.5×173.1×135
  • CO2ノズル 東安

    CO2ノズル

    東安
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
  • 白墨専用チョークホルダー たくみ

    白墨専用チョークホルダー

    たくみ
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    手を汚さず、折れ、水ヌレを防ぐチョークホルダーです。チョークの折れや汚れを防ぎます。チョークの直接的な水濡れを防ぎます。マグネット付キャップでスチール黒板など鉄材に貼り付けられます。チョークは直径11~12mmに対応します。
    用途白墨専用のチョークホルダー。仕様白墨1本付材質本体:ABS・PP・アルミタイプマグネット付キャップ

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品