カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ダイヘン(1,898)
- パナソニックコネクト(1,196)
- SUZUKID(スズキッド)(425)
- 阪口製作所(419)
- マイト工業株式会社(408)
- 日酸TANAKA(291)
- ヤマト産業(239)
- TRUSCO(236)
- 千代田精機(221)
- エスコ(219)
- 小池酸素工業(214)
- トーキン(212)
- 三立電器工業(207)
- アクアソル(201)
- ウエルドテック社(184)
- ニツコー熔材工業(161)
- 東安(157)
- 特殊電極(149)
- 神戸製鋼(140)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
18ページ目: 溶接用品

100V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス60
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷持ち運びに便利な小型・軽量設計。 0.8mmから薄板溶接が可能。 定格使用率20% ホットスタート機能でアークスタートも良好。 異常温度保護機能(加熱センサー)付。 50/60Hz共用。使用率(%)(溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20付属品ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付)トラスコ品番818-6006質量(kg)5.5適合板厚(mm)(溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0定格周波数(Hz)50/60兼用定格出力電流(A)60(10~60)溶接電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)132×328×239定格二次電流(A)DC60(10~60)定格使用率(%)20定格一次電圧(V)100専用入力電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22定格一次電流(A)22定格一次入力(kVA)2.2
アポロコック(ソケット)
小池酸素工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付用途配管取出口とホース接続用材質ソケット:真鍮プラグ:鉄シール:ミラーコートタイプ小池・日東ミニコック最高使用圧力(MPa)1.0主な用途配管用耐圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
TAS GAS HYPER
イチネンTASCO¥1,098税込¥1,2081本3日以内出荷プロパン、ブタン、DME混合。最適なガス混合比でトップクラスの燃焼率。高カロリー仕様かつ長い連続使用時間を実現。安心の逆さ使用対応。内容量(g)230
石筆ホルダー(細丸専用)
たくみ(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷火花に強い、アルミボディです。火花に強いアルミ製の細丸専用石筆ホルダーです。石筆を折れから守ります。補充用の石筆(細丸)が3本付いています。用途石筆用ホルダー。仕様細丸石筆3本付き材質石筆:岩石形状細丸専用
ペイントマーカ―プロ用細字裸
サクラクレパス¥169税込¥1861本当日出荷ペン先の耐久性が高く、インク量が多いプロ用マーカーです。ペン先の耐久性が高いです。インク量が多く、長書き可能です。濃い色の上でも鮮やかに発色します。耐水、耐光性が高く、屋外での使用に優れています。木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布などいろいろな材質へ筆記が可能です。用途建築資材へのマーキング。材質インク(油性顔料)タイプシングル種類【芯】丸入数1線の太さ細字
ペイントマーカ―プロ用中字裸
サクラクレパス(1件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷から4日以内出荷ペン先の耐久性が高く、インク量が多いプロ用マーカーです。ペン先が摩耗しにくいので、長く使うことが出来ます。インク量が多く、長書き可能です。濃い色の上でも鮮やかに発色します。耐水、耐光性が高く、屋外での使用に優れています。木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布などいろいろな材質へ筆記が可能です。用途建築資材へのマーキング。材質インク(油性顔料)タイプシングル種類【芯】丸入数1線の太さ中字
色調プレート NTフィルター葵
NT¥849税込¥9341枚当日出荷通常の溶接遮光プレートに重ねて使用することにより手軽に青色の視界を再現できます。用途溶接遮光プレート用色調プレート寸法(mm)50×105赤外線遮断率(%)0.47
ウエルケーブル延長ジョイント
ウエルドテック社(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から4日以内出荷ジョイント(JA300オス)とジョイント(JA300メス)が取付け済みですのですぐに使用できます。用途アーク溶接機の2次側ケーブルに使用されています。
丸面C型開閉式 KuRo
星光製作所(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷種類溶接面(手持ち式)材質(本体)バルカナイズドファイバー質量(g)310寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×24×12
ミニカプラプラグPMT型(めねじ取付用)
日東工器(2件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷主な用途配管用仕様日東ミニカプラ材質(本体)真鍮流体酸素使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa)1.0
溶接作業不燃シート(ハトメ付)
エスコ(1件のレビュー)¥6,730~税込¥7,403~1個当日出荷から翌日出荷JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1規格A種連続使用温度(℃)250ハトメ内径(mm)Φ12瞬間耐熱温度(℃)1300
石筆ホルダ平角 石筆3本
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷折れにくく、手が汚れず、ポケットに付ける事ができます。 平角石筆用のホルダーセットです。 石筆平角3本付です。用途石筆ホルダー角セット。仕様石筆用ホルダー角用
ステンレス鋼用溶接棒
神戸製鋼¥5,398~税込¥5,938~1箱(2kg)ほか当日出荷から34日以内出荷適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く、作業性も良好です。 NC-38Lは低Cであり、NC-38より耐粒界腐食性に優れます。
ステンレス/FCWワイヤー GFW-308L
タセト(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1箱(5kg)ほか当日出荷から5日以内出荷タセトGFW308LはSUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。JIS規格TS308L-FB0AWS規格E308LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
コレットボデー
ウエルドテック社¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷適合WT-24(FX)、WT-24W(FX)、WT-9(FX)、WT-9P、WT-20(FX)、WT-20H、WT-25、SW-320、WT-22、WT-23全長(mm)22種別標準ガスレンズRoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット取付け型防災面
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。種別防災面色グリーン質量(g)230材質(フレーム)アルミニウム遮光度#2 相当材質(レンズ)ポリカレンズ適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型取付金具BM-TKトラスコ品番231-6013種類ヘルメット紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
中型切断器 (アセチレン切断器)
千代田精機(3件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷日本工業規格JIS B 6801該当品ガス名アセチレン切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20火口No.1・No.2・No.3仕様アセチレン用付属品火口:3本種別中型切断器(1形1号) ・低圧式全長(mm)460質量(g)吹管:640/火口:65火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03















































![マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品] マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83042411-260730-02.jpg)