絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 溶接用品

10,503件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウエルケーブル アースクリップ ターミナル ウエルドテック社ウエルケーブル アースクリップ ターミナルウエルドテック社
10,980税込12,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
アースクリップ(M300)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブル
ガス溶接棒 ニツコー熔材工業ガス溶接棒ニツコー熔材工業
6,898税込7,588
1箱(10kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
棒長(mm)1000伸び(%)37.5引張強度(MPa)390RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルジョイント(オス側のみ) TRUSCOケーブルジョイント(オス側のみ)TRUSCO(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
溶接電流(A)100~300全長(mm)125トラスコ品番114-1054材質金属:真鍮、カバー:絶縁ゴム質量(g)157電線接続方式ねじ止め使用電線22~50mm2
スライドガスマッチ 新富士バーナースライドガスマッチ新富士バーナー
1,698税込1,868
1個
当日出荷
灯油式草焼バーナーの着火に。 火口が伸びる充てん式ライター。充てんする燃料は経済的なカセットガス。(ライター用ガスでも使用可能) 灯油バーナーの着火に、レジャーでの着火に。 火口が約6cm伸びて、花火なども安心して点火できます。セーフティロック機能付なので誤作動がなく安全。
直径(Φmm)(火口)14質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×18×100~165使用燃料経済的なカセットガス、ライター用ガス使用時間(分)約15連続使用時間約20秒アズワン品番64-8573-77RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドバンド(INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡ用) マイト工業株式会社ヘッドバンド(INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡ用)マイト工業株式会社
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合機種INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡRoHS指令(10物質対応)対応
溶接用マグネット TRUSCO溶接用マグネットTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ7 0328
サクラ ソリッドマーカー (低温用) サクラクレパスサクラ ソリッドマーカー (低温用)サクラクレパス(1件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
ペンキのように混ぜなくてよく、刷毛や筆が要りません。 超低温倉庫でも庫内で筆記できます。
用途低温・超低温倉庫内でのマーキングに、タイヤやホール、屋外建材、ネームプレートのマーキングに、鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴム・皮革・紙へのマークチェック用、-10℃以下の低温環境でのマーキングに材質油性アルコール系顔料インキ全長(mm)135(キャップ込)直径(Φmm)12質量(g)26文字サイズ中字適合温度(℃)(範囲)-40~100
溶接作業不燃シート(ハトメ付) エスコ溶接作業不燃シート(ハトメ付)エスコ(1件のレビュー)
6,730税込7,403
1個
当日出荷から翌日出荷
JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。
用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1規格A種連続使用温度(℃)250ハトメ内径(mm)Φ12瞬間耐熱温度(℃)1300
安全ホルダー300A 箱入 SUZUKID(スズキッド)安全ホルダー300A 箱入SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
アーク溶接交換用ホルダーです。 300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途アーク溶接交換用ホルダー。電線断面積(mm2)38材質(本体金具)真鍮、(レバー・バネカバー)フェノール、(圧縮コイルバネ・下部絶縁カバー・上部アーム・上部絶縁カバー・絶縁版)フェノール使用率(%)70使用棒径(mm)1.4~6.4適合電線38sq以下
MIG100用ノンガスワイヤー リランド(RILAND)MIG100用ノンガスワイヤーリランド(RILAND)(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(1kg)
当日出荷
MIG100用パーツ
371ノンドロス UNiCON(ユニコン)371ノンドロスUNiCON(ユニコン)(2件のレビュー)
3,237税込3,561
1缶(420mL)
当日出荷
レーザー切断の裏面ドロス付着を防止。 表面塗布によりレーザー光反射防止剤としても使用できます。 被膜は水拭き、溶剤拭きで簡単に除去可能。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状水溶性
中性塩電解液 焼け取り用中性電解液 ケミカル山本中性塩電解液 焼け取り用中性電解液ケミカル山本(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本(1L)ほか
当日出荷から翌日出荷
奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型(ウルトラ不動態)。 ピカ素NEOブライト-ACの改良型。 交流で3割スピードアップ。(メーカー比)
タイプ中性
バックキャップ ミラー(ウエルドクラフト)バックキャップミラー(ウエルドクラフト)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
調整器(YX-25AD1/YX-257CA)用部品 パナソニックコネクト調整器(YX-25AD1/YX-257CA)用部品パナソニックコネクト
139税込153
1個
当日出荷
低電圧鋳物用被覆アーク溶接棒T-1 SUZUKID(スズキッド)低電圧鋳物用被覆アーク溶接棒T-1SUZUKID(スズキッド)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(5本)
当日出荷
低電圧鋳物用被覆アーク溶接棒です。
トーチキャップ ウエルドテック社トーチキャップウエルドテック社(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合WT-9、WT-9FX、WT-20、WT-20FX、WT-20H、SW-320、i-HEAD#9、i-HEAD#20、分割型9-70RoHS指令(10物質対応)対応
コレットボデー ウエルドテック社コレットボデーウエルドテック社
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合WT-24(FX)、WT-24W(FX)、WT-9(FX)、WT-9P、WT-20(FX)、WT-20H、WT-25、SW-320、WT-22、WT-23全長(mm)22種別標準ガスレンズRoHS指令(10物質対応)対応
中型切断器火口(プロパン) 阪口製作所中型切断器火口(プロパン)阪口製作所(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
使用ガスプロパン
アルミソルダー 新富士バーナーアルミソルダー新富士バーナー(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(2本)
当日出荷
溶解点が低く、作業が比較的容易。アルミと異種金属とのロウ付に使用できる。フラックス(RZ-203)が必要。
線径(mm)3長さ(mm)300トラスコ品番376-9194使用温度(℃)380RoHS指令(10物質対応)対応
内側保護プレート(アイボーグα用) SUZUKID(スズキッド)内側保護プレート(アイボーグα用)SUZUKID(スズキッド)
1,898税込2,088
1袋(5枚)
当日出荷
適合本体アイボーグアルファ
パワートーチ 新富士バーナーパワートーチ新富士バーナー
2,198税込2,418
1台
当日出荷
パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎を採用です。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。トラスコ品番376-9381質量(g)510点火方式電子着火式火炎温度(℃)1400発熱量(kcal/h)2200燃焼時間(分)80火炎形状スパイラル集中炎RoHS指令(10物質対応)対応
A型切断器火口 千代田精機A型切断器火口千代田精機
1,998税込2,198
1本
当日出荷
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。型式A型適合14LT質量(g)125使用ガスアセチレン
溶接機用接続ケーブル 2次側 TRUSCO溶接機用接続ケーブル 2次側TRUSCO(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。材質(導体)銅線材質(被膜)導線用天然ゴム
防災面(ヘルメット装着用) 350-W 理研化学防災面(ヘルメット装着用) 350-W理研化学(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
前面ハネ上げのダブルタイプなので、作業の確認がしやすい防災面です。
用途ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘルメット取付用のW型防災面(角型)本体:G2/前面:No10寸法(横×縦×厚さ)(mm)295×215×2(前面190×100×2)レンズアクリルレンズ標準質量(g)325仕様JIS規格外遮光度♯2/10相当種類ヘルメット
ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1パック(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
鉄及びステンレスの異材溶接等に最適。スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
適合20262JIS規格JIS Z3221 ES309-16RoHS指令(10物質対応)対応
軟鋼ソリッドワイヤ 東安軟鋼ソリッドワイヤ東安
3,098税込3,408
1箱(5kg)
3日以内出荷
< JIS規格あり > ■JIS規格:Z3312 YGW12 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅適合品番Z3312 YGW12SM-70, YM-28,KC-28,MG-50T穴径(mm)52
色調プレート NTフィルター葵 NT色調プレート NTフィルター葵NT
849税込934
1枚
当日出荷
通常の溶接遮光プレートに重ねて使用することにより手軽に青色の視界を再現できます。
用途溶接遮光プレート用色調プレート寸法(mm)50×105赤外線遮断率(%)0.47
ヒートシールチェッカー青 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ヒートシールチェッカー青イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,698税込1,868
1本(220mL)
当日出荷
従来品よりも浸透性を更に向上させ、食材にほとんど存在しない青色染料を採用しました。溶解性の高い、鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していない為、臭いが少ないです。食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。
用途ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされているかの検査時に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量110mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.91MB)危険物の性状水溶性
クリンスパッター W-1000 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッター W-1000イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(1L)
当日出荷
溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。
容量(L)1乾燥時間(分)15塗膜状態クリアー危険物の類別非危険物
LMNホース(オレンジ) 大同ゴムLMNホース(オレンジ)大同ゴム(1件のレビュー)
359税込395
1本
翌日出荷から3日以内出荷
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置のLPG,LNG,MPSの輸送用最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層2Sオレンジ
極細用チップ0.8(10ケ入) SUZUKID(スズキッド)極細用チップ0.8(10ケ入)SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
100V機を使用中のユーザー様向け、標準0.8Φです。SUZUKID 純正極細チップでお得な10ヶ入りです。溶接作業量の多いユーザー様にはまとめ買いに最適。
用途溶接作業チップ径(Φmm)0.8チップサイズΦ6×25mm(M6ネジ)使用可能機種SAYI-80N/SBD-80シリーズ(オンラインストアモデル)/SBD-140/SAY-150Nチップ長さ(mm)25
銀ろう goot(太洋電機産業)銀ろうgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(4本)ほか
当日出荷
質量(g)20内容量(g)20(ロウ)
100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80ノヴァ80 SUZUKID(スズキッド)100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80ノヴァ80SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
51,980税込57,178
1セットほか
当日出荷
誰もが簡単に溶接を楽しめるを基盤にトランス式からインバーター方式の半自動溶接機です。指定した設定において最適な溶接条件を自動調整するシナジー機能付きです。薄板溶接が可能となり、0.6mmノンガスワイヤが使用できます。トリガスイッチを約3秒間押すことで、スピーディーにワイヤをトーチの先端まで送給。(インチング機能)手棒溶接機能も搭載。
用途100V専用半自動溶接機。定格周波数(Hz)50/60Hz本体質量(kg)7.5定格入力電圧(V)単相100適合ワイヤ径(Φmm)0.6、0.8適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×410×350定格使用率(%)35(100V)溶接板厚(mm)鉄0.6~3.2・ステンレス0.8~1.5出力調整DC30~100A/DC10~60A(100V)(半自動/手棒)
液晶式自動遮光面 アイボーグ180° SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 アイボーグ180°SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。
用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面遮光速度(秒)1/25000
TIG電極棒(セリア2%) ライト精機TIG電極棒(セリア2%)ライト精機(1件のレビュー)
419税込461
1本ほか
当日出荷
材質セリア2%
クレーターネオCRバーナーライター ライテッククレーターネオCRバーナーライターライテック(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
CR対応。子供の事故を防ぐため着火ボタンを重くしてあります。バーナータイプの炎で風に強く、屋外使用に便利な使い切りバーナーライターです。
アズワン品番64-8869-68
溶接用マグネット TRUSCO溶接用マグネットTRUSCO(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷
使い勝手の良いサイズでありながら、多数の保持角度に対応した溶接用マグネットです。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質(本体)スチール保持角度(°)30、60、45、90
普及型溶接器用火口 アセチレン用 千代田精機普及型溶接器用火口 アセチレン用千代田精機(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用ガスアセチレン
CO2フィードローラー パナソニックコネクトCO2フィードローラーパナソニックコネクト(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から9日以内出荷
スタビーガスレンズ ミラー(ウエルドクラフト)スタビーガスレンズミラー(ウエルドクラフト)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から23日以内出荷
適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F全長(mm)26.6外径(Φmm)14.2

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品