絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: 溶接用品

10,483件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中型溶接器 阪口製作所

    中型溶接器

    阪口製作所(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    用途中板厚溶接に能力抜群全長(mm)375質量(g)530
  • トーチ専用スパッタ防止剤 大崎電工

    トーチ専用スパッタ防止剤

    大崎電工(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(290mL)
    当日出荷
    特殊耐熱油剤配合により、強力な防止皮膜を形成します。スプレータイプでボタ落ちが生じない。自動機専用。
    タイプ硬電流・耐熱タイプ仕様トーチ専用スパッタ付着防止剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.29L危険物の性状非水溶性
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。 溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。
    用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。JIS規格Z3323、TS308-FB0AWS規格A5.22、E308T0-1、E308T0-4吸収量39J/エネルギー(一例)伸び(%)41引張強力(N/mm2)570耐力(N/mm2)390(0.2%、一例)RoHS指令(10物質対応)対応性能認定船級認定:NK(CO2)ワイヤー種類フラックス入り
  • 溶接開先ゲージ フジツール

    溶接開先ゲージ

    フジツール(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    溶接作業におけるビート肉盛測定、寸法測定、開先角度測定、ルート間隔測定等オールラウンドに利用できます。 溶接作業でのあらゆる測定に
    種別溶接ゲージ材質ステンレス材測定範囲(mm)(すみ肉・平肉盛り測定) 20(膨らみ・ノド厚測定) 20(丸棒・平板の測定) 20(ルート間隔・隙間・穴径測定) 0.5~10(0.5トビ)精度(mm)0.2以内角度の測定範囲(°)(ベベル開先角度測定) 0~85(5トビ)(一般角度測定) 0~50(5トビ)アズワン品番64-8918-91
  • ニチネン2WAYマイトーチバーナー ニチネン

    ニチネン2WAYマイトーチバーナー

    ニチネン
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    炙りから強炎まで無段階に火力調節ができ、炙りも着火もこれ1台でできる2WAYトーチバーナーです。火力調節リングで火力調節、ガス量調節つまみで火勢無段階調節ができ必要な炎を自在につくれます。点火より1分経過で逆さ使用ができます。点火はレバー(トリガー)方式を採用、ボンベの着脱が簡単なボンベホルダー採用です。ご使用前は必ず取扱説明書をご確認のうえ、正しく安全にご使用ください。
    仕様火力(cal/h):約2000(強炎)寸法(mm)全長170×幅38×高さ65質量(g)170連続使用時間強炎/持続:約1時間30分/ボンベ1本(25℃)点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)約800~1200火口径(mm)22保証期間お買い上げより1年筒長(mm)火口:75適合ボンベ使用できるボンベ:「株式会社ニチネン」と表示のあるボンベ(ただしマイボンベα・マイボンベS・ガスカルボンベは除く)
  • 自動遮光フィルター 東安

    自動遮光フィルター

    東安
    3,880税込4,268
    1枚
    当日出荷
    溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、実際に近い色合いでクリアに見えます!。視認性UP:色盲など色覚異常がある方にも見やすくなりました!
    用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護付属品保護プレート1枚質量(g)約36使用温度範囲(℃)‐20-70フィルターサイズ(mm)W108×H51×D5.2遮光度作業前 #3/溶接時 #10電源(個)ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2溶接中はアーク光を利用し充電されるため、リチウム電池の消耗はアーク光が出る瞬間のみになります。※太陽光での充電不可視界範囲(mm)93×34切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)保管環境※太陽光での充電はできません。明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
  • TIGトーチ用ノズル SUZUKID(スズキッド)

    TIGトーチ用ノズル

    SUZUKID(スズキッド)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    TIG溶接用トーチ部品です。
    用途TIG溶接用。適合機種SIM-200、SIG-200ノズルTIGトーチ用
  • スパッタシート 東安

    スパッタシート

    東安
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    用途アウトドアやBBQで火の粉から地面を保護します材質耐炎化繊維・小さく折りたたんでかさばらずに収納することが可能です・触り心地が滑らかです質量(g)約540寸法(幅W×長さL)(m)1×1耐熱温度(℃)300~500ハトメ内径(Φmm)10-12
  • 純タングステン電極棒 ダイヘン

    純タングステン電極棒

    ダイヘン
    9,198税込10,118
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    交流TIG溶接のみに使用されます。
    長さ(mm)150
  • ケーブルジョイントST-38ネジ止め プラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントST-38ネジ止め プラグ

    阪口製作所
    1,498税込1,648
    1本
    欠品中
    ケーブルジョイントST-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    ケーブル接続方法ネジ止め使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
  • ビッグカーボンブラシ ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    ビッグカーボンブラシ

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
  • ピグマックス ツイン白  裸 サクラクレパス

    ピグマックス ツイン白 裸

    サクラクレパス
    129税込142
    1本
    当日出荷
    裏うつりせず、いやな臭いがありません。ガラス、プラスチック、金属、木にも書けます。不透明調インキですので、色のついた面、透明な面の上に書いてもきれいな発色が得られます。中字、太字の使い分けができるツインタイプです。顔料インキを使用しているので耐水性、耐光性に優れています。黒い面、色画用紙にもきれいに発色します。
    用途ガラス、プラスチック、金属、木等へのマーキング。材質軸・キャップ:PP、ペン先:ポリエステル繊維タイプツインインク色油性 or 水性水性色数1色商品タイプ使い切り本体線の太さ中字・太字
  • チップクリーン ZF1 タセト

    チップクリーン ZF1

    タセト
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    噴射ガスに炭酸ガスを使用。従来品よりノズル内への噴射は1プッシュで塗布でき、広い面に塗布される場合は、短時間で従来と同じ面積を塗布する事ができ作業効率アップ。
    用途溶接トーチ専用スパッタ付着防止剤成分耐熱顔料、無機粉末、界面活性剤、その他質量(g)498内容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量126mL危険物の性状水溶性
  • 高圧継手用リンパン 千代田精機

    高圧継手用リンパン

    千代田精機
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。 リング付によりパッキンの広がりを防止し、長期間の使用が可能になります。
    用途高圧継手用。付属品なし厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)-10~+60内径(Φmm)11.5最高使用圧力(MPa)24.6
  • 溶接面取付金具 SCヘルメット専用 ミドリ安全

    溶接面取付金具 SCヘルメット専用

    ミドリ安全
    899税込989
    1組(2個)
    当日出荷
    SCヘルメット専用の、溶接面取付用の金具です。
    適合ヘルメット:SC-M、SC-S1、SC-9F、SC-11F、SC-LM、SC-SLM、溶接面:NO.600MAGトラスコ品番323-6769適合機種対応ヘルメット=SC-M、SC-S1、SC-9F、SC-11F、SC-LM、SC-SLM、対応溶接面=NO.600MAG適合本体対応ヘルメット=SC-M、SC-S1、SC-9F、SC-11F、SC-LM、SC-SLM、対応溶接面=NO.600MAG縦(mm)16横(mm)124
  • セフティ遮光ハードグラス SK11

    セフティ遮光ハードグラス

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    抜群の防護性能と装着性を追求したジャパンフィット設計、ガス切断や溶断時の防護に最適な遮光保護めがねです。 遮光度濃度が♯3になります。 顔面に沿うアイカップフレーム採用で、より高い防護性能を実現しました。 遮光度濃度が1.7番と3番の2種類あり、作業に合わせてお好みの濃度を選んでご使用いただけます。 曇り止め加工レンズ採用で視野を確保します。
    用途ガス溶接、ガス切断、高熱炉前作業や散乱光または側射光からの保護。材質レンズ:ポリカーボネート テンプル:ナイロン レンズ:ハードコート・曇り止めレンズ質量(g)約31種類遮光メガネレンズハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット遮光度3
  • 溶接マグネット 磁力ON/OFF機能付 シンワ測定

    溶接マグネット 磁力ON/OFF機能付

    シンワ測定
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    磁力のON/OFFを切り替えることができ、取り外しや位置の微調整が簡単にできます。 強力な磁力で材料を保持でき、45°、90°、135°の角度出しができます。
    用途溶接作業の仮止めに。角度(°)(固定)45、90、135材質本体:鉄、アルミ仕様配向:異方性
  • 溶接ノズル専用スパッタ付着防止剤 タイムケミカル

    溶接ノズル専用スパッタ付着防止剤

    タイムケミカル
    2,198税込2,418
    1本(220mL)
    当日出荷
    特定化学物質、有機溶剤を含んでおらず作業者の健康を守り、安心安全な作業が行え環境保全に最適です。メチクロフリー(特定化学物質非含有)、有機溶剤フリー(有機溶剤非含有)、指定化学物質フリー(PRTR非該当)を実現しました。従来のノズルクリーン#450同様、高電流でもスパッタ付着防止効果が高い黒い塗膜(炭化被膜)が高いスパッタ付着防止効果を持続します。2方向からの噴射で、ノズルの先端・内外面に塗布できます。
    用途高電流のスパッタ付着防止危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量220mL危険物の性状非水溶性
  • 六価クロム検出試薬セット ケミカル山本

    六価クロム検出試薬セット

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    誰にでも手軽にテストできる6価クロム有無の判別試薬セット。
    危険物の類別非危険物
  • ストレートチップ F型 16Φ 三木精機

    ストレートチップ F型 16Φ

    三木精機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途標準ストレートチップ外径(Φmm)16
  • ペイントマーカー ゲージ サクラクレパス

    ペイントマーカー ゲージ

    サクラクレパス
    259税込285
    1本ほか
    当日出荷
    ペン先が強く、粗い面にも長く書けます。使い終わりが見えます。上塗り塗装にブリードしにくいです。
    用途金属・合成樹脂・ガラスへのマーキングに。建築資材・工業資材へのマークチェック用に。ボルト・タッピングマークに。質量(g)11適合温度(℃)5~40商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • CO2半自動溶接機専用クリーナーペンチ セブンティエイト

    CO2半自動溶接機専用クリーナーペンチ

    セブンティエイト
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    CO2半自動溶接機専用ペンチ。ロボット溶接機にも便利。握りやすい凹凸グリップ仕様。ステンレスワイヤー切断可能。
    用途ワイヤーの引き出しや切断、ノズルの着脱、絶縁筒の着脱、チップの着脱、内外部のスパッタを同時に除去、ノズル先端や外部のスパッタ除去。全長(mm)190質量(g)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一眼型遮光メガネ 9161 UVEX(ウベックス)

    一眼型遮光メガネ 9161

    UVEX(ウベックス)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    種類遮光メガネ質量(g)46レンズ色グレーフレーム色ブラック/グリーン機能防傷加工、UVカット、ツル調整、角度調整範囲コーティングuvex infradurテンプル色ブラック/グリーン
  • NK形ケーブルジョイント 三立電器工業

    NK形ケーブルジョイント

    三立電器工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
    使用率(%)60
  • アウトレットガイド0.9-1.2 ダイヘン

    アウトレットガイド0.9-1.2

    ダイヘン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様E形止輪付厚さ(mm)039-1.2
  • トーチ専用スパッタ付着防止剤 速乾性 オリック

    トーチ専用スパッタ付着防止剤 速乾性

    オリック(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(230g)
    当日出荷
    強力型・高電流・耐熱タイプ(特殊セラミック配合)。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。 特殊耐熱樹脂配合により、硬質皮膜の超高熱耐久コーティングを形成します。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です 。速乾性であり、少量の塗布で効果を発揮し経済的です。ボタ落ちがなく、トーチが汚れない。トーチの消耗が少ない。(治具関係に使用可能) 塗布回数が増すごとに耐熱皮膜が強力となります。銀色が(アルミパウダー配合)塗布量の目安となります。
    用途スパッタ付着防止剤(トーチ専用、治工具用、アークロボット)タイプ溶剤指触乾燥時間(分)5~20危険物の類別非危険物
  • ヘルプライヤ マイト工業株式会社

    ヘルプライヤ

    マイト工業株式会社
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ
  • カバープレートセット前5枚入りINFO-2000・2200用 マイト工業株式会社

    カバープレートセット前5枚入りINFO-2000・2200用

    マイト工業株式会社
    4,998税込5,498
    1箱(5枚)
    当日出荷
    適合機種INFO-2000・2200内容外側5枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石筆ホルダ太丸 石筆 SUZUKID(スズキッド)

    石筆ホルダ太丸 石筆

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    石筆(太丸)専用ケースです。 折れにくく、手が汚れにくいです。 ポケットにひっかけることができます。
    用途鉄板、鉄骨、測量等の線引き作業仕様石筆(太丸)専用ケース質量(g)246
  • 標準ガスプッシュ缶用圧力調整器 ユタカ(Crown)

    標準ガスプッシュ缶用圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    本製品は校正ガスの放出量を最小限に抑えて供給する為に、従来の減圧機構・流量制御機構を持たないプッシュ缶継ぎ手と比べ大幅にガスの消費量を節約できます。 減圧機構が設けられているため、安定した流量(mL/sec)でガスを供給できます。
    流量(mL/min)放出:400材質(本体)C3604BD質量(g)400材質(シート)弁調節:PTFE材質(カバー)C3604BD材質(Oリング)FKM調整圧力(MPa)0.1入口圧力(MPa)0.1~0.8材質(弁座)C3604BD継手入口:特殊継手、出口:Φ4~6mmホース継手材質(弁棒)C3604BD+PCTFE圧力計入口側圧力計:1MPa計
  • 溶接棒 PVC 鉛フリー タキロンシーアイ

    溶接棒 PVC 鉛フリー

    タキロンシーアイ
    8,198税込9,018
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    塩ビ同士を溶接します。 鉛フリーになります。
    長さ(mm)1000
  • 中和剤 マイト工業株式会社

    中和剤

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本(4L)ほか
    当日出荷
    酸性タイプの電解液で溶接焼け取りした後の残留酸を中和させることでステンレス 表面への悪影響を最小限に抑え、後処理の効率を向上させることができます。
    用途酸性液剤の中和RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中型切断器用火口 SUZUKID(スズキッド)

    中型切断器用火口

    SUZUKID(スズキッド)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    使用ガスアセチレン
  • 酸素用直線ジョイント SUZUKID(スズキッド)

    酸素用直線ジョイント

    SUZUKID(スズキッド)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    酸素、ガス溶接・切断用直線ジョイントです。 酸素用直線ジョイントです。メス側です。
    用途ガス溶接・切断用。
  • ポケットバーナー1 プリンス(フカシロ)

    ポケットバーナー1

    プリンス(フカシロ)(6件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ロックスイッチで連続放炎可能。 1300℃の集中炎。 ガス残量が確認できるスケルトンタイプ。 自然着火防止、加熱保護のキャップ付き。
    火炎形状集中炎仕様電子着火式、集中炎付属品スタンド質量(g)40径(Φmm)(ボディ)21形式充填式 ポケット型火炎温度(℃)(最高)1300火口径(mm)Φ15燃焼時間(分)20ガス容量(g)3.04外形寸法(幅W×高さH)(mm)31.2×75
  • TIGコレットボディー パナソニックコネクト

    TIGコレットボディー

    パナソニックコネクト
    3,398税込3,738
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
  • CO2セラミックノズル パナソニックコネクト

    CO2セラミックノズル

    パナソニックコネクト
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 自動遮光溶接面 スピードグラス 100V用ヘッドバンド 3M(スリーエム)

    自動遮光溶接面 スピードグラス 100V用ヘッドバンド

    3M(スリーエム)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    種類自動遮光溶接面トラスコ品番757-1216セット内容ヘッドバンド、取付具、スウェットバンド適合本体100シリーズ、SLシリーズ
  • JT形ターミナルジョイント 三立電器工業

    JT形ターミナルジョイント

    三立電器工業(3件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    ターミナルジョイントを使用することにより、電線を溶接機二次側端子から脱着する作業が瞬時に行える為に電線の取替えや溶接機の移動等の作業効率が格段にアップします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスパーダ40チップ SUZUKID(スズキッド)

    エスパーダ40チップ

    SUZUKID(スズキッド)
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    当日出荷

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品