絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(21)
- YAMAZEN(山善)(253)
- アイリスオーヤマ(206)
- アース製薬(206)
- スイデン(202)
- TRUSCO(147)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- ダイニチ工業(138)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](131)
- エスコ(124)
- ナカトミ(120)
- フマキラー(120)
- サンポット(119)
- 金鳥(KINCHO)(117)
- 静岡製機(99)
- 日動工業(90)
- TEKNOS(88)
- 赤松電機製作所(85)
- ライフオンプロダクツ(84)
- SHIMADA(75)
- ブランドをもっと見る
特価

サーキュレーター スタンダードタイプ
三菱電機¥15,980税込¥17,5781台当日出荷チェーンで弦照明器感覚のサーキュレーター。天井、壁面どちらにも据付可能。低騒音設計。引きひもつまみ部抗菌仕様用途一般住宅用(8~12畳)仕様●入数(台):1●取付面:天井・壁面両用(壁面据付金具付)●騒音(dB):強33/弱24(50Hz)、強34/弱24(60Hz)質量(kg)2.6タイプ抗菌仕様(引きひもつまみ部)、照明器感覚のチェーン吊り電圧(V)100消費電力(W)50Hz:16(強)/9(弱)、60Hz:18(強)/10(弱)スイッチ引きひもスイッチ式電源単相機能低騒音設計外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)124×580×158風量調整○風量(m3/h)50Hz:255(強)/180(弱)、60Hz:280(強)/180(弱)適用畳数8~12畳(一般住宅用)
サイクル扇
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1台5日以内出荷単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造色ホワイト(本体)タイプ密閉モーター周波数(Hz)50/60羽根枚数3電源電圧(V)単相100首振角度(°)0・30・60機能左右首振り:あり保証期間1年風量調整3段階材質(羽根)AS樹脂使用期間12年(設計上の標準)旋回角度(°)0・30・60色(羽根)ブルー
特殊活性炭フィルター
三菱電機¥15,980税込¥17,5781箱(2枚)当日出荷約48000本分におい成分を処理できる長寿命を実現。お客様でも簡単に交換できます。用途スモークダッシュ交換用フィルタータイプテーブルタイプ・カウンタータイプ・フラットタイプ共通交換目安48000本=1日の喫煙本数200本×20日/月×1年
除湿機用サプリメントカートリッジ
三菱電機¥599税込¥6591式7日以内出荷適合機種MJ-100VX, MJ-160VX, MJ-180VX, MJ-Z70WX, MJ-100WX, MJ-160WX, MJ-180WX, MJ-Z70AX, MJ-H100AX, MJ-100AX, MJ-180AX, MJ-Z70BX, MJ-H100BX, MJ-100BX, MJ-180BX, MJ-S100B, MJ-Z70CX, MJ-H100CX, MJ-100CX, MJ-180CX, MJ-S100C, MJ-Z70DX, MJ-H100DX, MJ-100DX, MJ-180DX, MJ-S100D
加湿器用交換フィルター
三菱電機¥699税込¥7691式7日以内出荷加湿機・パーソナル保湿機用クリーニングフィルター適合機種SH-GSX8-C/SH-JX1-P/SH-JX1-W/SH-KX1-G/SH-KX1-P/SH-KX1-W交換目安破れたり水垢が付着したら交換