絞り込み
ブランド
  • サンコー[日用品]
  • モノタロウ(20)
  • アース製薬(208)
  • YAMAZEN(山善)(186)
  • スイデン(182)
  • アイリスオーヤマ(179)
  • エスコ(179)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](145)
  • ダイニチ工業(139)
  • フマキラー(128)
  • TRUSCO(125)
  • サンポット(119)
  • 金鳥(KINCHO)(114)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](112)
  • 静岡製機(111)
  • ナカトミ(106)
  • TEKNOS(95)
  • 赤松電機製作所(85)
  • SHIMADA(80)
  • 日動工業(73)
  • オーティ・マットー(73)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消臭マット付き6面大型パネルヒーター サンコー[日用品]消臭マット付き6面大型パネルヒーターサンコー[日用品]
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
本格消臭マット付き、4面にヒーター内蔵で高さのある足元パネルヒーター
仕様放熱方式:乾式セット内容本体、消臭マット、日本語取扱説明書材質本体:ポリエステル、消臭マット:ポリエステル100%質量(kg)約1.8定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×330×600安全装置過剰温度防止ヒーター線、転倒センサー、切り忘れタイマー、温度ヒューズ表面温度(℃)強:約45 中:約39 弱:約33(※環境により異なる)切タイマー自動:4時間
持ち手が冷える「ハンディクールファン」 サンコー[日用品]持ち手が冷える「ハンディクールファン」サンコー[日用品]
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
2025年最新機種!手のひら冷却できる、持ち手に冷却プレートが付いた強力ハンディファン
セット内容本体、USBケーブル、日本語取扱説明書材質ABS質量(g)約230電源内蔵バッテリー温度(℃)冷却プレート:環境温度より約-8(使用環境によります)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×60×189風量6段階バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)4.5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4ケーブル長(mm)約930バッテリー容量(mAh)4500充電方式USB(5V 2.0A以上)稼働時間(時間)ファン+冷却プレート 約1~2、ファンのみ 約2~9
腕だし電気毛布「だら活毛布」(グレー) サンコー[日用品]腕だし電気毛布「だら活毛布」(グレー)サンコー[日用品]
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷
毛布をかけたままスマホ・ゲームができる!首も肩も暖かい、腕が通せる電気毛布。
セット内容本体、コントローラー付き電源コード、日本語取扱説明書材質本体:ポリエステル100%、コントローラー:ABS質量(g)約900電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)電源側:2.0、毛布側:0.5定格消費電力(W)40消費電力量(Wh)強:約35 中:約30 弱:約20寸法(縦×横)(cm)150×125、腕出し口:5×19表面温度(℃)強:約49 中:約40 弱:約32
腕だし電気毛布「だら活毛布」(ベージュ) サンコー[日用品]腕だし電気毛布「だら活毛布」(ベージュ)サンコー[日用品]
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷
毛布をかけたままスマホ・ゲームができる!首も肩も暖かい、腕が通せる電気毛布。
セット内容本体、コントローラー付き電源コード、日本語取扱説明書材質本体:ポリエステル100%、コントローラー:ABS質量(g)約900電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)電源側:2.0、毛布側:0.5定格消費電力(W)40消費電力量(Wh)強:約35 中:約30 弱:約20寸法(縦×横)(cm)150×125、腕出し口:5×19表面温度(℃)強:約49 中:約40 弱:約32
冷却プレートで背中スッキリ涼しい「セナクールPlus」 サンコー[日用品]冷却プレートで背中スッキリ涼しい「セナクールPlus」サンコー[日用品]
7,190税込7,909
1個
当日出荷
首にかけて目立たない、接触冷却デバイス。排熱効率&フィット感UPして新登場!
セット内容本体、USBケーブル、収納袋、日本語取扱説明書材質アーム:シリコンゴム、スチール、冷却プレート:アルミ材質(本体)本体:ABS質量(g)約140電源内蔵バッテリー(3.7V/1200mAh/リチウムイオン)または外部給電(USB5V2.0A以上)安全装置本体温度60℃以上、0℃以下で動作停止使用時間(内蔵バッテリー使用時)ノーマル:約1時間20分、エコ:約2時間、(モバイルバッテリー(10000mAh)使用時)ノーマル:約5時間、エコ:約10時間※使用時間は、周囲の環境やモバイルバッテリー(別売)の性能・容量により異なります。充電時間約3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×133(アームを除く)使用環境(推奨)環境温度20~35℃※20℃以下で使用した場合、しもやけになる可能性があります。首廻り(cm)最小:約28、最大:約50モード2種類(ノーマルモード/エコモード)、エコモード:冷却機能のON(60秒)/OFF(180秒)の動作を繰り返します。ケーブル長(cm)全長約120プレート温度(℃)【冷却】モバイルバッテリー(10000mAh)使用時:環境温度より最大-14、内蔵バッテリー使用時:環境温度より-11※メーカーの試験条件での測定結果。環境温度35℃において測定。使用環境やモバイルバッテリー(別売)の性能により異なります。

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤