絞り込み
ブランド
- ホーコス
- モノタロウ(21)
- YAMAZEN(山善)(255)
- アイリスオーヤマ(206)
- アース製薬(206)
- スイデン(203)
- TRUSCO(147)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- ダイニチ工業(141)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](131)
- エスコ(124)
- ナカトミ(120)
- フマキラー(120)
- サンポット(119)
- 金鳥(KINCHO)(117)
- 静岡製機(99)
- 日動工業(90)
- TEKNOS(88)
- 赤松電機製作所(85)
- ライフオンプロダクツ(84)
- SHIMADA(75)
- ブランドをもっと見る
特価

オイルミストコレクタ ミストイーター (フィルター式・フィルターレス)
ホーコス¥379,000~税込¥416,900~1台31日以内出荷フィニッシュフィルターを装備することで、より微細なミストに対応可能です。 サイクロン構造で省エネ、高性能、長寿命を実現しています。 定期点検し易いシンプル構造です。工具レスでのメンテナンスが可能です。 優れた捕集機構『バッフルプレート→慣性捕集フィルタ→二次フィルタ→巻付けフィルタの順に粒径の大きなミストから微細なミストへと順次捕集していき、各フィルタへの負荷を分散させフィルタのメンテナンスサイクルを長期化します。』用途工作機械加工に仕様50/60Hz兼用電源(V)三相200対応一台から異電圧に別作対応捕集効率(%)95(0.3~0.5μm以上)除去方式フィルター式(フィニッシュフィルター有り)
ミストイーター フィルター式
ホーコス¥339,000~税込¥372,900~1台16日以内出荷風量サインによりメンテナンス時期が分かります。定期点検し易いシンプル構造です。工具レスでのメンテナンスが可能です。優れた捕集機構 『バッフルプレート→慣性捕集フィルタ→二次フィルタ→巻付けフィルタの順に粒径の大きなミストから微細なミストへと順次捕集していき、各フィルタへの負荷を分散させフィルタのメンテナンスサイクルを長期化します。』『フィニッシュフィルタを装備する事で、より微細なミストに対応可能です。(F型)』用途工作機械加工に。電源(V)三相200
ミストイーターE
ホーコス¥1,390,000税込¥1,529,0001台31日以内出荷二段セルにより高濃度負荷に対応、高効率捕集、長期連続運転を実現しました。特殊素材の電極により水溶性ミストにも対応できます。ドアリミットスイッチ、異常放電検出回路、高圧電源故障回路などを標準装備しています。用途工作機械加工に。トラスコ品番465-1367質量(kg)101出力(kW)0.45電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz10取付寸法(mm)350×1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×1370×700電気代の目安5.0円/h捕集効率(%)99吸込口径(Φmm)198除去方式機械式及び2段式電気集じん方式