絞り込み
ブランド
  • 鶴見製作所
  • モノタロウ(21)
  • アース製薬(200)
  • アイリスオーヤマ(178)
  • スイデン(154)
  • TRUSCO(140)
  • エスコ(125)
  • フマキラー(112)
  • 金鳥(KINCHO)(107)
  • YAMAZEN(山善)(105)
  • ナカトミ(95)
  • 静岡製機(82)
  • サンポット(82)
  • TEKNOS(72)
  • 日動工業(69)
  • ダイニチ工業(61)
  • SHIMADA(53)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](52)
  • イカリ消毒(45)
  • ダイキン工業(40)
  • エスケイジャパン(36)
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブルダクト JSD型 鶴見製作所

    フレキシブルダクト JSD型

    鶴見製作所
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    伸縮性にすぐれ接続も簡単。しかも丈夫。両端には吊り下げに便利なフック付き。
    用途可搬式集塵機の特別付属品寸法(mm×m)Φ130×5
  • フレキシブルダクト JFD型 鶴見製作所

    フレキシブルダクト JFD型

    鶴見製作所
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    伸展性が強く丈夫で、本体との接続が簡単にできます。
    用途送排風機ジェットファン JF型の特別付属品長さ(m)5
  • 送排風機ジェットファン JF型 鶴見製作所

    送排風機ジェットファン JF型

    鶴見製作所
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    手軽に移動ができ、換気のしにくいところでも簡単に新鮮な外気を供給できます。 本体の向きを変えることにより、送風・排気どちらにも使えます。 フレキシブルダクト(特別付属品・別売)を接続し、離れたところからの送風など、用途が広がります。
    用途マンホール作業内をはじめ、あらゆる作業現場の換気用付属品ダクト接続用バンド×1、電源コード(2mプラグ付)×1極数2P
  • 一点吊り構造 可搬式集塵機 JS型 鶴見製作所

    一点吊り構造 可搬式集塵機 JS型

    鶴見製作所
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    単相100Vによる高い集塵力。コンパクトながら大風量を実現。フィルタの脱着・清掃も簡単メンテナンスも容易。軽量・堅牢なボディ構造により、優れた移動性と可搬性を発揮。
    用途解体・切断・はつり・穴開け・研削・ケレン・吹付などの作業時に発生する粉塵処理。粉黛の移送・回収時に発生する集塵処理。空調ダクト・各種フィルタ・エアコンブロー部のクリーニング。リフォーム内装・家屋解体時の粉塵処理。局所空間の強制換気。最大風量(m3/min)(50/60Hz)9/10.2電源(V)単相100騒音値(dB(A))(50/60Hz)75/78集塵容量(L)40.6吸込口径(Φmm)125質量(kg)56周波数(Hz)50/60消費電流(A)(50/60Hz)600/990フィルター面積(m2)5.8電流(A)(50/60Hz)6 / 10

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤