CML700 遠赤足暖 分解可能タイプCML3日以内出荷
CML663Bと用途が違い、足湯の様なゆったりとした感覚でのご利用が可能です。カウンセリング中や待ち時間に利用することで施術前に体温を上げることができ、施術が更に効果的です。また内部のマットを取り外し使用箇所に巻いたり、コンパクト式マットとしても利用可能です。※痩身の機械によって機械から発生するノイズにて製品が故障する場合もありますのでご注意ください。
質量(kg)4消費電力(W)168温度範囲(℃)40~75、温度設定:8段階調整外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×60×68アズワン品番68-5100-81タイマー10~60分時間設定6段階調整
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
ページ: 1/ 3
涼タオルハクゾウメディカル税込¥4,398~¥3,998~