曜日別特売

大風量サーキュレーター

大風量サーキュレーター - スリーアップ大風量サーキュレーター - スリーアップ大風量サーキュレーター - スリーアップ大風量サーキュレーター - スリーアップ大風量サーキュレーター - スリーアップ大風量サーキュレーター - スリーアップ

パワフル送風+自動首振り機能で空気循環をサポート
パワフル大風量で空間を効率よく整えるターボサーキュレーター。羽根の形状最適化により、従来機種比約20%の風速向上を実現し、28畳まで対応するパワフル送風を可能にしました。上下・左右自動首振りでワイドに風を届け、安定した空気循環をサポート。ガードは工具不要で簡単に取り外すことが出来るので、お手入れもカンタン。付属のリモコンで離れた場所からの操作も可能です。LED表示付きで操作しやすく、風量やモードなどの設定が一目で分かるのも嬉しいポイント。

用途サーキュレーター付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)1.9グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)36/42モーターACモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)上下90、左右60(自動)機能ディスプレイ表示、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22×20×32風量調整3段階適用畳数28畳1時間あたりの電気代目安(円)約1.3(42W連続運転時)切タイマー1~9時間(1時間単位)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77923277CF-T2661GG
4,980
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする