曜日別特売

左右自動首振りリビングファン

左右自動首振りリビングファン - スリーアップ左右自動首振りリビングファン - スリーアップ左右自動首振りリビングファン - スリーアップ

上質感と使いやすさを両立したスタンダードモデル
空間になじむすっきりとした佇まいと上質感を備えたリビングファン。操作はわかりやすいボタン式で、リモコンを使えば離れた場所からでも操作が可能です。30cmの大きな羽根が生み出すパワフルな風は、左右自動首振りと上下角度調整でムラなく空間に広がります。リズムモードも搭載し、自然に近い心地よい風を実現。ガードと羽根は分解して丸洗いできるので、日々のお手入れもスムーズです。持ち運びやすいハンドル付きで、日常にちょうどいい機能を備えたスタンダードモデルです。

用途扇風機付属品リモコン、リモコンホルダー材質ABS、PP質量(kg)2.6グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)40モーターACモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)左右90(自動)、上下30(手動)機能リズムモード、減灯機能、メモリー機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)34.7×33×68.3~86.7風量調整3段階1時間あたりの電気代目安(円)1.24入タイマー1~7時間(1時間単位)切タイマー1~7時間(1時間単位)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77923286LF-T2651GG
4,980
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする