2WAY冷却プレート付ハンディファン
ハンディ・卓上で使えるひんやりプレート付冷感ファン
冷却プレートによる冷感とファンの風を同時に感じることで、真夏でも素早くクールダウンができる2WAY小型ファン。ボタンひとつで3段階の風量調節ができます。手持ちはもちろん、オフィスや自宅で卓上ファンとして活用することも。首の角度をなめらかに傾けられるので、お好みの風向きに調節いただけます。手のひらに馴染むラウンドボディで使いやすさにこだわった、暑い季節にひとつは持っておきたいマストアイテムです。
- 用途
- 扇風機
- 付属品
- USBケーブル(Type-C)、ネックストラップ
- 材質
- ABS、PP
- 色
- アイボリー
- 質量(g)
- 175
- 電源
- USB(DC5V 1A)
- バッテリー
- リチウムイオン充電池3.7V 2000mAh
- 連続運転時間(h)
- 強/2.5、中/3.5、弱/6.5(送風運転のみ)、強/1.0、中/1.3、弱/1.7(送風+冷却)
- 充電時間
- 4時間
- 保証期間
- 半年間
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)6.5×4.0×16
- 風量調整
- 3段階
- 運転
- 送風、送風+冷却
- 内容量
- 1個
小型扇風機 の新着商品
カテゴリ

































