カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- オフィス家具/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 忌避剤・虫対策(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- オフィス家具/清掃用品
絞り込み
エコロジープロダクト
冷暖房・換気設備・忌避剤 :「FL6BL」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。

BLランプ
プリンス電機¥4,998税込¥5,4981箱(10本)当日出荷から6日以内出荷捕虫効果、光化学反応効果のある紫外線を放射。虫が好む波長域の光を放射し、捕虫効果を促進。光化学反応を利用した検査機器などにご使用いただけます。
捕虫器「ムシポンmini」
朝日産業(捕虫器・包装機器)(4件のレビュー)¥9,990税込¥10,9891台当日出荷どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。適合ランプ:FL6BL(6W)色パステルアイボリー質量(g)880電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296有効面積(m2)15~30捕虫紙AS-6 1個アズワン品番64-4206-68RoHS指令(10物質対応)対応
電撃殺虫器 スイッチ付き 室内用 吊り下げ型
オーム電機¥3,998税込¥4,3981個当日出荷誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ用チェーン付き。専用ブラシ付き。本体カラーはブラック付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ質量(kg)約0.6(本体のみ)コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)130×300×130 ※吊り下げ用リング除く誘虫ランプ6(FL6BL)定格二次電圧(V)DC800短絡電流(mA)(定格2次)約5定格入力100V・50/60Hz・4.5W
捕虫器集虫攻撃SKB-001
東京エレクトロン(3件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷丸洗い可能で衛生的です。 電撃殺虫器のような嫌な音がしません。用途害虫の捕獲にトラスコ品番817-3856セット内容捕虫シート3本、木ネジ2本質量(kg)0.8材質(本体)PP樹脂電源(V)100有効面積(m2)20誘虫ランプFL6BL
捕虫器ムシポン(インテリアタイプ) 簡易据え置きタイプ
朝日産業¥13,980税込¥15,3781台当日出荷縦、横、壁掛けと自由自在に設置できます。捕虫テープで小さな飛翔昆虫まで確実に捕獲します。未使用時で3年、使用時で1年間の長寿命の捕虫テープです。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。付属品捕虫テープ(S-6)1個トラスコ品番152-6278材質メタマーブル電源(V)単相100消費電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296電源コード(m)1.8有効面積(m2)15~30誘虫ランプFL6BL、6W(1灯)標準消費電力料金(円/h)0.16