制御機器 :「風力発電用 モーター」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
高い挿入損失 最適化された漏洩電流 取り付けが簡単 省スペース設計 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ トラクションシステム コンベアシステム HVAC システム(暖房、換気、空気 コンディショニング) 風力発電 電源
仕様●最大定格電流:120A●最大定格電圧:440 / 760 V ac●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143A R021●動作周波数:50/60Hz●長さ:300mm●奥行き:171mm●高さ:141mm●寸法:300 x 171 x 141mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番65-7087-31
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
高い挿入損失 最適化された漏洩電流 取り付けが簡単 省スペース設計 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化されています 用途 モータドライブ用の周波数コンバータなど エレベータ ポンプ トラクションシステム コンベアシステム HVAC システム(暖房、換気、空気 コンディショニング) 風力発電 電源
仕様●最大定格電流:180A●最大定格電圧:440 / 760 V ac●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:3●シリーズ:B84143A R021●動作周波数:50/60Hz●長さ:404mm●奥行き:177mm●高さ:141mm●寸法:404 x 177 x 141mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番65-7158-58
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。