絞り込み
ブランド
  • HARWIN
  • HIROSE(ヒロセ電機)(9)
  • MICROCHIP(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • RS PRO(4)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • BULGIN(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • JUMO(2)
  • MOXA(2)
  • Rosenberger(2)
  • FTDI Chip(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • TDKラムダ(1)
  • ワンダーキット(1)
  • ALTERA(1)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
  • テクノベインズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「USBロック」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HARWIN USBコネクタ B, メス スルーホール実装 M701-330442 HARWINHARWIN USBコネクタ B, メス スルーホール実装 M701-330442HARWIN
739税込813
1袋(5個)
5日以内出荷
HarwinタイプB USB基板レセプタクルコネクタ. 2列、4コンタクト構成のタイプB USB 2.0基板スルーホール実装レセプタクルコネクタです。 このタイプB USBレセプタクルコネクタは、UL94V-0白色PBTハウジングを備え、ニッケルめっき黄銅外部シェルに収容されています。 このタイプB USBコネクタの極性機能が誤かん合を防止し、ボードロックが基板を確実に保持します。
仕様オス/メス = メスUSBタイプ = B結線方法 = はんだ接続方向 = ストレートポート数 = 1定格電流 = 1.5A定格電圧 = 500 → 0 Vシリーズ = M701コンタクト材質 = リン青銅動作温度 Min = -55.0℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN USBコネクタ B, メス スルーホール実装 M701-330442 HARWINHARWIN USBコネクタ B, メス スルーホール実装 M701-330442HARWIN
739税込813
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●オス/メス: メス●USBタイプ: B●結線方法: はんだ●接続方向: ストレート●ポート数: 1●定格電流: 1.5A●定格電圧: 500 → 0 V●シリーズ: M701●コンタクト材質: リン青銅●動作温度 Min: -55.0℃●動作温度 Max: +85℃●HarwinタイプB USB基板レセプタクルコネクタ. 2列、4コンタクト構成のタイプB USB 2.0基板スルーホール実装レセプタクルコネクタです。 このタイプB USBレセプタクルコネクタは、UL94V-0白色PBTハウジングを備え、ニッケルめっき黄銅外部シェルに収容されています。 このタイプB USBコネクタの極性機能が誤かん合を防止し、ボードロックが基板を確実に保持します。RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器