制御機器 :「板 20mm」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 568 nm寸法 = 3.2 x 1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 3224 (1210)パッケージ. Kingbrightの3224 LEDファミリは、標準の1209パッケージに収められています。 単色及び2色を選択可能な3224シリーズは、さまざまな色を用意しています。 この1209チップLEDパッケージには、ドーム型トップレンズが搭載されています。 3224シリーズに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3224 LEDの特長: 標準1209パッケージ 寸法: 3.2 x 2.4 mm ドームレンズタイプ 低消費電力
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = 3224 (1209)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4 V光度 = 800 mcdピン数 = 2ビュー角 = 20 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 465 nm寸法 = 3.2 x 2.4 x 2.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
54,980 税込60,478
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 3224 (1210)パッケージ. Kingbrightの3224 LEDファミリは、標準の1209パッケージに収められています。 単色及び2色を選択可能な3224シリーズは、さまざまな色を用意しています。 この1209チップLEDパッケージには、ドーム型トップレンズが搭載されています。 3224シリーズに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3224 LEDの特長: 標準1209パッケージ 寸法: 3.2 x 2.4 mm ドームレンズタイプ 低消費電力
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 3224 (1209)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 2.7 cdピン数 = 2ビュー角 = 20 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 601 nm寸法 = 3.2 x 2.4 x 2.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 3224 (1210)パッケージ. Kingbrightの3224 LEDファミリは、標準の1209パッケージに収められています。 単色及び2色を選択可能な3224シリーズは、さまざまな色を用意しています。 この1209チップLEDパッケージには、ドーム型トップレンズが搭載されています。 3224シリーズに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3224 LEDの特長: 標準1209パッケージ 寸法: 3.2 x 2.4 mm ドームレンズタイプ 低消費電力
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3224 (1209)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 1.3 cdピン数 = 2ビュー角 = 20 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 590 nm寸法 = 3.2 x 2.4 x 2.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 3224 (1210)パッケージ. Kingbrightの3224 LEDファミリは、標準の1209パッケージに収められています。 単色及び2色を選択可能な3224シリーズは、さまざまな色を用意しています。 この1209チップLEDパッケージには、ドーム型トップレンズが搭載されています。 3224シリーズに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3224 LEDの特長: 標準1209パッケージ 寸法: 3.2 x 2.4 mm ドームレンズタイプ 低消費電力
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3224 (1209)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.5 V光度 = 280 mcd、1300 mcdピン数 = 4ビュー角 = 20 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 570 / 630 nmレンズ色 = クリアmm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
65,980 税込72,578
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 3224 (1210)パッケージ. Kingbrightの3224 LEDファミリは、標準の1209パッケージに収められています。 単色及び2色を選択可能な3224シリーズは、さまざまな色を用意しています。 この1209チップLEDパッケージには、ドーム型トップレンズが搭載されています。 3224シリーズに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3224 LEDの特長: 標準1209パッケージ 寸法: 3.2 x 2.4 mm ドームレンズタイプ 低消費電力
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3224 (1209)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 600 mcdピン数 = 2ビュー角 = 20 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 570 nm寸法 = 3.2 x 2.4 x 2.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

1袋(25個)ほか
589 税込648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (451種類の商品があります)

仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 20 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 40 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 568 nm●寸法: 3.2×1.6mm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(40個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

仕様●LED色: 緑,赤●パッケージタイプ: 3025 (1210)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 2●順方向電圧: 2.5 V●光度: 20 mcd●ピン数: 4●ビュー角: 100 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 568 / 617 nm●寸法: 3×2.5×1.4mm●Kingbright SMTチップLED 1109 (3025)パッケージ. Kingbrightのこのシリーズの表面実装(SMT) LEDは、標準1109パッケージで提供されます。 SMT 1109シリーズの2色LEDは、低消費電力と広視野角を特長としています。 SMT 1109 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。. 1109 2色LEDの特色: 1109パッケージ 寸法: 3.0×2.5 mm 120°の広視野角 さまざまな色を選択可能 様々なレンズタイプ(インナーレンズを含む) 低消費電力 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
86,980 税込95,678
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります