制御機器 :「子機」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 橙長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
499 税込549
翌々日出荷

Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 青長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
449 税込494
翌々日出荷

Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 茶長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
489 税込538
5日以内出荷

Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 赤長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
449 税込494
翌々日出荷

このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。ショートや過電流から装置又は内部回路を保護するのに最適ですこれらは意図的に弱くした部品で、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが溶断した後に回路を回復させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。. 特長 ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルメッキ真鍮キャップ) カートリッジサイズ:5 20 mm 定格速度: RoHS指令に準拠した鉛フリー 用途: カートリッジヒューズは、ショートや過電流から電子機器を保護するための比較的安価な方法です。モータ空調、冷蔵庫、ポンプなどの電化製品を保護するために使用することができます。これらの製品は次のような分野で利用されています。 産業用 商用 住宅 家庭用 自動車 補足: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 ヒューズのサイズ x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、互換性のある5 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズの定格速度は「F」です。これは速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくない機器を保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量とは、ヒューズが爆発や破裂などせず、安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217 定格電圧(V)250 定格電流(A)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 黄長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
459 税込505
5日以内出荷

Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 黒長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
449 税込494
翌々日出荷

このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。ショートや過電流から装置又は内部回路を保護するのに最適ですこれらは意図的に弱くした部品で、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが溶断した後に回路を回復させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。. 特長 ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルメッキ真鍮キャップ) カートリッジサイズ:5 20 mm 定格速度: RoHS指令に準拠した鉛フリー 用途: カートリッジヒューズは、ショートや過電流から電子機器を保護するための比較的安価な方法です。モータ空調、冷蔵庫、ポンプなどの電化製品を保護するために使用することができます。これらの製品は次のような分野で利用されています。 産業用 商用 住宅 家庭用 自動車 補足: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 ヒューズのサイズ x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、互換性のある5 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズの定格速度は「F」です。これは速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくない機器を保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量とは、ヒューズが爆発や破裂などせず、安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 紫長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
419 税込461
翌々日出荷

Littelfuse 437シリーズ速断型ヒューズ. Littelfuse 437シリーズ速断型ヒューズは、特に、動作周囲温度が高い(最高150℃)回路への過電流を防止するように設計されています。 車載電子機器、LCDディスプレイ、データモデム、サーバー、プリンタ、スキャナなどの用途に最適です。. 動作温度: -55 → +150℃ 100 %鉛フリー及びRoHS対応 有鉛及び無鉛のリフロー / ウェーブはんだ付けのどちらにも最適
仕様溶断速度 = F本体材質 = セラミック本体長さ = 3.2mm本体幅 = 1.63mm本体高さ = 0.818mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃寸法 = 3.2 x 1.63 x 0.8179mm 定格電圧(V)63 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 29.5 → 36.5V最大AC定格電圧 = 21V最大直流定格電圧 = 27V制限電圧 = 58Vクランプ電流 = 20A材料 = 金属Jシリーズ = ZA直径 = 23mm最大サージ電流 = 2000A静電容量 = 13nF長さ = 46.5mm厚さ = 5mm寸法 = 23 (Dia.) x 5mmリード間隔 = 8.5mm
1袋(5個)
639 税込703
5日以内出荷

このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。ショートや過電流から装置又は内部回路を保護するのに最適ですこれらは意図的に弱くした部品で、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが溶断した後に回路を回復させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。. 特長 ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルメッキ真鍮キャップ) カートリッジサイズ:5 20 mm 定格速度: RoHS指令に準拠した鉛フリー 用途: カートリッジヒューズは、ショートや過電流から電子機器を保護するための比較的安価な方法です。モータ空調、冷蔵庫、ポンプなどの電化製品を保護するために使用することができます。これらの製品は次のような分野で利用されています。 産業用 商用 住宅 家庭用 自動車 補足: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 ヒューズのサイズ x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、互換性のある5 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズの定格速度は「F」です。これは速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくない機器を保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量とは、ヒューズが爆発や破裂などせず、安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)0.063 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 茶長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
479 税込527
5日以内出荷

Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 白長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
449 税込494
翌々日出荷

Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = グレー長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
459 税込505
翌々日出荷

Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = ピンク長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
479 税込527
当日出荷

TVSダイオードアキシャル双方向5000 W、5KPシリーズ、Littelfuse. Littelfuseの5KPシリーズは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護するように特別に設計されています。
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 5000W最大ピークパルス電流 = 95.7A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 2μA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

Littelfuse 259 シリーズ Safe-T-Plus ヒューズ. Littelfuse Safe-T-Plus 259 シリーズは、爆発の危険がある環境で電子機器を操作する際の安全性を高めるように設計された、各種の密閉型ヒューズです。
仕様リード方向 = ラジアル溶断速度 = F本体材質 = ナイロン本体長さ = 13mm本体高さ = 8mmワイヤ長さ = 5mmワイヤピッチ = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ワイヤ直径 = 0.63mm 定格電圧(V)125ac/dc 定格電流(A)0.062 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

TVSダイオードアキシャル双方向5000 W、5KPシリーズ、Littelfuse. Littelfuseの5KPシリーズは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護するように特別に設計されています。
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 58.1V最小ブレークダウン電圧 = 40V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600最大逆スタンドオフ電圧 = 36Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 5000W最大ピークパルス電流 = 87.8A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 2μA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Littelfuse 259 シリーズ Safe-T-Plus ヒューズ. Littelfuse Safe-T-Plus 259 シリーズは、爆発の危険がある環境で電子機器を操作する際の安全性を高めるように設計された、各種の密閉型ヒューズです。
仕様リード方向 = ラジアル溶断速度 = F本体材質 = ナイロン本体長さ = 13mm本体高さ = 8mmワイヤ長さ = 5mmワイヤピッチ = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ワイヤ直径 = 0.63mm 定格電圧(V)125ac/dc 定格電流(A)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

Littelfuse 259 シリーズ Safe-T-Plus ヒューズ. Littelfuse Safe-T-Plus 259 シリーズは、爆発の危険がある環境で電子機器を操作する際の安全性を高めるように設計された、各種の密閉型ヒューズです。
仕様リード方向 = ラジアル溶断速度 = F本体材質 = ナイロン本体長さ = 13mm本体高さ = 8mmワイヤ長さ = 5mmワイヤピッチ = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ワイヤ直径 = 0.63mm 定格電圧(V)125ac/dc 定格電流(A)0.125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
5日以内出荷

Littelfuse 259 シリーズ Safe-T-Plus ヒューズ. Littelfuse Safe-T-Plus 259 シリーズは、爆発の危険がある環境で電子機器を操作する際の安全性を高めるように設計された、各種の密閉型ヒューズです。
仕様リード方向 = ラジアル溶断速度 = F本体材質 = ナイロン本体長さ = 13mm本体高さ = 8mmワイヤ長さ = 5mmワイヤピッチ = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ワイヤ直径 = 0.63mm 定格電圧(V)125ac/dc 定格電流(A)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

Littelfuse 467シリーズ. Littelfuse 467シリーズは、超小型の表面実装ヒューズで速断型保護を行います。 薄膜のデバイスは、スペースが最優先に考慮される携帯型の電子機器に対して設計されています。. 保護用途: 携帯電話。 バッテリパック。 デジタルカメラ。 ハードディスクドライブ。
仕様溶断速度 = F本体材質 = スズコーティング銅本体長さ = 1.6mm本体幅 = 0.813mm本体高さ = 0.305mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 32 V ac/dc動作温度 Min = -55℃シリーズ = 467℃抵抗 = 545mΩ 定格電圧(V)32 定格電流(A)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

Littelfuse ACシリーズガス放電管. Littelfuse ACシリーズのGDTラインプロテクタは長分岐回路、短分岐回路、電源、テスト機器、水中ポンプ及び医療用電子機器など、ACライン用途で効率よく信頼性の高いサージ保護を可能にします。. 200 A以上のAC続流を打ち消し 丈夫なセラミック金属製 低静電容量(1.5 pF未満)
仕様シリーズ = ACサプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 10kA直流放電開始電圧 = 600V過電圧 = 1100 V, 1200V最大定格電圧 = 240 V ac実装タイプ = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 6mm長さ = 6mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

Littelfuse 438シリーズ速断型ヒューズ. Littelfuse 438シリーズ速断型ヒューズは、特に、最高150 ℃の高動作周囲温度で動作する回路への過電流を防止するように設計されています。 ハンドヘルド電子機器、LCDディスプレイ、バッテリパック、ハードディスクドライブ、及びSDメモリカードの用途に最適です。. 動作温度: -55 → +150 ℃ 100 %鉛フリー、RoHS準拠、ハロゲンフリー 有鉛及び無鉛のリフロー / ウェーブはんだ付けのどちらにも最適
仕様溶断速度 = F本体材質 = セラミック本体長さ = 1.54mm本体幅 = 0.85mm本体高さ = 0.502mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃寸法 = 1.54 x 0.85 x 0.502mm 定格電圧(V)63dc 定格電流(A)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 247 → 303V最大AC定格電圧 = 175V最大直流定格電圧 = 225V制限電圧 = 455Vクランプ電流 = 50Aエネルギー = 55Jシリーズ = LA直径 = 17mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 700pF長さ = 40.5mm厚さ = 5.6mm寸法 = 17 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(700個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 228V最大AC定格電圧 = 130V最大直流定格電圧 = 175V制限電圧 = 340Vクランプ電流 = 50Aエネルギー = 38Jシリーズ = LA直径 = 17mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 1nF長さ = 40mm厚さ = 5.6mm寸法 = 17 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(700個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 43V最大AC定格電圧 = 25V最大直流定格電圧 = 31V制限電圧 = 76Vクランプ電流 = 10A材料 = 金属Jシリーズ = ZA直径 = 17mm最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 7nF長さ = 36mm厚さ = 5mm寸法 = 17 (Dia.) x 5mmリード間隔 = 8.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(700個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 26V最大AC定格電圧 = 14V最大直流定格電圧 = 18V制限電圧 = 43Vクランプ電流 = 10A材料 = 金属Jシリーズ = VA直径 = 17mm最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 14.73nF厚さ = 5mm寸法 = 17 (Dia.) x 5mmリード間隔 = 8.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(700個)
46,980 税込51,678
5日以内出荷

Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 735 → 860V最大AC定格電圧 = 510V最大直流定格電圧 = 675V制限電圧 = 1280Vクランプ電流 = 100A材料 = 金属Jシリーズ = LA直径 = 23mm最大サージ電流 = 6500A静電容量 = 500pF長さ = 40.5mm厚さ = 7.3mm寸法 = 23 (Dia.) x 7.3mmリード間隔 = 8.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(400個)
43,980 税込48,378
5日以内出荷

Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 610 → 748V最大AC定格電圧 = 420V最大直流定格電圧 = 560V制限電圧 = 1120Vクランプ電流 = 50Aエネルギー = 90Jシリーズ = LA直径 = 17mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 300pF長さ = 32mm厚さ = 7.3mm寸法 = 17 (Dia.) x 7.3mmリード間隔 = 8.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(600個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 14.4 → 21.6V最大AC定格電圧 = 10V最大直流定格電圧 = 14V制限電圧 = 36Vクランプ電流 = 10A材料 = 金属Jシリーズ = ZA直径 = 17mm最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 18.87nF長さ = 40mm厚さ = 5mm寸法 = 17 (Dia.) x 5mmリード間隔 = 8.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(700個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 23 → 31.1V最大AC定格電圧 = 17V最大直流定格電圧 = 22V制限電圧 = 53Vクランプ電流 = 10A材料 = 金属Jシリーズ = ZA直径 = 17mm最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 11.48nF長さ = 40mm厚さ = 5mm寸法 = 17 (Dia.) x 5mmリード間隔 = 8.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(700個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 73 → 91V最大AC定格電圧 = 50V最大直流定格電圧 = 68V制限電圧 = 145Vクランプ電流 = 50A材料 = 金属Jシリーズ = ZA直径 = 14mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 3.38nF長さ = 40mm厚さ = 5.6mm寸法 = 14 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(700個)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 61 → 75V最大AC定格電圧 = 40V最大直流定格電圧 = 56V制限電圧 = 135Vクランプ電流 = 10A材料 = 金属Jシリーズ = ZA直径 = 17mm最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 3.87nF長さ = 36mm厚さ = 5.6mm寸法 = 17 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
379 税込417
5日以内出荷

Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 910V最大AC定格電圧 = 510V最大直流定格電圧 = 675V制限電圧 = 1350Vクランプ電流 = 50A材料 = 金属Jシリーズ = LA直径 = 17mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 250pF長さ = 40mm厚さ = 7.3mm寸法 = 17 (Dia.) x 7.3mmリード間隔 = 8.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
929 税込1,022
翌々日出荷

Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 825V最大AC定格電圧 = 480V最大直流定格電圧 = 640V制限電圧 = 1240Vクランプ電流 = 50Aエネルギー = 105Jシリーズ = LA直径 = 17mm最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 270pF長さ = 32mm厚さ = 7.3mm寸法 = 17 (Dia.) x 7.3mmリード間隔 = 8.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(600個)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 36.5V最大AC定格電圧 = 20V最大直流定格電圧 = 26V制限電圧 = 65Vクランプ電流 = 10A材料 = 金属Jシリーズ = ZA直径 = 17mm最大サージ電流 = 1000A静電容量 = 9.29nF長さ = 36mm厚さ = 5mm寸法 = 17 (Dia.) x 5mmリード間隔 = 8.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(700個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 11V最大AC定格電圧 = 4V最大直流定格電圧 = 5.5V制限電圧 = 22Vクランプ電流 = 2.5A材料 = 金属Jシリーズ = ZA直径 = 9mm最大サージ電流 = 100A静電容量 = 4.19nF長さ = 32mm厚さ = 5mm寸法 = 9 (Dia.) x 5mmリード間隔 = 6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1500個)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

Littelfuse金属酸化物バリスタ - LA / MA / ZAシリーズ. Littelfuse金属酸化物バリスタは小型で汎用性が高く、幅広い用途で使用できます。 LAシリーズのMOVはAC電源ラインを通じて連続動作するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 MAシリーズのMOVは幅広い基板レベルの産業用及び商用電子機器用に設計されたアキシャルリード線付きバリスタです。低エネルギー過度現象から各種コンポーネントや信号 / データラインを保護します。 ZAシリーズのMOVは低 / 中電圧回路及びシステムの保護に使用するよう設計されたラジアルリード線付きバリスタです。 代表的用途はモータ制御、電子通信、自動車、ソレノイド及び電源基板コンポーネントなどで、データの整合性を維持します。
仕様バリスタ電圧 = 389 → 453V最大AC定格電圧 = 275V最大直流定格電圧 = 369V制限電圧 = 680Vクランプ電流 = 100A材料 = 金属Jシリーズ = LA直径 = 23mm最大サージ電流 = 6500A静電容量 = 900pF長さ = 40.5mm厚さ = 5.6mm寸法 = 23 (Dia.) x 5.6mmリード間隔 = 8.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング