制御機器 :「電流増幅器」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
Renesas Electronics の ISL76671 は、低コスト、光 - 電圧シリコン光学素子です フォトダイオードアレイ、非線形電流アンプ、及びマイクロパワーオペアンプを単一のモノリシック IC に組み合わせたセンサです。内蔵の非線形電流アンプにより、さらに増幅されます フォトダイオード信号を平方根出力形式に変換し、ダイナミックレンジを拡大すると同時に、
仕様●入数:1リール(250個入り)●ピン数:6●実装タイプ:表面実装●用途:PDA
アズワン品番65-7253-25
1セット(250個)
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。