制御機器 :「定電流回路」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
Siemens のミニチュア回路ブレーカ用補助電流スイッチはすでに取り付け済みです。定格電圧範囲は 230 V です。正味重量は 41G です
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Sentron●シリーズ:5TT59●コンタクトの定格電圧:230 V ac●コード番号:203-2215
アズワン品番65-7337-98
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズ過負荷リレーの定格電圧は 690 V、定格電流は 12 A です。主回路とねじ止めタイプ端子の補助回路があります。主にモータ保護に使用されます。保護クラスIP20 トリップクラス 10E 動作温度: -25 → +60 ℃
仕様●モーター定格電流:12 A●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:3P●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC
アズワン品番65-7343-81
1個
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
Siemens 選択性モジュールSiemens SITOP PSE200U シリーズのアナログ選択性モジュールは、24 V dc 入力電圧を備えた 4 チャンネル DIN レールパネル取り付け電源です。安定化 24 V dc 電源に接続して最大 3 A の出力電流を供給し、4 つの負荷回路に分割するように設計されています。各出力の定格電流は、ポテンショメータを使用して必要な範囲に個別に設定
仕様●AC又はDC入力電圧:dc●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:24V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:3A●定格電力:9W●出力数:4●タイプ:冗長性モジュール●高さ:80mm●実装タイプ:DINレール●効率:97%
アズワン品番65-7212-41
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
Siemens Sirius 3RB シリーズは、過負荷、位相不平衡又は相障害が最大定格電流 16手動又は自動のリセットスイッチ機能を備えています。サイズ S00 があります。コンタクタ取り付けに対応しています。主回路と補助回路の電気接続の種類は、ねじ式 Terminal です。幅広い電流設定範囲とさまざまなトリッピング特性により、一連のモータはわずかなタイプで覆
仕様●モーター定格電流:4 → 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO
アズワン品番65-7284-70
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
Siemens 過負荷リレーの定格電流は 1 → 4 A ですこれは、モータ保護サイズ S00、クラス 10E に使用され、コンタクタ取り付けにも使用されます。メイン回路にはスプリング式 Terminal があり、補助回路にはスプリング式 Terminal がある。手動自動リセットソリッドステート過負荷リレー Sirius 3RB3 は、過負荷、位相不平衡又は位相障害が原因で通常の温度
仕様●モーター定格電流:4 A●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:TP●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC + 1NO
アズワン品番65-7274-84
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
Siemens 過負荷リレーの定格電流は 3 → 12 A ですこれは、モータ保護サイズ S00、クラス 10E に使用され、コンタクタ取り付けにも使用されます。メイン回路にはスプリング式 Terminal があり、補助回路にはスプリング式 Terminal がある。手動自動リセットソリッドステート過負荷リレー Sirius 3RB3 は、過負荷、位相不平衡又は位相障害が原因で通常の温
仕様●モーター定格電流:12 A●コンタクトの定格電流:12 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:TP●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NC + 1NO
アズワン品番65-7279-76
1個
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
Siemens 過負荷リレーの定格電流は 6 → 25 A ですこれは、モータ保護サイズ S00、クラス 10E に使用され、コンタクタ取り付けにも使用されます。メイン回路にはスプリング式 Terminal があり、補助回路にはスプリング式 Terminal がある。手動自動リセットソリッドステート過負荷リレー Sirius 3RB3 は、過負荷、位相不平衡又は位相障害が原因で通常の温度上昇や高負荷からの逆時間遅延保護を実現します。絶縁電圧: 690 V サージ電圧抵抗定格値: 6 kV
仕様●モーター定格電流:25 A●コンタクトの定格電流:25 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:TP●許容入力:22 kW●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:216-4360
アズワン品番65-7275-61
1個
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
この製品は、メーカーによって旧式化されて製造中止になる予定です。 メーカー推奨の代替品の検討を推奨します。 又は、技術リファレンスセクションで、現世代の製品のアップグレードパスを参照してください。これらはメークビフォーブレークコンタクトです。補助コンタクト - 3RHシリーズ。3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリー
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:スナップ式●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RH29●コンタクトの定格電流:10 A●接続方式:スプリング式●コンタクトの定格電圧:220 V dc●回路:双極単投●動作温度範囲:-25 → +60℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃
この製品は、メーカーによって旧式化されて製造中止になる予定です。 メーカー推奨の代替品の検討を推奨します。 又は、技術リファレンスセクションで、現世代の製品のアップグレードパスを参照してください。これらはメークビフォーブレークコンタクトです。補助コンタクト - 3RHシリーズ。3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリー
仕様●コンタクトの数:3●通常端子構成:3NO●取付方法:スナップ式●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RH29●コンタクトの定格電流:10 A●接続方式:スプリング式●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac●回路:3極単投●動作温度範囲:-25 → +60℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃
アズワン品番65-7318-11
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
この製品は、メーカーによって旧式化されて製造中止になる予定です。 メーカー推奨の代替品の検討を推奨します。 又は、技術リファレンスセクションで、現世代の製品のアップグレードパスを参照してください。これらはメークビフォーブレークコンタクトです。補助コンタクト - 3RHシリーズ。3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリー
Siemens ドアカットアウトアクセサリ用カバーフレームは、TMTU 3VA1 400 / 630 にアクセスできる回路ブレーカ 3 極、3VA9357-0kt00 ドアフィードスルー 3VA9367-0kt00、3 VA 成形ケース回路ブレーカの手動操作機構に使用します。対象Terminal strip IP40定格 EAC 認定
仕様●定格電流:400A●極数:3●動作特性:タイプ A●シリーズ:3VA93●回路ブレーカタイプ:RCD●コード番号:218-1845
アズワン品番65-8063-48
1個
¥419,800
税込¥461,780
欠品中
Siemens Terminal Cover Offset for Plug-in and draw-out sockets accessory (プラグイン及びドローアウトソケット用カバーオフセット)は、4 極 3VA100/160/250 の回路ブレーカに使用されます。3 VA 成形ケース用の接続技術は、複雑さをサポートするように設計されています 3 VA 成形による便利な試運転ピン 4 ピンの数 EAC 認定
仕様●定格電流:160A●極数:3●動作特性:タイプ A●シリーズ:3VA91●回路ブレーカタイプ:RCD●コード番号:218-1798
アズワン品番65-8063-43
1個
¥349,800
税込¥384,780
欠品中
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 3 です
仕様●極数:3P●定格電流:10A●動作特性:タイプ B●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2354
アズワン品番65-8085-04
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 1 です
仕様●極数:3P●定格電流:10A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2184
アズワン品番65-8085-20
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 3 です
仕様●極数:3P●定格電流:6A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2306
アズワン品番65-8085-03
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 10 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 2 です
仕様●極数:2P●定格電流:6A●動作特性:タイプ B●遮断容量最大電圧 R:10 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY5●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2201
アズワン品番65-8086-18
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 10 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 2 です
仕様●極数:2P●定格電流:10A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:10 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY5●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2341
アズワン品番65-8087-36
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。