絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(245)
  • SWITCHCRAFT(197)
  • WatchGuard(137)
  • フエニックス・コンタクト(92)
  • KNITTER-SWITCH(54)
  • LITTELFUSE(44)
  • ITW SWITCHES(37)
  • SPARKFUN(30)
  • RS PRO(28)
  • VISHAY(23)
  • ハネウェル(20)
  • APEM(19)
  • Texas Instruments(18)
  • SCHURTER(18)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(17)
  • SCHMERSAL(16)
  • BULGIN(15)
  • MICROCHIP(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(16)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「ITC」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • switchcraft
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーメンス 補助スイッチブロック 2 SIEMENSシーメンス 補助スイッチブロック 2SIEMENS
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
The Siemens auxiliary switch block mainly used for size 2 to 14 auxiliary switch block left or right.IP20 protection class -25℃ to +55℃ operating temperature range
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC、1NO●取付方法:スナップ式●コード番号:231-3568アズワン品番65-7303-99
フロントロータリ動作メカニズム SIEMENSフロントロータリ動作メカニズムSIEMENS
8,098税込8,908
1個
7日以内出荷
The Siemens rotary operating mechanism used for main and emergency switching-off switchIt has 25 amp and 32 amp rated current rating.Available in black color Front mount
仕様●種類:作動レバー●併用可能製品:緊急スイッチオフスイッチ 3LD2●コード番号:231-3552アズワン品番65-7806-25
フロントロータリ動作メカニズム SIEMENSフロントロータリ動作メカニズムSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
The Siemens rotary operating mechanism used for main and emergency switching-off switchIt has 63 amp and 125 amp rated current rating.Available in red / yellow color Front mount
仕様●種類:作動レバー●併用可能製品:緊急スイッチオフスイッチ 3LD2●コード番号:231-3554アズワン品番65-7807-18
フロントロータリ動作メカニズム SIEMENSフロントロータリ動作メカニズムSIEMENS
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
The Siemens rotary operating mechanism used for main and emergency switching-off switchIt has 25 amp and 32 amp rated current rating.Available in red / yellow color Front mount
仕様●種類:作動レバー●併用可能製品:緊急スイッチオフスイッチ 3LD2●コード番号:231-3553アズワン品番65-7807-12
補助コンタクト ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP SIEMENS補助コンタクト ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NPSIEMENS
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Siemens 補助導体の接続は 0.25 → 1 mm 正方形です。ボックス Terminal Switch 遮断器 3NP1 のサイズ NH00 用のアクセサリです。接続UL 及び EAC 認定を受けてい
仕様●種類:補助導体接続●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2802アズワン品番65-7818-37
接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 Vdc SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 VdcSIEMENS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for switching the control signals in the control circuitThe operating voltage is up to 24 V DCIt has captive auxiliary switch for SUVA applicationIt has a size S00The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring-type terminalThe contacto
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:1NC + 7NOアズワン品番65-7289-46
リレー 24V dc 2c接点 プラグイン タイプ SIEMENSリレー 24V dc 2c接点 プラグイン タイプSIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Siemens Non-latching RelayThe Siemens LZS series plug-in mount non-latching relay has contact configuration of DPDTIt is actuated with 24V coil voltage and 2.5A switching currentThis relay has a 2-contact LED module, red standard plug-in socket sc
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:15.5mm●シリーズ:LZS●高さ:71mm●極数:2●コード番号:758-6876アズワン品番65-8094-06
Siemens 磁石 3SE6 Safety Switch 磁石 SIEMENSSiemens 磁石 3SE6 Safety Switch 磁石SIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 ASIEMENS
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 25 AIt has manual or automatic reset switch functionalityIt has a si
仕様●モーター定格電流:6 → 25 A●コンタクトの定格電流:25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7288-65
サーマルリレー 3RBシリーズ 12.5 → 50 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 12.5 → 50 ASIEMENS
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 50 AIt has manual or automatic reset switch functionalityIt has a si
仕様●モーター定格電流:12.5 → 50 A●コンタクトの定格電流:50 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO
接触器リレー SIRIUSシリーズ 110 Vac SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 110 VacSIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for switching the control signals in the control circuitThe operating voltage is up to 120 V ACIt has a size S00The type of electrical connection for auxiliary contact is through screw-type terminalThe contactor relays have standard-compliant terminal designations
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:110 Vac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:2NC + 6NOアズワン品番65-7285-96
シーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 8極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 8極SIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
TheSiemensSIRIUS3TH4seriesisacontactorrelayforswitchingthecontrolsignalsinthecontrolcircuitIthasoperatingvoltageof220VACThecontactorrelayshavestandard-compliantterminaldesignationsandareliableconnectiontechnologyThetypeofelectricalconnectionforauxiliaryandcontrolcurrentcircuitisthroughscrewterminalDuetomultiplicationofoutputs,simultaneousswitchingofupto10auxiliarycircuitsispossibleThecontactsaredesignedwithpositivelydrivenoperationforsafetyapplicationsaswellasSUVAversionsThedevicesareclimate-resistantandhaveahighcontactreliabilityItisapprovedforworldwideusee.gIECandUL/CSA.ProtectionclassIPisIP20Ambientoperatingtemperatureis-25to+55℃
仕様●コイル電圧:220 → 264 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7288-49
サーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 ASIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
TheSiemensSIRIUS3RBseriesisasolid-stateoverloadrelayforinverse-timedelayedprotectionofloadswithnormalandheavystartingagainstexcessivetemperaturerisesduetooverload,phaseunbalanceorphasefailurewhichhasacurrentratingupto1.2AIthasmanualorautomaticresetswitchfunctionalityIthasasizeS0ItcanbemountedwithcontactormountingThetypeofelectricalconnectionformaincircuitandforauxiliarycircuitisthroughscrew-typeterminalDuetothewidecurrentsettingrangesandvarioustrippingcharacteristics,completeseriesofmotorsarecoveredwithjustafewtypesIthaslowheatlosswhichmakesitenergy-efficientandhelptoreducethetemperatureriseinthecontrolcabinet.Ambientoperatingtemperatureis-25to+60℃Operatingfrequencyis50to60HzTripclassisCLASS10E
仕様●モーター定格電流:0.32 → 1.25 A●コンタクトの定格電流:1.25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7286-09
接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 →34 Vdc SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 →34 VdcSIEMENS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a coupling contactor relay used in railway for switching the control signals in the control circuitThe operating voltage is 24 V DCThe design of surge suppressor is integrated with varistorIt has a size S00The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring-type te
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 →34 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4NOアズワン品番65-7285-87
シーメンス 電磁接触器 110 → 132 V ac 8極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 110 → 132 V ac 8極SIEMENS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuitIt has operating voltage of 110 V ACThe contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technologyThe type of electrical connection for auxiliary and control current circuit
仕様●コイル電圧:110 → 132 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7288-48
アダプタ Fuse Switch Disconnector 3NP1 用 SIEMENSアダプタ Fuse Switch Disconnector 3NP1 用SIEMENS
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Siemens 補助スイッチは、切換コンタクトソリッドステート対応を 1 つ備えていて、サイズ NH000 に使用し、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。EAC、VDE、CCC 認定されています
仕様●種類:補助スイッチ●併用可能製品:ヒューズスイッチ遮断器 3NP1●コード番号:226-2794アズワン品番65-7818-17
アダプタ Fuse Switch Disconnector 3NP1 用 SIEMENSアダプタ Fuse Switch Disconnector 3NP1 用SIEMENS
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Siemens 補助スイッチは 1 つの切り替えコンタクトを備え、ソリッドステート互換で、サイズ NH00 に使用します。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。EAC、CCC、VDE の認定を受けています
仕様●種類:補助スイッチ●併用可能製品:ヒューズスイッチ遮断器 3NP1●コード番号:226-2797アズワン品番65-7816-51
アダプタ Fuse Switch Disconnector 3NP1 用 SIEMENSアダプタ Fuse Switch Disconnector 3NP1 用SIEMENS
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Siemens 補助スイッチは 1 つの切り替えコンタクトを備え、ソリッドステート互換で、サイズ NH1、NH2、NH3 に使用されています。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。EAC、VDE、CCC 認定されています
仕様●種類:補助スイッチ●併用可能製品:ヒューズスイッチ遮断器 3NP1●コード番号:226-2807アズワン品番65-7815-40
シーメンス 電磁接触器 40 → 50 V ac 8極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 40 → 50 V ac 8極SIEMENS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuitIt has operating voltage of 42 V ACThe contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technologyThe type of electrical connection for auxiliary and control current circuit is through screw terminalDue to multiplication of outputs, simultaneous switching of up to 10 auxiliary circuits is possibleThe contacts are designed with positively driven operation for safety applications as well as SUVA versionsThe devices are climate-resistant and have a high contact reliabilityIt is approved for worldwide use e.gIEC and UL/CSA.Protection class IP is IP20 Ambient operating temperature is -25 to +55℃
仕様●コイル電圧:40 → 50 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUS●コード番号:211-3711アズワン品番65-7286-08
シーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 10極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 10極SIEMENS
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuitIt has operating voltage of 220 to 264 V ACThe contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technologyThe type of electrical connection for auxiliary and control current circuit is through screw terminalDue to multiplication of outputs, simultaneous switching of up to 10 auxiliary circuits is possibleThe contacts are designed with positively driven operation for safety applications as well as SUVA versionsThe devices are climate-resistant and have a high contact reliabilityIt is approved for worldwide use e.gIEC and UL/CSA.Protection class IP is IP20 Ambient operating temperature is -25 to +55℃
仕様●コイル電圧:220 → 264 V ac●極数:10●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 6NO●範囲:SIRIUS●コード番号:211-3714アズワン品番65-7291-56
アダプタ Switch Disconnector With Fuses 3NJ6 用 SIEMENSアダプタ Switch Disconnector With Fuses 3NJ6 用SIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器、プラグ対応変流器( 250/5 A 及び 2.5 VA )用の Siemens アクセサリです。動作温度範囲は -10 → 55 ℃ ですIP20 等級です
仕様●種類:変流器●併用可能製品:スイッチ遮断器(ヒューズ 3NJ6 付き●コード番号:226-2791アズワン品番65-7814-88
Position switch Plastic enclosure accord SIEMENSPosition switch Plastic enclosure accordSIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズポジションスイッチエンクロージャは、プラスチック製です。クイックアクションコンタクト、長さ調整可能なツイストレバーを備え、プラスチックローラー 19 mm で右 / 左調整可能です。汚染レベル:クラス 3 保護クラス: IP IP65 / IP67 熱電流: 1
仕様●アクチュエータタイプ:ローラー●回路:SPDT 1NO / 1NC●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66、IP67●材質:プラスチック●コード番号:202-1650アズワン品番65-7838-12
接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 Vdc SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 VdcSIEMENS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for switching the control signals in the control circuitThe operating voltage is 24 V DCThe design of the surge suppressor is integrated with varistorIt has a size S00The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring terminalThe contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable and time-saving connection technologyDue to the multiplication of outputs, simultaneous switching of several auxiliary circuits is possible and all contacts are available with positively driven operation for safety applicationsThe contactor relays are climate-resistant and have high contact reliabilityIt is approved for worldwide use e.gIEC and UL/CSA.Operating frequency is 50 to 60 Hz Protection class IP is IP20
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:1NC + 3NO●コード番号:211-3673アズワン品番65-7285-86
アダプタ In-line Fuse Switch Disconnectors 3NJ5013 用 SIEMENSアダプタ In-line Fuse Switch Disconnectors 3NJ5013 用SIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
コーム用の Siemens アダプタです。インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ41 のアクセサリです。3NJ4103 を柱の中心距離まで 185 mm とします。EAC によって承認されてい
仕様●種類:アダプタストリップ●併用可能製品:インラインヒューズスイッチ遮断器 3NJ5013●コード番号:226-2781アズワン品番65-7815-66
接触器リレー SIRIUSシリーズ 72 Vdc SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 72 VdcSIEMENS
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a coupling contactor relay used in railway for switching the control signals in the control circuitThe operating voltage is from 72 to 125 V DCThe design of surge suppressor is integrated with varistorIt has a size S00The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring-type terminalThe contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable and time-saving connection technologyDue to the multiplication of outputs, simultaneous switching of several auxiliary circuits is possible and all contacts are available with positively driven operation for safety applicationsThe contactor relays are climate-resistant and have high contact reliabilityIt is approved for worldwide use e.gIEC and UL/CSA.Operating frequency is 50 to 60 Hz Protection class IP is IP20
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:72 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4NO●コード番号:211-3675アズワン品番65-7285-88
サーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 ASIEMENS
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 25 AIt has manual or automatic reset switch functionalityIt has a size S0It can be mounted with contactor mountingThe type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminalDue to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few typesIt has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 20E
仕様●モーター定格電流:6 → 25 A●コンタクトの定格電流:25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3660アズワン品番65-7292-58

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器