制御機器 :「マイク ELECOM」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
センサータイプ = 磁力計。軸数 = 3。テクノロジー = デジタル。実装タイプ = 表面実装。インターフェースタイプ = SPI。動作供給電圧 Max = 3.6 V。動作供給電圧 Min = 1.9 V。パッケージタイプ = VFLGA。感度 = 1711LSB/g。ピン数 = 12。動作温度 Max = +85 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。磁力計(e-Compasses)、STMicroelectronics. 高性能3軸磁力計、超低電力で動作 デジタル出力磁気センサ 外部磁界の方向とマグニチュードを正確に検出 携帯デバイス向けの正確なコンパス方位
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。