制御機器 :「60MMファン」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月9日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●寸法:60 x 60 x 15mm●高さ:60mm●消費電力:2.22W●奥行:15mm●風量:30.4cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5421
アズワン品番65-8088-10
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:60 x 60 x 10mm●高さ:60mm●消費電力:560mW●奥行:10mm●風量:12.2cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5419
アズワン品番65-8086-11
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●寸法:60 x 60 x 15mm●高さ:60mm●消費電力:270mW●奥行:15mm●風量:12.7cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5381
アズワン品番65-8085-62
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●寸法:60 x 60 x 10mm●高さ:60mm●消費電力:1.3W●奥行:10mm●風量:16.3cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5418
アズワン品番65-8085-63
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:1.2W●奥行:25mm●風量:23.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5442
アズワン品番65-8087-74
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●AC/DC動作:DC●幅:60mm●奥行:25mm●風量:19.3cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5423
アズワン品番65-8085-61
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
仕様●寸法:60 x 60 x 20mm●高さ:60mm●消費電力:1.71W●電流 Max:164mA●風量:25.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5422
アズワン品番65-8084-12
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。