制御機器 :「ペグ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シリーズ = VAL-U-LOK。ピッチ = 4.2mm。極数 = 4。行数 = 2。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。コネクタシステム = 電線対基板。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 真鍮。定格電流 = 9.0A。定格電圧 = 600 → 0 V。TE Connectivity VAL-U-LOK 2列ピンヘッダ. 4.2 mmセンターラインとスズめっき黄銅オスピンコンタクトを備えた、VAL-U-LOKライトアングル及び垂直2列基板実装ピンヘッダです。 これらのVAL-U-LOKピンヘッダは、ポジティブラッチ機構を備えているので簡単に抜き差しできます。この製品にはキーが付いているので、かん合時に正確な位置合わせが可能です。 さらに、VAL-U-LOKピンヘッダコネクタには、基板上で位置を合わせるためのペグ(又はボードロック)が付属しています。これらのVAL-U-LOKピンヘッダのハウジングはUL94V-0又はUL94V-2等級の天然ナイロン製です。 品番X-2029171-Xは、UL94V-0等級のハウジングが付いています。 品番X-1586037-X、X-1586041-X及びX-2029170-Xには、UL94V-2ハウジングが付いています。 品番X-1586039-X及びX-2029172-Xには、UL94V-2ハウジング及び取り付けペグが付いています。 品番X-1586043-Xには、UL94V-2ハウジングとねじによる取り付け具が付いています。 メーカ型番X-1586038-X及びX-1586042-XはUL94V-0のハウジングを装備 品番X-1586040-X及びX-2029173-Xには、UL94V-0ハウジングと取り付けペグが付いています。 品番X-1586044-Xには、UL94V-0ハウジングとねじによる取り付け具が付いています。. 縦及び90°タイプの基板取り付けピンヘッダアセンブリ スルーホール基板ピンヘッダアタッチメント 2-24コンタクト位置(偶数のみ) オスコンタクト付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(600個)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
シリーズ = MTA-100。ピッチ = 2.54mm。極数 = 5。行数 = 1。接続方向 = ライトアングル。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。実装タイプ = スルーホール実装。コンタクト材質 = 銅。定格電流 = 5A。定格電圧 = 250.0 V ac。オス/メス = オス。UL (E28476)、CSA (LR7189). TE Connectivity MTA-100シュラウドヘッダ. MTA-100シュラウドピンヘッダで、ウエハーの材質はUL94V-0黒色ポリエステルです。 品番X-644486-XのMTA-100シュラウドピンヘッダは取付ペグ付きです。. ストレート又はライトアングル基板実装 対応するMTA 100ケーブル取付ソケットとかん合します。代表品番 ; 535-4857 535-4857 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥779
税込¥857
5日以内出荷
シリーズ = MTA-100。ピッチ = 2.54mm。極数 = 4。行数 = 1。接続方向 = ライトアングル。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。コネクタシステム = 電線対基板。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 銅合金。定格電流 = 5.0A。定格電圧 = 250.0 V。UL (E28476)、CSA (LR7189). TE Connectivity MTA-100シュラウドヘッダ. MTA-100シュラウドピンヘッダで、ウエハーの材質はUL94V-0黒色ポリエステルです。 品番X-644486-XのMTA-100シュラウドピンヘッダは取付ペグ付きです。. ストレート又はライトアングル基板実装 対応するMTA 100ケーブル取付ソケットとかん合します。代表品番 ; 535-4857 535-4857 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
。TE Connectivity Z-PACK HM 2 mmタイプCバックプレーンコネクタ。Z-PACK HM 2 mmタイプCバックプレーンライトアングル / 縦置き取り付けのヘッダ及びレセプタクルコネクタは、空きボード又は固定ボードの基板取り付けとして使用できる2 mmのHMインターフェイス用で、アースリターンシールドのオプション、アクションピンポストコンタクト及びCompactPCIのオプションを備えています(詳細については、追加のデータ表を参照してください)。 これらのZ-PACKハードメトリックタイプCバックプレーンコネクタは、UL94V-0ポリエステル製ハウジングを備え、ガイドラグ、極性ペグ、標準クロストークを含む、多様なアライメントオプションを持つポリエステル製ハウジングを備えています。
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●バックプレーンコネクタのタイプ:ハードメトリックタイプC●オス/メス:メス●極数:55●カラム数:11●行数:5●接続方向:ライトアングル●ピッチ:2mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金, ニッケル, 錫●定格電流:1.5A●定格電圧:500 V ac●結線方法:押し込みタイプ●シリーズ:Z-PACK 2mm HM●シリーズ番号:5352115●コード番号:189-5787
アズワン品番65-7775-52
1セット(22個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
TE Connectivity 1612618DRAM タイプ:ダブルデータレート( DDR )、コネクタシステム:ケーブル対基板、プロファイル:超高、行対列間隔:6.2 mm、シール可能:いいえ、センターキー:なし、モジュールの向き:ライトアングル、極数:200、行数:2、キーイング:標準、DRAM 電圧:2.5 V、SGRAM 電圧:2.5 V、イジェクタタイプ:ロック、コンタクト部品、最大コンタクト材質:金フラッシュコンタクト材質(銅製) ソケットタイプ:メモリカード、挿入スタイル:カムイン、基板実装保持タイプ:はんだペグ、基板取り付けスタイル:表面実装、コネクタ取り付けタイプ:基板実装、センターライン(ピッチ):0.6 mm、ハウジング色:黒、スタック高さ:9.2 mm、動作温度範囲:-55 → 85 ℃、回路用途:電源、UL 難燃性等級:UL94V-0、パッケージ方法:半硬質トレイ 20、数量 コメント:20 ソケット PN 1279284-1 付きセミハードトレイ
仕様●入数:1トレイ(20個入り)●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金フラッシュ●極数:200●ピッチ:0.6mm●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●ハウジング材質:サーモプラスチック●SDRAMタイプ:SO●ラッチ:あり●列の間隔:6.2mm●最大接触抵抗:30.0mΩ●定格電流:500.0mA●動作温度 Min:-55℃●コード番号:186-4839
アズワン品番65-7712-10
1セット(20個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
シリーズ = Grace Inertia。ピッチ = 3.3mm。極数 = 8。行数 = 2。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。コネクタシステム = 電線対基板。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 真鍮。シリーズ番号 = 1971906A。定格電圧 = 250.0 V。TE Connectivityグレースイナーシャ3.3 mm基板ヘッダ. グレースイナーシャ基板ヘッダは3.3 mmのピッチ間隔です。 グレースイナーシャ3.3 mm基板ヘッダは、ハウジングに採用された慣性ロック機構を使用して、組み立て中の人為的なミスを防ぐように設計されています。 慣性ロック機構は同時に回路を閉じ、コネクタをロックします。 かん合するとカチッと音がして分かります。 誤まったかん合が発生しても、レセプタクルやヘッダコンタクトは接触しません。 このロック機構は中途半端なかん合による欠陥品の発生を防ぎ、信頼性の高い確実な接続を実現します。 慣性ロック機構により、コネクタ使用中の外力による抜去も防止され、信頼性の高い接続が可能になります。 このグレースイナーシャ3.3 mm基板ヘッダは人間工学に基づいたデザインを採用し、手動操作が簡単です。 この高プロファイル基板ヘッダは8 mmのコンタクト長の基板に対応し、ウレタンコーティングによりハウジングへの流れ込みを防止します。 この機能は、防水が必要な洗濯機などの用途でコネクタを使用する場合に便利です。 このグレースイナーシャ基板ヘッダの極性ペグ又はボスは基板上の正確な配置を可能にします。 グレースイナーシャ3.3基板ヘッダは、不一致を防止する4種類のカラーコードキー方式とブラインドかん合を備えています。. 特長と利点:. 人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単 慣性ロック機構で正確なかん合と信頼性の高い確実な接続を実現 音でかん合を確認可能 高プロファイル設計により防水用途での使用に最適 位置決めペグで基板に正確に取り付け可能 カラーコードキーにより簡単な識別と正確なかん合を提供 IEC60335-1準拠のグローワイヤに適合. 用途. グレースイナーシャ3.3 mm電線対基板プラグハウジングは、洗濯機、家庭電化製品、防水設計を必要とするその他の用途など、広範囲の電気製品での使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥379
税込¥417
5日以内出荷
シリーズ = Grace Inertia。ピッチ = 3.3mm。極数 = 10。行数 = 2。接続方向 = ストレート。シュラウド/アンシュラウド = シュラウド。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。コンタクト材質 = 真鍮。シリーズ番号 = 1971906A。定格電圧 = 250.0 V。TE Connectivityグレースイナーシャ3.3 mm基板ヘッダ. グレースイナーシャ基板ヘッダは3.3 mmのピッチ間隔です。 グレースイナーシャ3.3 mm基板ヘッダは、ハウジングに採用された慣性ロック機構を使用して、組み立て中の人為的なミスを防ぐように設計されています。 慣性ロック機構は同時に回路を閉じ、コネクタをロックします。 かん合するとカチッと音がして分かります。 誤まったかん合が発生しても、レセプタクルやヘッダコンタクトは接触しません。 このロック機構は中途半端なかん合による欠陥品の発生を防ぎ、信頼性の高い確実な接続を実現します。 慣性ロック機構により、コネクタ使用中の外力による抜去も防止され、信頼性の高い接続が可能になります。 このグレースイナーシャ3.3 mm基板ヘッダは人間工学に基づいたデザインを採用し、手動操作が簡単です。 この高プロファイル基板ヘッダは8 mmのコンタクト長の基板に対応し、ウレタンコーティングによりハウジングへの流れ込みを防止します。 この機能は、防水が必要な洗濯機などの用途でコネクタを使用する場合に便利です。 このグレースイナーシャ基板ヘッダの極性ペグ又はボスは基板上の正確な配置を可能にします。 グレースイナーシャ3.3基板ヘッダは、不一致を防止する4種類のカラーコードキー方式とブラインドかん合を備えています。. 特長と利点:. 人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単 慣性ロック機構で正確なかん合と信頼性の高い確実な接続を実現 音でかん合を確認可能 高プロファイル設計により防水用途での使用に最適 位置決めペグで基板に正確に取り付け可能 カラーコードキーにより簡単な識別と正確なかん合を提供 IEC60335-1準拠のグローワイヤに適合. 用途. グレースイナーシャ3.3 mm電線対基板プラグハウジングは、洗濯機、家庭電化製品、防水設計を必要とするその他の用途など、広範囲の電気製品での使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥789
税込¥868
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。