制御機器 :「TDT」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様【末端様式】はんだ 定格電圧125 V ac, 250V ac 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅 動作特性On-On 材質(コンタクト)金めっきΩ RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)16.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(mA)14 @ 28 V dc 最大動作温度(℃)80 パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.2
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様【末端様式】タブ 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)真鍮 動作特性On-On 材質(コンタクト)銀めっきmΩ RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~70 IP等級IP67 アクチュエータ長さ(mm)17.5 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)20 @ 250 V ac
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります