Vishay シャーシ取り付け抵抗器,100W,100mΩ,±5%VISHAY5日以内出荷
抵抗 = 100mΩ定格電力 = 100Wシリーズ = RPH100パッケージ/ケース = 平面許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃100 W厚膜型の電力抵抗器. Vishay Sfernice RPH100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器 この新しいエンクロージャは、RCH製品の拡張版として開発されました。 無誘導性 過負荷及びエンクロージャからの低熱放射に対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100m
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
インバータ富士電機税込¥42,878~¥38,980~
電源フェニックス・コンタクト税込¥39,578~¥35,980~
電源フェニックス・コンタクト税込¥27,478¥24,980
電源フェニックス・コンタクト税込¥37,378~¥33,980~
電源フェニックス・コンタクト税込¥21,978¥19,980