制御機器 :「センタ押し」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界標準PLCC-4 高い信頼性のLEDパッケージ 高光学効率 狭視野角: 30 ° 両方のIRはんだ処理に対応 用途 交通信号灯 バックライト センターコンソール、キャビン又は押ボタン用 信号 / シンボル照明 計器パネルバックライト ナビゲーション及びオーディオシステム
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●光度:16000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:620 nm●寸法:3.5 x 2.8 x 3.5mm アズワン品番65-7255-23
1袋(20個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

業界標準PLCC-4 高い信頼性のLEDパッケージ 高光学効率 狭視野角: 30 ° 両方のIRはんだ処理に対応 用途 交通信号灯 バックライト センターコンソール、キャビン又は押ボタン用 信号 / シンボル照明 計器パネルバックライト ナビゲーション及びオーディオシステム
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.6 V●光度:30000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:520 nm●シリーズ:WL-SMTD アズワン品番65-7244-82
1袋(20個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik ロータリスイッチ
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:2CO●コンタクト定格電流:100 mA @ 12 V dc●スイッチの位置の数:8●コンタクトの数:18●定格電圧:30V dc●深さ:20.4mm●幅:19.75mm●寸法:19.75 x 20.4 x 14.45mm●装着タイプ:スルーホール●取付穴サイズ:0.7 (2) mm、0.9 (16) mm、1.7 (1) mm●ターミナルタイプ:はんだ●アプリケーション:電気機械●コンタクト材質:銀黄銅●照光式ロータリプッシュボタンスイッチ. Wurthの照光式ロータリープッシュボタンスイッチは、DPDTモメンタリプッシュボタンセンタースイッチを備えています。 ロータリスイッチには、8つのスイッチポジション(1P8T)が用意されています。. LED 2色の組み合わせ: 赤 / 明るい緑 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります