Transformer LAN THT 1000BT PoE 1x1 up ETWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-76
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 up ET 1セット 42個入WURTH ELEKTRONIK¥99,980税込¥109,978
1セット(42個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.5dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7213-85
Transformer LAN THT 100BT PoE 1x1 up ETRWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、順方向電圧 2.4 V、緑色の黄色 LED動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 16 x 13.6mm●奥行き:21.5mmアズワン品番65-7213-38
RJ45モジュラジャック Wurth Elektronik 8極 Cat5 垂直 PCBマウント メス モジュラージャックWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat5取り付けタイプ = PCBマウント極数 = 8コネクタタイプ = モジュラージャックシールドタイプ = STP向き = 垂直長さ = 16.05mm幅 = 16.7mm深さ = 16.5mmシリーズ = WR-MJコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = 615008シリーズWurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, 7499011121AWURTH ELEKTRONIK¥27,980税込¥30,778
1セット(29個)
7日以内出荷
トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ実装タイプ = スルーホール実装長さ = 13.95mm幅 = 15.88mm深さ = 21.84mmシリーズ番号 = 74990コンタクト材質 = フェライト表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR TWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
WurthElektronikのRJ45LANトランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40→+85℃RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mmアズワン品番65-7213-63
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up 1セット 42個入WURTH ELEKTRONIK¥109,800税込¥120,780
1セット(42個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-69
Transformer LAN THT 1000BT 1x1 verticalWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
WurthElektronikのRJ45LANトランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40→+85℃RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.7 x 16.5 x 16.9mm●奥行き:16.7mmアズワン品番65-7212-74
Transformer LAN THT 100BT 1x2 up ETR 1セット 30個入WURTH ELEKTRONIK¥61,980税込¥68,178
1セット(30個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●出力ポート数:2●挿入損失:-1.2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 31 x 13.4mm●奥行き:21.5mmアズワン品番65-7212-61
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 ETR 1セット 50個入WURTH ELEKTRONIK¥82,980税込¥91,278
1セット(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mmアズワン品番65-7213-55
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up HWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、順方向電圧 2.4 V、緑色の黄色 LED動作温度: 0 → +70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-73
Wurth Elektronik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, 7499010121AWURTH ELEKTRONIK¥27,980税込¥30,778
1セット(30個)
7日以内出荷
トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ実装タイプ = PCBマウント極数 = 8長さ = 13.5mm幅 = 16.2mm深さ = 25.3mmシリーズ番号 = 74990コンタクト材質 = フェライト表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Transformer LAN THT 1000BT PoE+ 1x1 up H 1セット 42個入WURTH ELEKTRONIK¥129,800税込¥142,780
1セット(42個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik モジュラ RJ45 コネクタジャックです。取り付けタイプ:スルーホール 挿入損失: 1 → 100 MHz クロストーク 1-100 MHz
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:17 x 33.02 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-79
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 downWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:23.88 x 17.53 x 11.3mm●奥行き:23.88mmアズワン品番65-7213-41
Transformer LAN THT 1000BT 1x1 up ETR THWURTH ELEKTRONIK7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、順方向電圧 2.4 V、緑色の黄色 LED動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 16 x 13.6mm●奥行き:21.5mmアズワン品番65-7212-59
Transformer LAN THT 100BT PoE+ 1x1 ETR T 1セット 50個入WURTH ELEKTRONIK¥73,980税込¥81,378
1セット(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.35 x 15.9 x 13.65mm●奥行き:21.35mmアズワン品番65-7213-62
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入WURTH ELEKTRONIK¥149,800税込¥164,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:28.57 x 17.53 x 11.92mm●奥行き:28.75mmアズワン品番65-7213-58
Transformer LAN THT 1000BT 1x1 vert ETR 1セット 45個入WURTH ELEKTRONIK¥57,980税込¥63,778
1セット(45個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(45個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.8 x 16 x 16.9mm●奥行き:16.8mmアズワン品番65-7212-77
Wurth Elektronik パルストランスWURTH ELEKTRONIK¥24,980税込¥27,478
1セット(29個)
7日以内出荷
仕様出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●取付タイプ:基板●長さ:15.88mm●幅:13.95mm●コアタイプ:フェライト●Wurth Elektronik - WE-RJ45 LANコネクタ、トランス内蔵. Wurth ElektronikのWE-RJ45シリーズは、トランス内蔵の各種RJ45コネクタです。SMD、THT、USB付きTHTがあり、コンパクトで堅牢なデザインは幅広い用途での使用に最適です。. 用途. 処理機能内蔵 モデム、ハブ、ルータ、スイッチ M2M通信 IoT EtherCATRoHS指令(10物質対応)対応
Transformer LAN THT 100BT POE+ 1x1vertic 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK¥119,800税込¥131,780
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(100個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:16.7 x 16.5 x 16.9mm●奥行き:16.7mm●コード番号:212-5895アズワン品番65-7213-82
Transformer LAN THT 10G Base-T 1x1 down 1セット 50個入WURTH ELEKTRONIK¥159,800税込¥175,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-2dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:28.57 x 17.53 x 11.92mm●奥行き:28.57mm●コード番号:212-5945アズワン品番65-7213-51
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
インバータ富士電機税込¥42,878~¥38,980~
電源フェニックス・コンタクト税込¥39,578~¥35,980~
電源フェニックス・コンタクト税込¥27,478¥24,980
電源フェニックス・コンタクト税込¥37,378~¥33,980~
電源フェニックス・コンタクト税込¥21,978¥19,980