制御機器 :「SMA メスメス」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ対SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 16.1mmボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アダプタタイプ = SMAジャック-SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 15.2mmボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ対SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 21.25mmボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAプラグアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 22.32mmボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アダプタタイプ = SMAジャック-SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 20.18mmボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = メスオス/メス B = オスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 18GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 21.25mmボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●アダプタタイプ:SMAプラグ - UMRFジャック●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:UMRF●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●コード番号:231-4561
アズワン品番65-7514-50
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
SMA プラグ対 MCX ジャックアダプタは、SMA プラグから MCX ジャックへの変換が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。このアダプタは、50 Ω で最大 6 GHz の周波数周波数帯を利用できます。次のような用途で使用されます。 - 通信、基地局、通信
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MCX●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:18.93mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5930
アズワン品番65-7719-54
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
SMA プラグ - MMCX プラグアダプタは、SMA プラグから MMCX プラグへの変換が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。このアダプタは、50 Ω で最大 6 GHz の周波数周波数帯を利用できます。次のような用途で使用されます。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:18.5mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:真鍮●コード番号:194-5919
アズワン品番65-7667-14
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:18.5mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5921
アズワン品番65-7667-19
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様●アダプタタイプ:SMAジャック - UMRFジャック●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:UMRF●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●コード番号:231-4559
アズワン品番65-7510-10
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MCX●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:17.93mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5932
アズワン品番65-7718-50
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:17.43mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5923
アズワン品番65-7722-79
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
SMA-MCX プラグアダプタは、SMA プラグから MCX プラグへの変換が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。このアダプタは、50 Ω で最大 6 GHz の周波数周波数帯を利用できます。次のような用途で使用されます。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MCX●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:19mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:真鍮●コード番号:194-5915
アズワン品番65-7721-52
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:17.43mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5925
アズワン品番65-7666-35
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
ストレート同軸アダプタ SMA ジャック - MMCX ジャックは、Snap-on を簡単かつ迅速にかん合する必要があるあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:17.43mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5924
アズワン品番65-7667-11
1袋(50個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
仕様●アダプタタイプ:SMAプラグ - UMRFジャック●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:UMRF●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●コード番号:231-4560
アズワン品番65-7511-72
1袋(50個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
SMA ジャック - MMCX プラグアダプタは、SMA ジャックから MMCX プラグへの変換が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。このアダプタは、50 Ω で最大 6 GHz の周波数周波数帯を利用できます。次のような用途で使用されます。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:17.43mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5922
アズワン品番65-7666-47
1袋(50個)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
SMA プラグ - MMCX ジャックアダプタは、SMA プラグから MMCX ジャックへの変換が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。このアダプタは、50 Ω で最大 6 GHz の周波数周波数帯を利用できます。次のような用途で使用されます。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:18.5mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5920
アズワン品番65-7667-24
1袋(50個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
仕様●アダプタタイプ:SMAジャック - UMRFジャック●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:UMRF●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●コード番号:231-4558
アズワン品番65-7513-98
1袋(50個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
。ストレート同軸アダプタ SMA ジャック対 MCX プラグは、簡単ですばやい Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MCX●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:17.93mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5931
アズワン品番65-7717-76
1袋(50個)
¥209,800
税込¥230,780
欠品中
SMA ジャック対 MCX ジャックアダプタは、SMA ジャックから MCX ジャックへの変換が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計された同軸コネクタです。このアダプタは、50 Ω で最大 6 GHz の周波数周波数帯を利用できます。次のような用途で使用されます。 - 通信、基地局、通信ボックス - 産業用機械間通信および自動化 - データ通信および無線 LAN - 測定およびテストシステムおよびネットワークアナライザ
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MCX●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:17.93mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5933
アズワン品番65-7719-56
1袋(50個)
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MCX●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:18.93mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:ベリリウム銅●コード番号:194-5929
アズワン品番65-7667-28
1袋(50個)
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MMCX●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:18.5mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:真鍮●コード番号:194-5918
アズワン品番65-7719-68
1袋(50個)
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:MCX●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:6GHz●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●長さ:19mm●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●適合ケーブル:同軸●コンタクト材質:真鍮●コード番号:194-5914
アズワン品番65-7666-99
1袋(50個)
¥209,800
税込¥230,780
欠品中
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●シリーズ:WR-SMA●シリーズ番号:WR-SMA を使用します●コード番号:206-8959
アズワン品番65-7509-92
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。