制御機器 :「LSB-40」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●ビット数:10●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:30ns(標準)●出力タイプ:Current - Unbuffered●差動出力:あり●データインターフェース:パラレル●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:2.7V~5.5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V~5.5V●INL/DNL(LSB):±0.5、±0.3●アーキテクチャ:電流ソース●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:28-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:28-TSSOP●取り付けタイプ:面実装●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となります アズワン品番67-0439-84
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷

Texas InstrumentsIC DAC 8BIT V-OUT 8VSSOP
。IC DAC 8BIT V-OUT 8VSSOP
仕様●ビット数:8●D/Aコンバータ数:1●セッティング時間:20μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:SPI●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:2.7V~3.3V、5V●電圧 - 供給、デジタル:2.7V~3.3V、5V●INL/DNL(LSB):±0.3、±0.07●アーキテクチャ:ストリングDAC●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番67-0410-73
1個
259 税込285
10日以内出荷

。IC DAC 16BIT V-OUT 48SSOP
仕様●ビット数:16●D/Aコンバータ数:4●セッティング時間:10μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:パラレル●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:±5V●電圧 - 供給、デジタル:5V●INL/DNL(LSB):±3、±2●アーキテクチャ:R-2R●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:48-BSSOP(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-SSOP●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番67-0405-73
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷

IC DAC 12BIT A-OUT 24SOIC
仕様●ビット数:12●D/Aコンバータ数:2●セッティング時間:800ns●出力タイプ:Current - Unbuffered●差動出力:なし●データインターフェース:パラレル●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V●INL/DNL(LSB):±1(最大)、±1(最大)●アーキテクチャ:乗算DAC●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:24-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-SOIC●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番67-0405-75
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷

IC DAC 12BIT V-OUT 16SOIC
仕様●ビット数:12●D/Aコンバータ数:4●セッティング時間:10μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:SPI●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:±5V●電圧 - 供給、デジタル:5V●INL/DNL(LSB):±1(最大)、±1(最大)●アーキテクチャ:R-2R●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番67-0405-72
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

IC DAC 12BIT V-OUT 28SOIC
仕様●ビット数:12●D/Aコンバータ数:4●セッティング時間:10μs●出力タイプ:Voltage - Buffered●差動出力:なし●データインターフェース:パラレル●リファレンスタイプ:外付け●電圧 - 供給、アナログ:±14.25V~15.75V●電圧 - 供給、デジタル:5V●INL/DNL(LSB):±2(最大)、±1(最大)●アーキテクチャ:R-2R●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ/ケース:28-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:28-SOIC●取り付けタイプ:面実装 アズワン品番67-0405-74
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります