制御機器 :「エアモーター」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムな
仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.8W●コイル抵抗:320Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:15A●最大スイッチング電圧 DC:28V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●奥行き:15mm●コード番号:173-8928
アズワン品番65-8058-16
1箱(50個)
¥81,980
税込¥90,178
欠品中
パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムな
仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.8W●コイル抵抗:320Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:15A●最大スイッチング電圧 DC:28V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●奥行き:15mm●コード番号:699-5976
アズワン品番65-8069-98
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。特長。マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.8W●コイル抵抗:320Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:28A●最大スイッチング電圧 DC:28V dc●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:プラグイン●高さ:22mm●コード番号:173-8932
アズワン品番65-8057-32
1箱(50個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。特長。マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.5W●コイル抵抗:96Ω●接点構成:SPNO●極数:1●スイッチング電流:35A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:20mm●コード番号:699-5979
アズワン品番65-8069-75
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
パナソニックCMシリーズ車載用リレー。これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、EPS、ABS、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。特長。マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.5W●コイル抵抗:96Ω●接点構成:SPNO●極数:1●スイッチング電流:35A●最大スイッチング電圧 DC:14V dc●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:プラグイン●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8929
アズワン品番65-8059-46
1箱(50個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
仕様パナソニックCMシリーズ車載用リレー. これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、 EPS 、 ABS 、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。. 特長. マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用
取付方式プラグイン
極数1
接点構成SPDT
コイル抵抗(Ω)96
コイル電圧(V)12/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
接点間耐電圧(V)コイル:500rms
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)1
最大スイッチング電圧(DC V)14
コイル電力(W)1.5
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。