制御機器 :「ファイル 大容量」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SP-CAP Gシリーズ表面実装タイプ。パナソニックのGXシリーズの導電性ポリマーコンデンサは、より広範なSP-Capシリーズの一部です。これらのアルミ電解コンデンサは、3 mの超低ESRと最大560 μFの大容量を特長としています。また、これらのポリマーコンデンサはESLも低くなっています。特長と利点:。ロープロファイルの省スペース設計 3つの端子とフェイ
仕様●入数:1リール(3500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:3mΩ●リード間隔:1.3mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP GX●極性あり:極性 アズワン品番65-7062-13
1セット(3500個)
489,800 税込538,780
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 470μF 2V dc
SP-CAP Gシリーズ表面実装タイプ。パナソニックのGXシリーズの導電性ポリマーコンデンサは、より広範なSP-Capシリーズの一部です。これらのアルミ電解コンデンサは、3 mの超低ESRと最大560 μFの大容量を特長としています。また、これらのポリマーコンデンサはESLも低くなっています。特長と利点:。ロープロファイルの省スペース設計 3つの端子とフェイ
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:3mΩ●リード間隔:1.3mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP GX●極性あり:極性 アズワン品番65-7156-42
1個
379 税込417
7日以内出荷

SP-CAP表面実装タイプSシリーズ。パナソニック導電性ポリマーアルミ電解コンデンサシリーズです。これらのコンデンサは、電子回路内の敏感なコンポーネントを安全に動作させるのに最適です。特長と利点:。SS、ST、SRシリーズは低プロファイル品(高さ1.0mm(最低)、1.1mm、1.4mm)低ESR、SXシリーズ:4.5m→9m、及びSS、ST、SRシリーズ:最大15mSXシリーズは最大560μFの大容量使用温度範囲:-55→+105℃定格動作電圧範囲:2Vdc→6.3Vdc静電容量の許容差:±20%DC漏洩電流:2分後にI0.1CV(μA)
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:6mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●誘電正接:6% アズワン品番65-7117-68
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様SP-CAP表面実装タイプSシリ-ズ. パナソニック導電性ポリマ-アルミ電解コンデンサシリ-ズです。これらのコンデンサは、電子回路内の敏感なコンポ-ネントを安全に動作させるのに最適です。特長と利点:. SS、ST、SRシリ-ズは低プロファイル品(高さ1.0 mm (最低)、1.1 mm、1.4 mm) 低ESR、SXシリ-ズ: 4.5 mΩ → 9 mΩ、及びSS、ST、SRシリ-ズ: 最大15 mΩ SXシリ-ズは最大560 μFの大容量 使用温度範囲: -55 → +105 ℃ 定格動作電圧範囲: 2 V dc → 6.3 V dc 静電容量の許容差: ±20 % DC漏洩電流: 2分後にI ≦0.1 CV (μA) 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×1.9 奥行(mm)4.3 電圧(V)2dc シリーズSP-CAP SX 許容差±20% 静電容量470μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)4.5 最大動作温度(℃)105
1袋(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様SP-CAP表面実装タイプSシリ-ズ. パナソニック導電性ポリマ-アルミ電解コンデンサシリ-ズです。これらのコンデンサは、電子回路内の敏感なコンポ-ネントを安全に動作させるのに最適です。特長と利点:. SS、ST、SRシリ-ズは低プロファイル品(高さ1.0 mm (最低)、1.1 mm、1.4 mm) 低ESR、SXシリ-ズ: 4.5 mΩ → 9 mΩ、及びSS、ST、SRシリ-ズ: 最大15 mΩ SXシリ-ズは最大560 μFの大容量 使用温度範囲: -55 → +105 ℃ 定格動作電圧範囲: 2 V dc → 6.3 V dc 静電容量の許容差: ±20 % DC漏洩電流: 2分後にI ≦0.1 CV (μA) 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×1.9 奥行(mm)4.3 電圧(V)2.5dc シリーズSP-CAP SX 許容差±20% 静電容量470μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)6 最大動作温度(℃)105
1袋(5個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様SP-CAP Gシリ-ズ表面実装タイプ. パナソニックのGXシリ-ズの導電性ポリマ-コンデンサは、より広範なSP-Capシリ-ズの一部です。これらのアルミ電解コンデンサは、3 mΩの超低ESRと最大560 μFの大容量を特長としています。また、これらのポリマ-コンデンサはESLも低くなっています。特長と利点:. ロ-プロファイルの省スペ-ス設計 3つの端子とフェイスダウン端子構造 ハロゲンフリ-. 用途. 低ESRのGXコンデンサは、グラフィックカ-ドのGPU電源ライン、PC及びサ-バ-のFPGA電源ライン及びCPU電源ラインに最適です。その他の用途には、スマ-トメ-タ、LCDパネル、通信インフラストラクチャ、USB充電器、パワ-バンク、サ-バ-、SSDなどがあります。 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×1.9 奥行(mm)4.3 電圧(V)2dc シリーズSP-CAP GX 寿命1000h 許容差±20% 静電容量470μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)3 最大動作温度(℃)105 リード間隔(mm)1.3
1個
289 税込318
5日以内出荷

仕様パナソニックSP-CAP SXシリ-ズ導電性ポリマ-アルミ電解コンデンサ. パナソニックのSXシリ-ズポリマ-コンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリ-ズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 mΩ)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのアルミ電解コンデンサは、一般的な電解コンデンサに比べて寿命が長くなっています。 発火しない自己回復機能により、高い安全性が確保されます。ロ-プロファイルの省スペ-ス設計 下面3端子構造 ハロゲンフリ-. 用途. 低ESRのSXコンデンサは、FPGA電源ライン、グラフィックカ-ドのGPU電源ライン、及びPCやサ-バ-のCPU電源ラインに最適です。 その他の用途には、パワ-バンク、サ-バ-、SSD、通信インフラストラクチャ、スマ-トメ-タ、LCDパネル、USB充電器などがあります。 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×1.9 奥行(mm)4.3 電圧(V)2.5dc シリーズSP-CAP SX 許容差±20% 静電容量330μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)9 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40
1袋(2個)
419 税込461
翌々日出荷

仕様パナソニックSP-CAP SXシリ-ズ導電性ポリマ-アルミ電解コンデンサ. パナソニックのSXシリ-ズポリマ-コンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリ-ズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 mΩ)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのアルミ電解コンデンサは、一般的な電解コンデンサに比べて寿命が長くなっています。 発火しない自己回復機能により、高い安全性が確保されます。ロ-プロファイルの省スペ-ス設計 下面3端子構造 ハロゲンフリ-. 用途. 低ESRのSXコンデンサは、FPGA電源ライン、グラフィックカ-ドのGPU電源ライン、及びPCやサ-バ-のCPU電源ラインに最適です。 その他の用途には、パワ-バンク、サ-バ-、SSD、通信インフラストラクチャ、スマ-トメ-タ、LCDパネル、USB充電器などがあります。 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×1.9 奥行(mm)4.3 電圧(V)6.3dc シリーズSP-CAP SX 許容差±20% 静電容量150μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)9 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40
1個
359 税込395
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様パナソニックSP-CAP SXシリ-ズ導電性ポリマ-アルミ電解コンデンサ. パナソニックのSXシリ-ズポリマ-コンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリ-ズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 mΩ)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのアルミ電解コンデンサは、一般的な電解コンデンサに比べて寿命が長くなっています。 発火しない自己回復機能により、高い安全性が確保されます。ロ-プロファイルの省スペ-ス設計 下面3端子構造 ハロゲンフリ-. 用途. 低ESRのSXコンデンサは、FPGA電源ライン、グラフィックカ-ドのGPU電源ライン、及びPCやサ-バ-のCPU電源ラインに最適です。 その他の用途には、パワ-バンク、サ-バ-、SSD、通信インフラストラクチャ、スマ-トメ-タ、LCDパネル、USB充電器などがあります。 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×1.9 高さ(mm)1.9 奥行(mm)4.3 電圧(V)6.3dc シリーズSP-CAP SX 寿命1000h 許容差±20% 静電容量120μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)7 リード間隔(mm)1.3
1袋(2個)
599 税込659
5日以内出荷

仕様鉛フリー 低プロファイルチップコンデンサ 高周波数で低インピーダンス及び低ESR 高いリプル電流性能 長寿命: 105 ℃ 2,000時間 優れたノイズ吸収特性 最高55 ℃の優れた温度特性 突入電流は20 Aを保証 Ta-Capよりも優れた安全性POSCAPは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高周波数用途に最も推奨される製品の一つです。また、POSCAPは高い信頼性と熱抵抗を誇ります。小型及び低ESR (最大6 mΩ)は、下向き端子で実現されます。 超小型で大静電容量(S09サイズ: 6.3 V dc / 150 μF) 高電圧: 35 V dc (最大) 材質誘電体:タンタル 長さ(mm)3.5 寸法(mm)3.5×2.8×1.9 奥行(mm)2.8 シリーズTPSF 許容差±20% 静電容量270μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)6 電解質の種類ソリッド 最大動作温度(℃)105
1袋(5個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります