制御機器 :「分子」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
Panasonic は、信頼性の高い小型の ZKU シリーズ導電性ポリマーハイブリッド電解コンデンサを発売し、コンデンサの数とサイズを削減して基板面積の削減に貢献しています。 また、自動車や産業分野での高電流用途条件にも耐えることができ、耐振性形式も用意されています。Panasonic ZKU シリーズの電解コンデンサは、導電性ポリマーハイブリッドタイプです
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:25V●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 10.5mm●シリーズ:ZKU●寿命:4000h
アズワン品番65-7093-27
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:35V●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 10.5mm●シリーズ:ZKU●誘電正接:12%
アズワン品番65-7097-41
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:68μF●電圧:35V●等価直列抵抗:60mΩ●リード間隔:1.8mm●許容差:±20%●長さ:5.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.3 (Dia) x 5.8mm●シリーズ:ZKU●リップル電流:1200mArms
アズワン品番65-7097-72
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:820μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x10.3mm●長さ:10mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番65-7077-24
1セット(500個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
仕様●静電容量:680μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:6.4x6.6mm●長さ:6.4mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃
Panasonic OS-CON は、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。静電容量: 560 μ F長寿命 優れた温度特性 高電圧及び高信頼性 鉛フリーに適合
仕様●静電容量:560μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x8.3mm●長さ:10mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番65-7077-25
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:5.9x6.6mm●長さ:5.9mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番65-7077-97
1セット(1000個)
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
仕様●静電容量:150μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ポリマー●長さ:9mm●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm
アズワン品番65-7037-50
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(400個入り)●静電容量:680μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:11.9x8.3mm●長さ:11.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番65-7080-58
1セット(400個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー, ハイブリッド●静電容量:39μF●電圧:35V●等価直列抵抗:100mΩ●リード間隔:1.5mm●許容差:±20%●長さ:5.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:5 (Dia) x 5.8mm●シリーズ:ZKU●寿命:4000h
アズワン品番65-7096-38
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Panasonic は、信頼性の高い小型の ZKU シリーズ導電性ポリマーハイブリッド電解コンデンサを発売し、コンデンサの数とサイズを削減して基板面積の削減に貢献しています。 また、自動車や産業分野での高電流用途条件にも耐えることができ、耐振性形式も用意されています。Panasonic ZKU シリーズの電解コンデンサは、導電性ポリマーハイブリッドタイプです
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:25V●等価直列抵抗:50mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.1mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.3 (Dia) x 6.1mm●シリーズ:ZKU●リップル電流:1300mArms
アズワン品番65-7101-60
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:35V●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 10.2mm●シリーズ:ZKU●リップル電流:2000mArms
アズワン品番65-7095-90
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Panasonicは、信頼性の高い小型のZKUシリーズ導電性ポリマーハイブリッド電解コンデンサを発売し、コンデンサの数とサイズを削減して基板面積の削減に貢献しています。また、自動車や産業分野での高電流用途条件にも耐えることができ、耐振性形式も用意されています。PanasonicZKUシリーズの電解コンデンサは、導電性ポリマーハイブリッドタイプです。35mΩESRを備え、需要に応じて、耐振タイプを選択できます。オーディオ/ビジュアル機器、家電、コンピュータ、測定機器など、さまざまな電子回路に使用されています。ZKシリーズと比較すると、静電容量が大きくなります低ESRAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●電圧:35V●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.3 (Dia) x 8mm●シリーズ:ZKU●リップル電流:1700mArms
アズワン品番65-7104-07
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
PanasonicOS-CONは、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。静電容量は220μFです。長寿命優れた温度特性高電圧及び高信頼性鉛フリーに適合
仕様●静電容量:220μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:5.9x6.6mm●長さ:5.9mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番65-7038-44
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.7A
アズワン品番65-6965-10
1セット(500個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
Panasonic ZT シリーズ V タイプは、ハイブリッドテクノロジーに基づいています。定格電圧は 50 V、静電容量は 68 uF (最大温度範囲 125 ℃ )。コンパクトな設計で高い安全性を実現します。ESR 値は 25 m Ω で、すべての寸法が 8 x 10.2 mm に対応します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流 ( ZC シリーズより 75 → 118 % 高い) ご要望に
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性
アズワン品番65-6966-89
1セット(2個)
¥739
税込¥813
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:56μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6967-68
1セット(500個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:47μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:32mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●高さ:10mm●寸法:8 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:8%
アズワン品番65-6972-82
1セット(500個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:47μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:32mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 10.5mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●寿命:4000h
アズワン品番65-6971-87
1セット(2個)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:270μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 10.5mm●長さ:10.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6969-25
1セット(500個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:270μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:10mm●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6970-94
1セット(2個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:14%
アズワン品番65-6971-73
1セット(500個)
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。