制御機器 :「自動車用シール」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
869 税込956
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

仕様末端様式:Pre-wired アクチュエータの種類ローラレバー 接点構成SP-CO 操作力(N)0.39 材質(コンタクト)銀ニッケル合金 機械的寿命5 x 10^6Operations RoHS指令(10物質対応)対応 特性ABSタイプサブミニチュアターコイズマイクロスイッチ. これらのシールドサブミニチュアマイクロスイッチのサイズは 19.8 x 11.1 x 6.4 mmと小型ですが、環境に対する高い耐性を備えています。 主な用途には、家庭用電気製品、自動車用電子システムなどがあります。. サブミニチュアサイズ シール構造 エラストマダブルモールド技術及び超音波延伸加工で均一なシーリングを実現 低レベル回路タイプの拡張 動作温度範囲(℃)-40 → +85 IP等級IP67 コンタクト定格電流(A)2@30Vdc/250Vc リリース力(N)0.034 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります