制御機器 :「水 検知」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIOKI(日置電機)LR5001用温湿度センサ(1m)
エコ商品
温度範囲(℃)-40~85 長さ(m)1 対応機種LR5001 湿度測定範囲(%)0~100 応答時間(秒)約300(90%応答) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性センサ部防水性なし
1台
13,980 税込15,378
当日出荷


材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコン タイプ樹脂モールド型 長さ(m)1 温度範囲(℃)-40~180 対応機種LR5011 応答時間(秒)約100(90%応答) アズワン品番1-5840-42 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
1個
4,998 税込5,498
欠品中

HIOKI(日置電機)LR5001用温湿度センサ(10m)
エコ商品
長さ(m)10 温度範囲(℃)-40~85 対応機種LR5001 湿度測定範囲(%)0~100 応答時間(秒)約300(90%応答) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性センサ部防水性なし
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコン タイプ樹脂モールド型 長さ(m)10 温度範囲(℃)-40~180 対応機種LR5011 応答時間(秒)約100(90%応答) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷

材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコン タイプ樹脂モールド型 長さ(m)5 温度範囲(℃)-40~180 内容温度センサー 対応機種LR5011 応答時間(秒)約100(90%応答) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)黄銅Niメッキ タイプラグ端子型 長さ(m)10 温度範囲(℃)-30~180 対応機種LR5011 応答時間(秒)約45(90%応答) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性なし
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

HIOKI(日置電機)LR5011用温度センサ(ラグ端子・5m)
エコ商品
材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)黄銅Niメッキ タイプラグ端子型 長さ(m)5 温度範囲(℃)-30~180 対応機種LR5011 応答時間(秒)約45(90%応答) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性なし
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

HIOKI(日置電機)LR5011用温度センサ(ラグ端子・1m)
エコ商品
材質(ケーブル)シリコン、(先端金属部)黄銅Niメッキ タイプラグ端子型 長さ(m)1 温度範囲(℃)-30~180 対応機種LR5011 応答時間(秒)約45(90%応答) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性なし
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります