制御機器 :「回転軸 部品」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータータイプブラシ 電源電圧(V)24dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様【コアコンストラクション】鉄心 軸径(Φmm)5 幅(mm)35.4 モータータイプ【DC】ブラシ 最大出力トルク(N・m)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力3W ギヤヘッドの種類スパー形
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様【コアコンストラクション】鉄心 軸径(Φmm)8 長さ(mm)65 幅(mm)65 寸法(mm)65×65×79.8 モータータイプ【DC】ブラシ 最大出力トルク(N・m)5 深さ(mm)79.8 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力3W ギヤヘッドの種類スパー形
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様【コアコンストラクション】鉄心 軸径(Φmm)6 長さ(mm)79.6 幅(mm)54.2 寸法(mm)79.6×54.2×65.7 モータータイプ【DC】ブラシ 最大出力トルク(N・m)2 深さ(mm)65.7 RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力3W ギヤヘッドの種類楕円形
1個
24,040 税込26,444
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様【コアコンストラクション】鉄心 軸径(Φmm)8 長さ(mm)65 幅(mm)65 寸法(mm)65×65×121 モータータイプ【DC】ブラシ 最大出力トルク(N・m)5 深さ(mm)121 電源電圧(V)24dc RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力15.6W ギヤヘッドの種類スパー形
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様【コアコンストラクション】鉄心 モータータイプブラシ 電源電圧(V)12dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様【コアコンストラクション】永久磁石 モータータイプ【DC】ブラシ 電源電圧(V)24dc
1個
81,980 税込90,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります