絞り込み
ブランド
  • DEUTSCH
  • シュナイダーエレクトリック(41)
  • omron(オムロン)(33)
  • TRACO POWER(32)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • 三菱電機(9)
  • オムロンヘルスケア(7)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • 日東工業(3)
  • 東洋技研(3)
  • VISHAY(3)
  • EATON(イートン)(3)
  • 山里産業(ヤマリ)(3)
  • JAE(日本航空電子工業)(2)
  • カナレ電気(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • ROHM(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(18)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「DT-01」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Deutsch 引抜工具 DTシリーズ ピン, ソケット 16 DEUTSCHDeutsch 引抜工具 DTシリーズ ピン, ソケット 16DEUTSCH
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様コンタクトタイプ = ピン, ソケット端子サイズ = 16シリーズ = DT全体長さ = 191 mm先端長さ = 58mmDeutsch Connector工具. Deutsch 接器工具長さ(mm)258幅(mm)50高さ(mm)16質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 2 1袋 10個入 DEUTSCH自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 2 1袋 10個入DEUTSCH
199税込219
1袋(10個)
当日出荷
Deutsch DT、DTM、DTP シリーズは、ケーブル対ケーブル用途やケーブル対基板用途向けに設計されています。DT コネクタは、接続の小さな劣化が重要になる過酷な環境で使用されます。熱可塑樹脂製ハウジングは幅広い動作温度範囲に対応し、シリコン製の背面ワイヤとインターフェイスシールにより、コネクタは極端な温度や湿気の条件に耐えられます。Deutsch DT シリーズ汎用コネクタは、エンジンやトランスミッション、フード下、シャーシ、キャブ内で信頼性と性能を発揮します。DT シリーズの概要 Deutsch
仕様●種類:ウェッジロック●シリーズ:DT●オス/メス:メス●極数:2●コード番号:187-8756アズワン品番65-7585-02
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 2極 メス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 2極 メスDEUTSCH
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様極数 = 2 オス/メス = メス 行数 = 1 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = 黒 IP保護等級 = IP68 高さ = 17.02mm 幅 = 17.15mm 深さ = 46.18mm 動作温度 Max = +125℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)18質量(g)24
Deutsch 自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング, DT06-2S-SDT-CE27 DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング, DT06-2S-SDT-CE27DEUTSCH
749税込824
1個
5日以内出荷
極数 = 2オス/メス = オス行数 = 1定格電流 = 13A実装タイプ = フリーハンギングシリーズ = DT色 = グレー結線方法 = 圧着ハウジング材質 = サーモプラスチック動作温度 Max = +125℃DTレセプタクル(透明ハウジング付). DeutschのDTシリーズオスハウジング製品です。メス圧着コンタクトに対応し、インラインケーブル間接続ができます。DT透明検出器ハウジングは、適切なウェッジロックと組み合わせて使用することで、光ることで電力の存在を表示できるようになります。このウェッジロックには、LEDが搭載され、色で電圧を識別できます。黄色は12 V用(品番 ; 922-8780 922-8780 を参照)、赤は24 V dc用です(品番 ; 922-8780 922-8780 を参照)。このユニークな機能響、手の届き難い場所でコネクタが使用されている場合のトラブルシューティングに役立ちます。. 特長と利点. IP67 ソリッド、打ち抜き、成形などサイズ16のあらゆるDeutschコンタクトに対応 定格電流: 13A 透明ハウジングによりLEDを多方向から視認可能 色分けウェッジロック、12 V dc (黄) 24 V dc (赤) 両コンタクトを同時に取り外せるジョイント保持フィンガー PWM対応 動作温度範囲: -55 → +125 あらゆるDT04-2Pレセプタクルとかん合. 用途. トラック及びバス オフハイウェイ建設 農業 鉱業 緊急車両 林業 海洋レクリエーション オートバイ. このシリーズの内容:. 品番 ; 922-8774 922-8774 : 2極フリーハンギングプラグハウジング(透明ハウジング / エンドキャップ付). 品番 ; 922-8777 922-8777 : 2極フリーハンギングプラグハウジング(透明ハウジング付)
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,398税込1,538
1袋(5個)
6日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:31.2mm●深さ:16.48mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1500アズワン品番65-7721-88
自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,298税込1,428
1袋(5個)
6日以内出荷
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:31.2mm●深さ:16.48mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1509アズワン品番65-7719-96
自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:17.02mm●幅:57.18mm●深さ:17.15mm●シリーズ番号:22303812●コード番号:196-1515アズワン品番65-7718-13
自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:42.2mm●深さ:17.34mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1519アズワン品番65-7719-42
自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●極数:3●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:23.89mm●幅:31.2mm●ハウジング材質:PA GF●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1537アズワン品番65-7661-36
自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
2,098税込2,308
1袋(5個)
欠品中
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●結線方法:スクリュー●高さ:24.71mm●幅:45.93mm●深さ:21.13mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1539アズワン品番65-7553-46
自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●結線方法:スクリュー●高さ:17.02mm●幅:57.18mm●深さ:17.15mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1513アズワン品番65-7718-78
自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,898税込2,088
1袋(5個)
欠品中
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:42.2mm●深さ:17.34mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1517アズワン品番65-7724-02
自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●結線方法:スクリュー●高さ:17.02mm●幅:57.18mm●深さ:17.15mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1521アズワン品番65-7719-15
自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 2 1箱 8000個入 DEUTSCH自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 2 1箱 8000個入DEUTSCH
109,800税込120,780
1箱(8000個)
7日以内出荷
仕様●種類:ウェッジロック●シリーズ:DT●オス/メス:メス●極数:2●コード番号:187-8698アズワン品番65-7584-21
自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:17.02mm●幅:46.18mm●ハウジング材質:PA GF●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1507アズワン品番65-7719-95
自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:42.2mm●深さ:17.34mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1528アズワン品番65-7719-22
自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
2,498税込2,748
1袋(5個)
欠品中
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:24.71mm●幅:56.67mm●深さ:21.13mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1557アズワン品番65-7721-98
自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●結線方法:スクリュー●高さ:17.02mm●幅:46.18mm●深さ:17.15mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1505アズワン品番65-7754-55
自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●結線方法:スクリュー●高さ:17.02mm●幅:57.18mm●深さ:17.15mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1523アズワン品番65-7723-02
自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:23.89mm●幅:31.2mm●深さ:20.17mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1535アズワン品番65-7718-84
自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:42.2mm●ハウジング材質:PA GF●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1526アズワン品番65-7718-95
自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:31.2mm●深さ:16.48mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1503アズワン品番65-7718-97
自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:24.71mm●幅:45.93mm●深さ:21.13mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1531アズワン品番65-7724-17

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

ox-01特集
おすすめ人気ランキング
制御機器