絞り込み
ブランド
- DIGILENT
- モノタロウ(39)
- RS PRO(13,532)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,257)
- Panasonic(パナソニック)(6,976)
- AMPHENOL(5,440)
- VISHAY(4,792)
- フエニックス・コンタクト(4,097)
- WURTH ELEKTRONIK(3,989)
- omron(オムロン)(3,813)
- 日本モレックス(molex)(3,464)
- SIEMENS(3,352)
- 河村電器産業(3,035)
- YAGEO(2,638)
- シュナイダーエレクトリック(2,584)
- KEMET(2,295)
- IDEC(和泉電気)(2,205)
- BOURNS(2,010)
- SAMTEC(1,952)
- MICROCHIP(1,929)
- onsemi(1,894)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
特価

Pmodケーブルキット
DIGILENT¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷この延長ケーブルを使用すると、12ピンPmodをホストボードから離して配置したり、6ピンPmodヘッダーが2つしかないシステムボードで12ピンPmodを使用したりができます。また、システムボードとプロトタイプボードへの接続を容易にするためのオスメス変換器も付属しています。 12ピンPmodをホストボードに接続する際の柔軟性を向上 標準100mil間隔の25milスクエアコネクタを使用セット内容12ピンケーブル(15cm) ×1、12ピン-デュアル6ピンケーブル(15cm) ×1、6ピンオスメス変換器 ×2、直角オスヘッダー ×1、12ピンオスメス変換器 ×1長さ(cm)15
Pmod USBUARTモジュール
DIGILENT¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷USBとUARTを相互に接続できるモジュール FTDI製のFT232Rを使用したUSBからUARTへの相互変換モジュールです。PmodコネクタとmicroUSBコネクタ間でどちらの方向にも3Mbaud以上の転送速度でデータを送受信できます。microUSBコネクタからは3.3VレベルのUART信号を出力します。 microUSBコネクタを搭載 FTDIチップを介してシステムボードに電力を供給 UARTインターフェース付き6ピンPmodコネクタ Digilent Pmodインターフェース仕様タイプ4に準拠寸法(cm)小型基板/2.5×2.0
USRP B210 70MHz-6GHz SDR/Cognitive Radio
DIGILENT¥529,800税込¥582,7801個3日以内出荷GNU Radioに対応したソフトウェア無線開発ボード 低コストでの実験用に設計 最大56MHzのリアルタイム帯域幅を提供するAD9361 RFIC直接変換トランシーバ 再プログラム可能なSpartan-6 FPGA 高速SuperSpeed USB 3.0 接続仕様【瞬間帯域幅】1×1では最大56MHz、1×2では最大30. 72MHz(2x2)【SSB/LOサプレッション】35/50dBc、3.5GHz deg RMS、6GHz deg RMS【IIP3(標準NF時)】20dBm【パワー出力】10dBm【変換性能とクロック】ADCサンプルレート(max):61.44MS/s、ADC解像度:12ビット、ADC広帯域SFDR:78dBc、DACサンプルレート(最大):61.44MS/s、DAC分解能:12ビット、ホストサンプルレート(16b):61.44MS/s、周波数精度:±2.0ppm、W/GPSアンロックTCXO基準:±75ppb、W/GPSアンロックTCXO基準:1ppb【物理性能】アース付き取り付け穴、USB 3.0 SuperSpeedインターフェース、標準USB 3.0コネクター、GPIO機能セット内容USRP B210ボード本体 ×1、USB 3.0ケーブル ×1寸法(mm)97×155×15質量(g)350電源DC入力:6V/4A (DC電源含む)周波数範囲70MHz~6GHz環境USRPハードウェアドライバ3.9.2 (またはそれ以降)、GNU Radio、C++、Python API特性【RF】Xilinx Spartan-6(XC6SLX150)FPGA、Fully-coherent 2x2 MIMO機能【同期】10MHzクロック リファレンス、PPSタイム リファレンス雑音指数(dB)受信/8動作温度範囲(℃)0~45チャンネルタイプ2TX 2RX、ハーフまたはフルデュプレックス
Zmod SDR
DIGILENT¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷ソフトウェア無線開発用のSYZYGY互換A/Dコンバータモジュール 広い入力帯域幅 アンダーサンプリングに対応(サンプルレートより高い周波数の信号をキャプチャ可能) オンボードの低ジッタークロック ジェネレータ 低ノイズ設計 GNU Radioに対応仕様【アナログ帯域幅】35kHz~470MHz @-12dB、100kHz~200MHz @-3dB【基準クロック】オンボードまたはSYZYGYホストボードセット内容Zmod SDR、Zmodを互換性のあるホストボードに固定するためのネジ(4 M3×5mm)、保護フォーム付きDigilentカスタムパッケージ分解能(絶対)61μV入力インピーダンス(Ω)50@10MHz解像度14ビットサンプルレート最大122.88MS/s入力レンジ±1Vチャネル数2チャンネルタイプシングルエンド
Digilent DC-DCコンバータ Vout:±3.3V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2.2W, 410-294-B
DIGILENT¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷出力電圧 ±3.3V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 2.2W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 -320 mA, 350mA。実装タイプ スルーホール。分離式 なし。出力数 2。出力電圧調整範囲 3.16 3.43V。シリーズ PowerBRICK。PowerBRICK. PowerBRICK は、はんだ不要のブレッドボードと併用するようになっているスプリットレール電源モジュールです。単一の+5 USB Vbus入力で負と正の両方の電圧レールを生成します。. RS製品コード. ; 134-6469 134-6469 PowerBRICK 3.3: +3.3 @ 350 mA、-3.3 @ 320 mA ; 134-6468 134-6468 PowerBRICK 5: +5 @ 250 mA、-5 @ 200 mA ; 134-6467 134-6467 PowerBRICK 9: +9 @ 130 mA、-9 @ 130 mA ; 134-6466 134-6466 PowerBRICK 12: +12 @ 100 mA、-12 @ 100 mARoHS指令(10物質対応)対応
Digilent DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2.2W, 410-294-A
DIGILENT¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 2.2W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 -200 mA, 250mA。実装タイプ スルーホール。分離式 なし。出力数 2。出力電圧調整範囲 4.8 5.2V。シリーズ PowerBRICK。PowerBRICK. PowerBRICK は、はんだ不要のブレッドボードと併用するようになっているスプリットレール電源モジュールです。単一の+5 USB Vbus入力で負と正の両方の電圧レールを生成します。. RS製品コード. ; 134-6469 134-6469 PowerBRICK 3.3: +3.3 @ 350 mA、-3.3 @ 320 mA ; 134-6468 134-6468 PowerBRICK 5: +5 @ 250 mA、-5 @ 200 mA ; 134-6467 134-6467 PowerBRICK 9: +9 @ 130 mA、-9 @ 130 mA ; 134-6466 134-6466 PowerBRICK 12: +12 @ 100 mA、-12 @ 100 mARoHS指令(10物質対応)対応
Digilent DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2.2W, 410-293-A
DIGILENT¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 2.2W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 100mA。実装タイプ スルーホール。分離式 なし。出力数 2。出力電圧調整範囲 11.52 12.48V。シリーズ PowerBRICK。PowerBRICK. PowerBRICK は、はんだ不要のブレッドボードと併用するようになっているスプリットレール電源モジュールです。単一の+5 USB Vbus入力で負と正の両方の電圧レールを生成します。. RS製品コード. ; 134-6469 134-6469 PowerBRICK 3.3: +3.3 @ 350 mA、-3.3 @ 320 mA ; 134-6468 134-6468 PowerBRICK 5: +5 @ 250 mA、-5 @ 200 mA ; 134-6467 134-6467 PowerBRICK 9: +9 @ 130 mA、-9 @ 130 mA ; 134-6466 134-6466 PowerBRICK 12: +12 @ 100 mA、-12 @ 100 mARoHS指令(10物質対応)対応
Digilent DC-DCコンバータ Vout:±9V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2.2W, 410-293-B
DIGILENT¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷出力電圧 ±9V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 2.2W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 130mA。実装タイプ スルーホール。分離式 なし。出力数 2。出力電圧調整範囲 8.64 9.36V。シリーズ PowerBRICK。PowerBRICK. PowerBRICK は、はんだ不要のブレッドボードと併用するようになっているスプリットレール電源モジュールです。単一の+5 USB Vbus入力で負と正の両方の電圧レールを生成します。. RS製品コード. ; 134-6469 134-6469 PowerBRICK 3.3: +3.3 @ 350 mA、-3.3 @ 320 mA ; 134-6468 134-6468 PowerBRICK 5: +5 @ 250 mA、-5 @ 200 mA ; 134-6467 134-6467 PowerBRICK 9: +9 @ 130 mA、-9 @ 130 mA ; 134-6466 134-6466 PowerBRICK 12: +12 @ 100 mA、-12 @ 100 mARoHS指令(10物質対応)対応
Digilent AMOLED 有機EL ディスプレイ 青 128 x 32
DIGILENT¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様Pmod OLED 128×32ピクセルモノクロOLEDディスプレイ. Pmod OLED は、Solomon SystechのSSD1306コントローラとUnivision Technology Inc.のUG-2832HSWEG04ディスプレイを搭載した128×32ピクセルモノクロ有機LED (OLED)パネルです。. 128×32ピクセルグラフィックモノクロOLEDディスプレイ ディスプレイバッファ内蔵 輝度設定×16 ホスト通信 シリアルSPIバス 12ピンPmodコネクタ(SPIインターフェイス搭載) 寸法: 45.7×20.3mmタイプ【マトリックス】アクティブインターフェース【ポート】SPIディスプレイ【色】青解像度128×32pixelsRoHS指令(10物質対応)対応
Digilent DCモータコントローラ 3.5 V
DIGILENT¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様【制御入力】電圧長さ610 mmの2.5 mm塩化ビニールチューブ. 乾燥した空気の圧力測定にのみ使用してください。液体には適していません。. Pmod DPG1差動圧力ゲージ. Pmod DPG 1 は、NXP MP3V5010DPピエゾ抵抗トランスデューサ及びTexas InstrumentsのADCS7476 12ビットADC搭載の差動圧力ゲージモジュールです。. 絶対圧力範囲 0 ~ 10 kPa 温度補償及び較正済み ホスト通信: SPIバス Digilent Pmodインターフェイス仕様のタイプ2に適合 寸法: 25×20mm長さ(mm)20幅(mm)25.4定格電圧(V)3.5電源電圧(V)3.125~5.5VRoHS指令(10物質対応)対応許容電流10mA
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品