絞り込み
ブランド
  • DIGILENT
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,742)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,099)
  • Panasonic(パナソニック)(6,950)
  • AMPHENOL(5,460)
  • VISHAY(4,701)
  • フエニックス・コンタクト(4,098)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,981)
  • omron(オムロン)(3,692)
  • 日本モレックス(molex)(3,449)
  • SIEMENS(3,351)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,657)
  • YAGEO(2,638)
  • KEMET(2,274)
  • IDEC(和泉電気)(2,203)
  • BOURNS(1,996)
  • SAMTEC(1,956)
  • MICROCHIP(1,886)
  • onsemi(1,864)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Pmodケーブルキット DIGILENT

    Pmodケーブルキット

    DIGILENT
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    この延長ケーブルを使用すると、12ピンPmodをホストボードから離して配置したり、6ピンPmodヘッダーが2つしかないシステムボードで12ピンPmodを使用したりができます。また、システムボードとプロトタイプボードへの接続を容易にするためのオスメス変換器も付属しています。 12ピンPmodをホストボードに接続する際の柔軟性を向上 標準100mil間隔の25milスクエアコネクタを使用
    セット内容12ピンケーブル(15cm) ×1、12ピン-デュアル6ピンケーブル(15cm) ×1、6ピンオスメス変換器 ×2、直角オスヘッダー ×1、12ピンオスメス変換器 ×1長さ(cm)15
  • Pmod USBUARTモジュール DIGILENT

    Pmod USBUARTモジュール

    DIGILENT
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    USBとUARTを相互に接続できるモジュール FTDI製のFT232Rを使用したUSBからUARTへの相互変換モジュールです。PmodコネクタとmicroUSBコネクタ間でどちらの方向にも3Mbaud以上の転送速度でデータを送受信できます。microUSBコネクタからは3.3VレベルのUART信号を出力します。 microUSBコネクタを搭載 FTDIチップを介してシステムボードに電力を供給 UARTインターフェース付き6ピンPmodコネクタ Digilent Pmodインターフェース仕様タイプ4に準拠
    寸法(cm)小型基板/2.5×2.0
  • Digilent DCモータコントローラ 3.5 V DIGILENT

    Digilent DCモータコントローラ 3.5 V

    DIGILENT
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様【制御入力】電圧長さ610 mmの2.5 mm塩化ビニールチューブ. 乾燥した空気の圧力測定にのみ使用してください。液体には適していません。. Pmod DPG1差動圧力ゲージ. Pmod DPG 1 は、NXP MP3V5010DPピエゾ抵抗トランスデューサ及びTexas InstrumentsのADCS7476 12ビットADC搭載の差動圧力ゲージモジュールです。. 絶対圧力範囲 0 ~ 10 kPa 温度補償及び較正済み ホスト通信: SPIバス Digilent Pmodインターフェイス仕様のタイプ2に適合 寸法: 25×20mm長さ(mm)20幅(mm)25.4定格電圧(V)3.5電源電圧(V)3.125~5.5VRoHS指令(10物質対応)対応許容電流10mA
  • Zmod SDR DIGILENT

    Zmod SDR

    DIGILENT
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
    ソフトウェア無線開発用のSYZYGY互換A/Dコンバータモジュール 広い入力帯域幅 アンダーサンプリングに対応(サンプルレートより高い周波数の信号をキャプチャ可能) オンボードの低ジッタークロック ジェネレータ 低ノイズ設計 GNU Radioに対応
    仕様【アナログ帯域幅】35kHz~470MHz @-12dB、100kHz~200MHz @-3dB【基準クロック】オンボードまたはSYZYGYホストボードセット内容Zmod SDR、Zmodを互換性のあるホストボードに固定するためのネジ(4 M3×5mm)、保護フォーム付きDigilentカスタムパッケージ分解能(絶対)61μV入力インピーダンス(Ω)50@10MHz解像度14ビットサンプルレート最大122.88MS/s入力レンジ±1Vチャネル数2チャンネルタイプシングルエンド
  • Digilent DC-DCコンバータ Vout:±3.3V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2.2W, 410-294-B DIGILENT

    Digilent DC-DCコンバータ Vout:±3.3V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2.2W, 410-294-B

    DIGILENT
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±3.3V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 2.2W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 -320 mA, 350mA。実装タイプ スルーホール。分離式 なし。出力数 2。出力電圧調整範囲 3.16 3.43V。シリーズ PowerBRICK。PowerBRICK. PowerBRICK は、はんだ不要のブレッドボードと併用するようになっているスプリットレール電源モジュールです。単一の+5 USB Vbus入力で負と正の両方の電圧レールを生成します。. RS製品コード. ; 134-6469 134-6469 PowerBRICK 3.3: +3.3 @ 350 mA、-3.3 @ 320 mA ; 134-6468 134-6468 PowerBRICK 5: +5 @ 250 mA、-5 @ 200 mA ; 134-6467 134-6467 PowerBRICK 9: +9 @ 130 mA、-9 @ 130 mA ; 134-6466 134-6466 PowerBRICK 12: +12 @ 100 mA、-12 @ 100 mA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Digilent DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2.2W, 410-294-A DIGILENT

    Digilent DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2.2W, 410-294-A

    DIGILENT
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±5V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 2.2W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 -200 mA, 250mA。実装タイプ スルーホール。分離式 なし。出力数 2。出力電圧調整範囲 4.8 5.2V。シリーズ PowerBRICK。PowerBRICK. PowerBRICK は、はんだ不要のブレッドボードと併用するようになっているスプリットレール電源モジュールです。単一の+5 USB Vbus入力で負と正の両方の電圧レールを生成します。. RS製品コード. ; 134-6469 134-6469 PowerBRICK 3.3: +3.3 @ 350 mA、-3.3 @ 320 mA ; 134-6468 134-6468 PowerBRICK 5: +5 @ 250 mA、-5 @ 200 mA ; 134-6467 134-6467 PowerBRICK 9: +9 @ 130 mA、-9 @ 130 mA ; 134-6466 134-6466 PowerBRICK 12: +12 @ 100 mA、-12 @ 100 mA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Digilent DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2.2W, 410-293-A DIGILENT

    Digilent DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2.2W, 410-293-A

    DIGILENT
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 2.2W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 100mA。実装タイプ スルーホール。分離式 なし。出力数 2。出力電圧調整範囲 11.52 12.48V。シリーズ PowerBRICK。PowerBRICK. PowerBRICK は、はんだ不要のブレッドボードと併用するようになっているスプリットレール電源モジュールです。単一の+5 USB Vbus入力で負と正の両方の電圧レールを生成します。. RS製品コード. ; 134-6469 134-6469 PowerBRICK 3.3: +3.3 @ 350 mA、-3.3 @ 320 mA ; 134-6468 134-6468 PowerBRICK 5: +5 @ 250 mA、-5 @ 200 mA ; 134-6467 134-6467 PowerBRICK 9: +9 @ 130 mA、-9 @ 130 mA ; 134-6466 134-6466 PowerBRICK 12: +12 @ 100 mA、-12 @ 100 mA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Digilent DC-DCコンバータ Vout:±9V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2.2W, 410-293-B DIGILENT

    Digilent DC-DCコンバータ Vout:±9V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2.2W, 410-293-B

    DIGILENT
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±9V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 2.2W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 130mA。実装タイプ スルーホール。分離式 なし。出力数 2。出力電圧調整範囲 8.64 9.36V。シリーズ PowerBRICK。PowerBRICK. PowerBRICK は、はんだ不要のブレッドボードと併用するようになっているスプリットレール電源モジュールです。単一の+5 USB Vbus入力で負と正の両方の電圧レールを生成します。. RS製品コード. ; 134-6469 134-6469 PowerBRICK 3.3: +3.3 @ 350 mA、-3.3 @ 320 mA ; 134-6468 134-6468 PowerBRICK 5: +5 @ 250 mA、-5 @ 200 mA ; 134-6467 134-6467 PowerBRICK 9: +9 @ 130 mA、-9 @ 130 mA ; 134-6466 134-6466 PowerBRICK 12: +12 @ 100 mA、-12 @ 100 mA
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Digilent AMOLED 有機EL ディスプレイ 青 128 x 32 DIGILENT

    Digilent AMOLED 有機EL ディスプレイ 青 128 x 32

    DIGILENT
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様Pmod OLED 128×32ピクセルモノクロOLEDディスプレイ. Pmod OLED は、Solomon SystechのSSD1306コントローラとUnivision Technology Inc.のUG-2832HSWEG04ディスプレイを搭載した128×32ピクセルモノクロ有機LED (OLED)パネルです。. 128×32ピクセルグラフィックモノクロOLEDディスプレイ ディスプレイバッファ内蔵 輝度設定×16 ホスト通信 シリアルSPIバス 12ピンPmodコネクタ(SPIインターフェイス搭載) 寸法: 45.7×20.3mmタイプ【マトリックス】アクティブインターフェース【ポート】SPIディスプレイ【色】青解像度128×32pixelsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 410-294-A DIGILENT

    410-294-A

    DIGILENT
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 410-293-B DIGILENT

    410-293-B

    DIGILENT
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 410-293-A DIGILENT

    410-293-A

    DIGILENT
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応