絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • RS PRO(27)
  • BROADCOM(10)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(8)
  • BOURNS(5)
  • HARWIN(5)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • LINKMAN(4)
  • Sensata / Cynergy3(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • 三菱電機(3)
  • CAMDENBOSS(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • 日東工業(2)
  • TDKラムダ(2)
  • SAMTEC(2)
  • VISHAY(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(21)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「m14 120」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hammond, アルミニウム, 高さ:27 mm, 奥行き:120 mm 1455J1202BK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:27 mm, 奥行き:120 mm 1455J1202BKHAMMOND
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 120 mm高さ = 27 mm幅 = 78 mm外形寸法 = 120 x 78 x 27mm範囲 = 1455色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1455ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしgRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:51.5 mm, 奥行き:220 mm 1455Q2201 HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:51.5 mm, 奥行き:220 mm 1455Q2201HAMMOND
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
材質 アルミニウム奥行き 220 mm高さ 51.5 mm幅 125 mm外形寸法 220 125 51.5mm範囲 1455色 銀蓋色 黒フランジ なしシールド なしシリーズ 1455重量 554g防爆 なしHammond 1455エンクロージャ、金属製エンドパネル. 押出成形のアルミボディを備えたHammond 1455シリーズエンクロージャには、一体型ベゼル付きのダイキャストアルミ製エンドパネル2枚が付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。 . 特長と利点.? P.C.ボードの収納又は機器の接続用に設計 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚の金属製エンドパネルと一体型ベゼルが同梱 最小厚さ1.5 mmの押出整形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な内部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. これらのエンクロージャにはシールがないため、屋外での使用には適していません。エンクロージャにはIP等級がなく、防水性又は防塵性を保証することはできません。これらの金属製エンクロージャは、屋内環境でのみ使用するように設計されています。. 製品の内容は何ですか?. アルミ製エンドパネル 2. 黒のABSベゼル 2. 押出アルミボディ. 粘着式ゴム脚 4. エンドパネルねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:23 mm, 奥行き:120 mm 1455C1202BK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:23 mm, 奥行き:120 mm 1455C1202BKHAMMOND
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 120 mm高さ = 23 mm幅 = 54 mm外形寸法 = 120 x 54 x 23mm範囲 = 1455色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1455ノックアウトの数 = 0重量 = 100g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:46.9 mm 1457K1202 HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:46.9 mm 1457K1202HAMMOND
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム高さ = 46.9 mm幅 = 86.8 mm外形寸法 = 46.92 x 86.83 x 151mm範囲 = 1457色 = 銀陽極酸化蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1457重量 = 233g防爆 = なしHammond 1457押し出し成形アルミエンクロージャ. Hammond 1457シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、一体型ベゼル付きの2枚のダイキャストアルミ製エンドパネルが付属します。 このエンクロージャは、基板とインターフェイス接続するか、基板を収納するように設計されています。. 特長と利点. 1.5 mm厚の押出アルミの頑丈なボディ構造 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平にスライドさせて固定 押出成形のボディには、ラベルやメンブレンキーパッド用のくぼみを用意 黒サテン粉体塗装仕上げのエンドパネル IP65保護
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:120 mm 1455N1202BK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:120 mm 1455N1202BKHAMMOND
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 120 mm高さ = 53 mm幅 = 103 mm外形寸法 = 120 x 103 x 53mm範囲 = 1455色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしgRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:120 mm 1455N1201BK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:120 mm 1455N1201BKHAMMOND
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 120 mm高さ = 53 mm幅 = 103 mm外形寸法 = 120 x 103 x 53mm範囲 = 1455色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455ノックアウトの数 = 0重量 = 261gRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:120 mm 1455N1201 HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:120 mm 1455N1201HAMMOND
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 120 mm高さ = 53 mm幅 = 103 mm外形寸法 = 120 x 103 x 53mm範囲 = 1455色 = 銀陽極酸化蓋色 = 銀陽極酸化フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしg防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:43 mm, 奥行き:120 mm 1455K1202BK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:43 mm, 奥行き:120 mm 1455K1202BKHAMMOND
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 120 mm高さ = 43 mm幅 = 78 mm外形寸法 = 120 x 78 x 43mm範囲 = 1455色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455ノックアウトの数 = 0重量 = 184gRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:43 mm, 奥行き:120 mm 1455K1201BK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:43 mm, 奥行き:120 mm 1455K1201BKHAMMOND
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 120 mm高さ = 43 mm幅 = 78 mm外形寸法 = 120 x 78 x 43mm範囲 = 1455色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455ノックアウトの数 = 0重量 = 193g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:120 mm 1455N1202 HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:120 mm 1455N1202HAMMOND
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
材質 アルミニウム奥行き 120 mm高さ 53 mm幅 103 mm外形寸法 120 103 53mm範囲 1455色 銀陽極酸化蓋色 黒フランジ なしシールド なしシリーズ 1455ノックアウトの数 0重量 245g防爆 なしHammond 1455エンクロージャ、プラスチック製エンドパネル. Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。 これらのエンクロージャは、基板や機器インターフェイスの収納用に設計されています。 . 特長と利点.? PCボードの収納又は機器の接続用 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚のしっかりした黒色プラスチックエンドパネルと一体型ベゼルが同梱 厚さ最小1.5 mmの押出成形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な下部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. いいえ、これらのエンクロージャはどのIP等級にも適合していないため、屋外で使用することはできません。屋内用途向けに設計されています。. 製品の内容は何ですか?. 押出アルミ製ボディ 1、. ABS製エンドパネル 2、. エンドパネルねじ 6. 粘着式ゴム脚
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:30.5 mm, 奥行き:120 mm 1455L1202BK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:30.5 mm, 奥行き:120 mm 1455L1202BKHAMMOND
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
材質 アルミニウム奥行き 120 mm高さ 30.5 mm幅 103 mm外形寸法 120 103 30.5mm範囲 1455色 Black蓋色 黒フランジ なしシールド なしシリーズ 1455ノックアウトの数 0重量 193g防爆 なしHammond 1455エンクロージャ、プラスチック製エンドパネル. Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。 これらのエンクロージャは、基板や機器インターフェイスの収納用に設計されています。 . 特長と利点.? PCボードの収納又は機器の接続用 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚のしっかりした黒色プラスチックエンドパネルと一体型ベゼルが同梱 厚さ最小1.5 mmの押出成形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な下部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. いいえ、これらのエンクロージャはどのIP等級にも適合していないため、屋外で使用することはできません。屋内用途向けに設計されています。. 製品の内容は何ですか?. 押出アルミ製ボディ 1、. ABS製エンドパネル 2、. エンドパネルねじ 6. 粘着式ゴム脚
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:51.5 mm, 奥行き:220 mm 1455Q2201BK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:51.5 mm, 奥行き:220 mm 1455Q2201BKHAMMOND
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 220 mm高さ = 51.5 mm幅 = 125 mm外形寸法 = 220 x 125 x 51.5mm範囲 = 1455色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455透明ドア = なしgRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:23 mm, 奥行き:120 mm 1455C1201BK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:23 mm, 奥行き:120 mm 1455C1201BKHAMMOND
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 120 mm高さ = 23 mm幅 = 54 mm外形寸法 = 120 x 54 x 23mm範囲 = 1455色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455ノックアウトの数 = 0透明ドア = なしgRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:43 mm, 奥行き:120 mm 1455K1202 HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:43 mm, 奥行き:120 mm 1455K1202HAMMOND
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 120 mm高さ = 43 mm幅 = 78 mm外形寸法 = 120 x 78 x 43mm範囲 = 1455色 = クリア蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455重量 = 183g防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:27 mm, 奥行き:120 mm 1455J1201BK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:27 mm, 奥行き:120 mm 1455J1201BKHAMMOND
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 120 mm高さ = 27 mm幅 = 78 mm外形寸法 = 120 x 78 x 27mm範囲 = 1455色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455ノックアウトの数 = 0重量 = 172gRALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:23 mm, 奥行き:120 mm 1455C1202 HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:23 mm, 奥行き:120 mm 1455C1202HAMMOND
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 120 mm高さ = 23 mm幅 = 54.1 mm外形寸法 = 120 x 54.13 x 23mmIP保護等級 = IP54色 = 銀陽極酸化シールド = なしシリーズ = 1455重量 = 99g
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:147 mm, 奥行き:223 mm 1550Z220 HAMMONDHammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:147 mm, 奥行き:223 mm 1550Z220HAMMOND
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 223 mm高さ = 147 mm幅 = 51 mm外形寸法 = 223 x 147 x 51mm範囲 = 1550Zフランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1550ZHammond 1550Z シリーズ防水アルミダイキャストエンクロージャは非常に経済的な厚さのアルミダイキャスト製防水電子機器エンクロージャです。 頑丈なダイキャストアルミ合金製(丈夫だが加工は容易) 埃や水の侵入を防ぐ 2 ピースの「さねはぎ」構造。 繰り返し開閉を行う場合に最適です。 「スルーボックスブラインドホール」構造を使用した簡単な壁面取り付け( 1550Z102 、 1550Z115 、 1550Z120 を除くすべてのサイズ)。ブラインドホールへのアクセスは、ガスケットリングの外側にあるため、優れた保護性能を発揮します(下の写真の機能を参照)。 未塗装タイプは、振動研磨仕上げにより鋭利なエッジのない滑らかな表面を実現しています。 黒色テクスチャ加工は、機械加工後も剥がれることのない丈夫なポリエステル粉体コーティングが施されています。エンクロージャ全体(内側と外側)に仕上げを適用
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 押出アルミニウム, 高さ:12 mm, 奥行き:120 mm 1455A1202BK HAMMONDHammond, 押出アルミニウム, 高さ:12 mm, 奥行き:120 mm 1455A1202BKHAMMOND
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
材質 = 押出アルミニウム奥行き = 120 mm高さ = 12 mm幅 = 70 mm外形寸法 = 120 x 70 x 12mm範囲 = 1455フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1455Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。標準ユーロカードサイズです。このエンクロージャは、厚さが最小 0.06 インチ( 1.5 mm )の押出成形アルミ製の頑丈なボディを備えています。プラスチック製エンドパネル、黒色エンクロージャ P.C.ボードは、エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットにスライドさせて、水平に取り付けます。 押出成形ボディには、スライド取り外し可能な「腹」プレートが付属しています。ただし、小さいサイズの「 A 」から「 D 」までは除きます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:54.6 mm, 奥行き:1,0.1 mm 1457N1201BK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:54.6 mm, 奥行き:1,0.1 mm 1457N1201BKHAMMOND
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 1,0.1 mm高さ = 54.6 mm幅 = 103.9 mm外形寸法 = 4.73 x 4.09 x 2.15インチIP保護等級 = IP65フランジ = なしシリーズ = 1457
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:304.8 mm, 奥行き:63.5 mm 1444-12825 HAMMONDHammond 汎用ボックス, アルミニウム, 高さ:304.8 mm, 奥行き:63.5 mm 1444-12825HAMMOND
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 63.5 mm高さ = 304.8 mm幅 = 203.2 mm外形寸法 = 12 x 8 x 2.5インチ範囲 = 1444
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:54.6 mm, 奥行き:1,0.1 mm 1457N1201E HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:54.6 mm, 奥行き:1,0.1 mm 1457N1201EHAMMOND
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 1,0.1 mm高さ = 54.6 mm幅 = 103.9 mm外形寸法 = 4.73 x 4.09 x 2.15インチ範囲 = 1457 - EMIフランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1457-EMI
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器