制御機器 :「ロックタイ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
寸法D(mm)11
寸法B(mm)20
仕様トップタッチ式ロックタイプ ストッパーブラケット
ワンタッチ取付
大きなストローク
チートロックタイプ有
回路構成単極双投
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)0.5
結合方式ワンタッチ
コンタクト形状メス
結線方法差込
寸法E(mm)15.5
寸法C(mm)13.6
端子形状雌端子
極数12
結線方式ストレート基板ディップ方式
シェルサイズ13
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)AC100/DC140
定格電流(A)AWG#26以上の電線使用時:2/AWG#22以上の電線使用時:5
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
仕様プラグカバーケース
極数12
シェルサイズ13
端子形状雄端子
結線方式圧着結線方式
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)AC100/DC140
定格電流(A)AWG#26以上の電線使用時:2/AWG#22以上の電線使用時:5
コンタクト形状オス
結線方法圧着
極数20
1個
¥639
税込¥703
61日以内出荷
1個
¥459
税込¥505
3日以内出荷
極数10
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
極数10
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
92日以内出荷
極数9
シェルサイズE
種類角型
結線方法基板実装
形状アングル
定格電圧(V)AC350
定格電流(A)3
結合方式ねじ
種類角型
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)0.5
結線方法基板実装
極数52
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC125
寸法A(mm)50.65
定格電流(A)0.5
寸法B(mm)31.75
寸法C(mm)39.37
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
1個
¥309
税込¥340
6日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。