制御機器 :「基板対電線接続」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動 タイプ電線対基板 ピッチ(mm)2 極数24 シリーズA3C 定格電圧(V)200 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動 タイプ電線対基板 ピッチ(mm)2 極数18 シリーズA3C 定格電圧(V)200 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動 タイプ電線対基板 ピッチ(mm)2 極数50 シリーズA3C 定格電圧(V)200 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動 タイプ電線対基板 ピッチ(mm)2 極数12 シリーズA3C 定格電圧(V)200 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動 タイプ電線対基板 ピッチ(mm)2 極数10 シリーズA3C 定格電圧(V)200 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動 タイプ電線対基板 ピッチ(mm)2 極数20 シリーズA3C 定格電圧(V)200 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動 タイプ電線対基板 ピッチ(mm)2 極数20 シリーズA3C 定格電圧(V)200 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動 タイプ電線対基板 ピッチ(mm)2 極数32 シリーズA3C 定格電圧(V)200 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動 タイプ電線対基板 ピッチ(mm)2 極数28 シリーズA3C 定格電圧(V)200 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動 タイプ電線対基板 ピッチ(mm)2 極数12 シリーズA3C 定格電圧(V)200 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動 タイプ電線対基板 ピッチ(mm)2 極数14 シリーズA3C 定格電圧(V)200 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動 タイプ電線対基板 ピッチ(mm)2 極数10 シリーズA3C 定格電圧(V)200 定格電流(A)12 行数2 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ピッチ = 2mmタイプ = 電線対基板取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V acシリーズ = A3Cコンタクト材質 = リン酸銅UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動作温度範囲: -55 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様ヒロセ1.0 mm DF50A シリーズ基板接続用ヘッダ. DF50 シリーズ電線対基板ライトアングル / 垂直基板 SMT 実装 1 列 / 2 列シュラウドヘッダは、基板占用面積を削減するコンパクトな 1.0 mm ピッチです。DF50 シリーズヘッダは、ポジティブロックラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。高振動用途で使う場合でも、確実に接続されます。DF50シリーズヘッダコネクタのハウジングは、黒色の UL94V-0 LCP 製で、クラックを防ぐために肉厚に ピッチ(mm)1 極数50 シリーズDF50 定格電圧100.0 V 表面処理コンタクト:金 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号50 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1箱(10個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

仕様ヒロセ1.0 mm DF50A シリーズ基板接続用ヘッダ. DF50 シリーズ電線対基板ライトアングル / 垂直基板 SMT 実装 1 列 / 2 列シュラウドヘッダは、基板占用面積を削減するコンパクトな 1.0 mm ピッチです。DF50 シリーズヘッダは、ポジティブロックラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。高振動用途で使う場合でも、確実に接続されます。DF50シリーズヘッダコネクタのハウジングは、黒色の UL94V-0 LCP 製で、クラックを防ぐために肉厚に ピッチ(mm)1 極数5 シリーズDF50 定格電圧100.0 V 定格電流(A)1 表面処理コンタクト:金 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1箱(10個)
739 税込813
5日以内出荷

仕様ヒロセ1.0 mm DF50A シリーズ基板接続用ヘッダ. DF50 シリーズ電線対基板ライトアングル / 垂直基板 SMT 実装 1 列 / 2 列シュラウドヘッダは、基板占用面積を削減するコンパクトな 1.0 mm ピッチです。DF50 シリーズヘッダは、ポジティブロックラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。高振動用途で使う場合でも、確実に接続されます。DF50シリーズヘッダコネクタのハウジングは、黒色の UL94V-0 LCP 製で、クラックを防ぐために肉厚に ピッチ(mm)1 極数16 シリーズDF50 定格電圧100.0 V 定格電流(A)1 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1箱(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様ヒロセ1.0 mm DF50A シリーズ基板接続用ヘッダ. DF50 シリーズ電線対基板ライトアングル / 垂直基板 SMT 実装 1 列 / 2 列シュラウドヘッダは、基板占用面積を削減するコンパクトな 1.0 mm ピッチです。DF50 シリーズヘッダは、ポジティブロックラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。高振動用途で使う場合でも、確実に接続されます。DF50シリーズヘッダコネクタのハウジングは、黒色の UL94V-0 LCP 製で、クラックを防ぐために肉厚に ピッチ(mm)1 極数10 シリーズDF50 定格電圧100.0 V 定格電流(A)1 表面処理コンタクト:金 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1箱(10個)
1,198 税込1,318
欠品中

仕様ヒロセ1.0 mm DF50A シリーズ基板接続用ヘッダ. DF50 シリーズ電線対基板ライトアングル / 垂直基板 SMT 実装 1 列 / 2 列シュラウドヘッダは、基板占用面積を削減するコンパクトな 1.0 mm ピッチです。DF50 シリーズヘッダは、ポジティブロックラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。高振動用途で使う場合でも、確実に接続されます。DF50シリーズヘッダコネクタのハウジングは、黒色の UL94V-0 LCP 製で、クラックを防ぐために肉厚に ピッチ(mm)1 極数2 シリーズDF50 定格電圧100.0 V 定格電流(A)1 表面処理コンタクト:金 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
699 税込769
5日以内出荷

仕様ヒロセ1.0 mm DF50A シリーズ基板接続用ヘッダ. DF50 シリーズ電線対基板ライトアングル / 垂直基板 SMT 実装 1 列 / 2 列シュラウドヘッダは、基板占用面積を削減するコンパクトな 1.0 mm ピッチです。DF50 シリーズヘッダは、ポジティブロックラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。高振動用途で使う場合でも、確実に接続されます。DF50シリーズヘッダコネクタのハウジングは、黒色の UL94V-0 LCP 製で、クラックを防ぐために肉厚に ピッチ(mm)1 極数16 シリーズDF50 定格電圧100.0 V 表面処理コンタクト:金 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号50 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様ヒロセ1.0 mm DF50A シリーズ基板接続用ヘッダ. DF50 シリーズ電線対基板ライトアングル / 垂直基板 SMT 実装 1 列 / 2 列シュラウドヘッダは、基板占用面積を削減するコンパクトな 1.0 mm ピッチです。DF50 シリーズヘッダは、ポジティブロックラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。高振動用途で使う場合でも、確実に接続されます。DF50シリーズヘッダコネクタのハウジングは、黒色の UL94V-0 LCP 製で、クラックを防ぐために肉厚に ピッチ(mm)1 極数40 シリーズDF50 定格電圧100.0 V 表面処理コンタクト:金 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号50 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1箱(10個)
2,198 税込2,418
欠品中

仕様ヒロセ1.0 mm DF50A シリーズ基板接続用ヘッダ. DF50 シリーズ電線対基板ライトアングル / 垂直基板 SMT 実装 1 列 / 2 列シュラウドヘッダは、基板占用面積を削減するコンパクトな 1.0 mm ピッチです。DF50 シリーズヘッダは、ポジティブロックラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。高振動用途で使う場合でも、確実に接続されます。DF50シリーズヘッダコネクタのハウジングは、黒色の UL94V-0 LCP 製で、クラックを防ぐために肉厚に ピッチ(mm)1 極数50 シリーズDF50 定格電圧100.0 V 表面処理コンタクト:金 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シリーズ番号50 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷


仕様シリーズ = DF11ピッチ = 2mmコンタクト数 = 16行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電流 = 2A品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズ基板ヘッダは、丈夫な4面シュラウド付き設計で、かん合時の誤挿入とねじれを防止するガイドリブを備えています。 ロック機構によりヘッダはしっかりとコネクタハウジングにかん合され、表面実装版の取り付け金具は、基板上での保持力を高め、はんだ剥がれを防止します。 DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダは、スルーホール版と表面実装版があり、ワイヤ対基板用途の場合はDF11シリーズコネクタハウジングと、基板対基板用途の場合はDF11基板ソケットとかん合します。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 奥行きが5 mmしかないので、1列コネクタと同じスペースで2列コンタクト構成を使用可能 誤かん合を防止するガイドリブ ロック機構で確実なかん合接続 しっかりと基板を保持するかん合金具 電線対基板と基板対基板の両方の用途に適合. 製品用途の情報. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、省スペースと複数の信号の両方が要求される用途や携帯デバイスに最適です。主な用途は、デジタルカメラ、LDCディスプレイ、デジタルビデオレコーダ、カーナビ、アクセス制御ユニット、測定デバイスなどです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります