制御機器 :「ピエゾ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = スルーホール最大供給電圧 = 30V acサウンドレベル = 82dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 17mm高さ = 7.6mm寸法 = 17 (Dia.) x 7.6mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +105℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 7mA
1袋(5個)
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = スクリューマウント最大供給電圧 = 85Vサウンドレベル = 82dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波直径 = 30mm高さ = 8.4mm寸法 = 30 x 8.4mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃最大周波数 = 6kHz最小周波数 = 2000Hz
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。