制御機器 :「テープled」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LedilOLGAシリーズクリアLEDレンズは、円形で9°のスポットビームを照射可能です。メタクリル酸ポリメチル(PMMA)素材製です。ホルダと設置テープアセンブリが付属しています。高出力3535サイズLEDパッケージ向けに最適化されています放射パターンはスポットビームです寸法:32.0mm(直径)x19.1mm(高さ)固定具はテープ、ピンです
仕様●シリーズ:OLGA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:9 ° アズワン品番65-7250-61
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

LedilGABRIELLAシリーズクリアLEDレンズは、丸型でホルダーと取り付けテープが付いた35°スポットビームです。メタクリル酸ポリメチル(PMMA)素材製です。放射パターンはスポットビームです寸法:37.5mm(直径)x24.2mm(高さ)固定具はテープ、ピンです
仕様●シリーズ:GABRIELLA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:35° アズワン品番65-7237-85
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Ledil GABRIELLA シリーズクリア LED レンズは、丸型で、ホルダーと取り付けテープが付いた 12+40 ° 楕円ビームを備えています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンは楕円です 寸法: 37.5 mm (直径) x 24.1 mm (高さ) 固定具はテープ、ピンです
仕様●シリーズ:GABRIELLA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:楕円形●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:12 + 40 ° アズワン品番65-7237-99
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Ledil GABRIELLA シリーズクリア LED レンズは、丸型で、25 ° スポットビームとホルダー付きで取り付け用テープが付いています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンはスポットビームです 寸法: 37.5 mm (直径) x 24.1 mm (高さ) 固定具はテープ、ピンです
仕様●シリーズ:GABRIELLA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25°●コード番号:206-6655 アズワン品番65-7238-46
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

O 32mm のエレガントな屋内照明ファミリで、最大 7070 サイズの LED パッケージに対応。 OLGA は、あらゆる屋内スペースに均一な照明を提供するコンパクトなサイズの発電装置です。特殊な光学設計により、不要な色のアーチファクトがビームから除去され、調整可能な白アプリケーションに適しています。7070 サイズまでの各種 LED に対応しています。~ 30 ° スポットビーム。ホルダーと取り付けテープ付きの組み立て。
仕様●シリーズ:OLGA●発光パターン:スポット●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:30°●添付方法:ピン、テープ●併用可能製品:装飾的な照明、ダウンライト、トラックおよび点の照明●寸法:32 (Dia.) x 19.29mm●透明/拡散:クリア●直径:32mm●高さ:19.29mm●コード番号:186-2562 アズワン品番65-7255-95
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

LEDのチップサイズ、色、位置によって、生成される視野角(半ピーク光度で測定される全角度)は変化します。. LEDiL TINA3 Series LED Lenses. LEDil TINA3シリーズは、直径16mmの丸型LEDレンズです。白色のPCホルダが付属しています。このシリーズは、単一LEDで使用するように設計され、透明レンズを備えています。また、スポットから超ワイドに至るさまざまなビーム角に対応し、さらに、オーバルビームオプションにも対応しています。TINA3レンズは、LED光源からの光をレンズを通して導き、希望するビーム発光タイプで均一な出力を実現します。 光学グレードのPMMAを使用したTINA3レンズは、高い耐紫外線性と耐温度性を備えています。粘着テープで固定します。TINA3レンズは、様々なLEDに使用できるように設計され、最適化されています。LED 製品の性質は常に向上しているため、互換性のある LED については、メーカーの最新データを参照することをお勧めします。
仕様シリーズ = Tina3プロダクトタイプ = LEDレンズ及びホルダ発光パターン = 広角ビュー角 = 30 → 48 °寸法 = 16.1 (Dia.) x 7.3mm直径 = 16.1mm高さ = 7.3mmキット内容 = ホルダ、レンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL EMILYシリーズLEDレンズ. LEDil製のEMILYシリーズは、直径26 mmの丸型LEDレンズのファミリです。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまなビーム角に対応し、さらには楕円ビームオプションにも対応しています。 EMILYレンズアセンブリは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたEMILYレンズは紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 このレンズは位置決めピンを備えており、車載グレードのPUフォーム接着テープで固定します。 EMILYレンズは多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
仕様シリーズ = Emilyプロダクトタイプ = LEDレンズ1レンズあたりのLED数 = 1発光パターン = スポットビュー角 = 10 → 13 °添付方法 = ピン、テープ寸法 = 26 (Dia.) x 14.8mm透明/拡散 = 拡散直径 = 26mm高さ = 14.8mmキット内容 = レンズ、マウント RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

Ledil LED レンズは正方形で、照射角度は 40 ° 広角です。シリコンでできています。この製品は、黒色のホルダと取り付けテープで構成されています。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 寸法: 21.6 mm
仕様●入数:1テープ(180個入り)●シリーズ:G2-ROSE-UV●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:40 ° アズワン品番65-7259-25
1セット(180個)
529,800 税込582,780
欠品中

Ledil OLGA シリーズクリア LED レンズは、円形で、ウォールウォッシング用の非対称ビームを備えています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。ホルダと設置テープアセンブリが付属しています。放射パターンは非対称ビームです 寸法: 32.0 mm (直径) x 20.8 mm (高さ) テープで固定します
仕様●シリーズ:OLGA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA) アズワン品番65-7237-75
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Ledil LED レンズは正方形で、スポットビーム角度は 14 ° です。シリコンでできています。この製品は、黒色のホルダと取り付けテープで構成されています。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 寸法: 21.6 mm
仕様●入数:1テープ(180個入り)●シリーズ:G2-ROSE-UV●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット拡散●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:14 ° アズワン品番65-7258-48
1セット(180個)
489,800 税込538,780
欠品中

Ledil LED レンズは正方形で、照射角度は 25 ° ミディアムです。シリコンでできています。この製品は、黒色のホルダと取り付けテープで構成されています。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 寸法: 21.6 mm
仕様●入数:1トレイ(35個入り)●シリーズ:G2-ROSE-UV●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:M●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:25° アズワン品番65-7258-78
1セット(35個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

Ledil OLGA シリーズクリア LED レンズは、円形で、20 ° +40 ° の楕円ビームを照射します。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。ホルダと設置テープアセンブリが付属しています。放射パターンは楕円です 寸法: 32.0 mm (直径) x 19.1 mm (高さ) 固定はテープとピンで行います
仕様●入数:1トレイ(66個入り)●シリーズ:OLGA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:楕円形●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:20 + 40 ° アズワン品番65-7238-47
1セット(66個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

1袋(2個)ほか
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)

1個ほか
769 税込846
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

Ledil 装飾用 LED レンズは、照射角が 340 ° です。シリコンでできています。UV-C 用途に適しています。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 直径が 21.6 mm です 接着剤又はソケットで固定します
仕様●入数:1テープ(180個入り)●シリーズ:ZORYA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:非対称●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:340 ° アズワン品番65-7259-36
1セット(180個)
479,800 税込527,780
欠品中

仕様●入数:1テープ(180個入り)●シリーズ:VERONICA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:広角●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:190 ° アズワン品番65-7238-16
1セット(180個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

LEDil HEIDIシリーズLEDレンズ. LEDil製のHEIDIシリーズは、直径21.6 mmの丸型LEDレンズのファミリです。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 これらの製品は、スポットから超ワイドまでさまざまなビーム角度の他、楕円ビームや長方形ビームのオプションも備えています。 HEIDIレンズは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたHEIDIレンズは紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 HEIDIレンズは多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。
仕様シリーズ = Heidiプロダクトタイプ = LEDレンズ1レンズあたりのLED数 = 1発光パターン = 広角ビュー角 = 30 → 34 °添付方法 = ピン、テープ寸法 = 21.6 (Dia.) x 11.7mm透明/拡散 = クリア直径 = 21.6mm高さ = 11.7mmキット内容 = レンズ、マウント RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL LEILAシリーズLEDレンズ. LEDiLのLEILAシリーズは、黒色又は白色PCホルダ付きの丸型LEDレンズアセンブリファミリです。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまな円形ビーム角に対応し、さらには楕円 / 長方形ビームオプションにも対応しています。 LEILAレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製LEILAレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 LEILAレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
仕様シリーズ = Leilaプロダクトタイプ = LEDレンズ1レンズあたりのLED数 = 1発光パターン = スポットビュー角 = 7.5 → 11 °添付方法 = 粘着テープ併用可能製品 = Cree XP-E、Cree XP-G、Cree XP-L、Seoul Z5寸法 = 21.6 (Dia.) x 14.7mm透明/拡散 = クリア直径 = 21.6mm高さ = 14.7mmキット内容 = ホルダ、レンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1個ほか
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります