制御機器 :「角度 測定」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDil HEIDIシリーズLEDレンズ. LEDil製のHEIDIシリーズは、直径21.6 mmの丸型LEDレンズのファミリです。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 これらの製品は、スポットから超ワイドまでさまざまなビーム角度の他、楕円ビームや長方形ビームのオプションも備えています。 HEIDIレンズは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたHEIDIレンズは紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 HEIDIレンズは多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。
仕様シリーズ = Heidiプロダクトタイプ = LEDレンズ1レンズあたりのLED数 = 1発光パターン = 広角ビュー角 = 30 → 34 °添付方法 = ピン、テープ寸法 = 21.6 (Dia.) x 11.7mm透明/拡散 = クリア直径 = 21.6mm高さ = 11.7mmキット内容 = レンズ、マウント RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

LEDil HEIDIシリーズLEDレンズ. LEDil製のHEIDIシリーズは、直径21.6 mmの丸型LEDレンズのファミリです。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 これらの製品は、スポットから超ワイドまでさまざまなビーム角度の他、楕円ビームや長方形ビームのオプションも備えています。 HEIDIレンズは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたHEIDIレンズは紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 HEIDIレンズは多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。
仕様シリーズ = Heidiプロダクトタイプ = LEDレンズ及びホルダ発光パターン = スポットビュー角 = 4 °寸法 = 21.6 (Dia.) x 11.3mm透明/拡散 = クリア直径 = 21.6mm高さ = 11.3mmキット内容 = レンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL BOOMシリーズLED反射板. LEDiLのBOOMシリーズは、直径22.2 mmのLED反射板ファミリです。 このシリーズは、六角形状で円形ビームを実現します。 BOOM反射板は、均一な出力を維持しながら、スポットから超広角までさまざまなビーム角を実現します。 アルミコーティングPC製BOOM反射板は、高温下でも動作することができます。 各反射板は、車載用グレードのPUフォーム接着剤で基板に固定することができます。 BOOM反射板は、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
仕様シリーズ = Boomプロダクトタイプ = LEDリフレクター RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL LEILAシリーズLEDレンズ. LEDiLのLEILAシリーズは、黒色又は白色PCホルダ付きの丸型LEDレンズアセンブリファミリです。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまな円形ビーム角に対応し、さらには楕円 / 長方形ビームオプションにも対応しています。 LEILAレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製LEILAレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 LEILAレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
仕様シリーズ = Leilaプロダクトタイプ = LEDレンズ1レンズあたりのLED数 = 1発光パターン = スポットビュー角 = 7.5 → 11 °添付方法 = 粘着テープ併用可能製品 = Cree XP-E、Cree XP-G、Cree XP-L、Seoul Z5寸法 = 21.6 (Dia.) x 14.7mm透明/拡散 = クリア直径 = 21.6mm高さ = 14.7mmキット内容 = ホルダ、レンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

LEDのチップサイズ、色、位置によって、生成される視野角(半ピーク光度で測定される全角度)は変化します。. LEDiL TINA3 Series LED Lenses. LEDil TINA3シリーズは、直径16mmの丸型LEDレンズです。白色のPCホルダが付属しています。このシリーズは、単一LEDで使用するように設計され、透明レンズを備えています。また、スポットから超ワイドに至るさまざまなビーム角に対応し、さらに、オーバルビームオプションにも対応しています。TINA3レンズは、LED光源からの光をレンズを通して導き、希望するビーム発光タイプで均一な出力を実現します。 光学グレードのPMMAを使用したTINA3レンズは、高い耐紫外線性と耐温度性を備えています。粘着テープで固定します。TINA3レンズは、様々なLEDに使用できるように設計され、最適化されています。LED 製品の性質は常に向上しているため、互換性のある LED については、メーカーの最新データを参照することをお勧めします。
仕様シリーズ = Tina3プロダクトタイプ = LEDレンズ及びホルダ発光パターン = 広角ビュー角 = 30 → 48 °寸法 = 16.1 (Dia.) x 7.3mm直径 = 16.1mm高さ = 7.3mmキット内容 = ホルダ、レンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL EMILYシリーズLEDレンズ. LEDil製のEMILYシリーズは、直径26 mmの丸型LEDレンズのファミリです。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまなビーム角に対応し、さらには楕円ビームオプションにも対応しています。 EMILYレンズアセンブリは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたEMILYレンズは紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 このレンズは位置決めピンを備えており、車載グレードのPUフォーム接着テープで固定します。 EMILYレンズは多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
仕様シリーズ = Emilyプロダクトタイプ = LEDレンズ1レンズあたりのLED数 = 1発光パターン = スポットビュー角 = 10 → 13 °添付方法 = ピン、テープ寸法 = 26 (Dia.) x 14.8mm透明/拡散 = 拡散直径 = 26mm高さ = 14.8mmキット内容 = レンズ、マウント RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1袋(2個)ほか
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
769 税込846
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1袋(14個)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

仕様●シリーズ: Heidi●プロダクトタイプ: LEDレンズ及びホルダ●発光パターン: スポット●ビュー角: 4 °●寸法: 21.6 (Dia.) x 11.3mm●透明/拡散: クリア●直径: 21.6mm●高さ: 11.3mm●キット内容: レンズ●LEDil HEIDIシリーズLEDレンズ. LEDil製のHEIDIシリーズは、直径21.6 mmの丸型LEDレンズのファミリです。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 これらの製品は、スポットから超ワイドまでさまざまなビーム角度の他、楕円ビームや長方形ビームのオプションも備えています。 HEIDIレンズは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたHEIDIレンズは紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 HEIDIレンズは多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

仕様シリーズ:Lisa●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット●ビュー角:22 °●添付方法:のり●併用可能製品:Lumileds LUXEON Rebel●寸法:10.8 (Dia.) x 7.1mm●透明/拡散:拡散●直径:10.8mm●高さ:7.1mm●キット内容:ホルダ、レンズ●LEDiL LISAシリーズLEDレンズ. EDiLのLISAシリーズは、丸型LEDレンズファミリです。 このシリーズは、白色PCホルダを備え、クリア又は拡散スポットビームを出力します。 LISAレンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製LISAレンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 LISAレンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ:Seanna●発光パターン:円形●ビュー角:3.32 °●添付方法:ピン、ねじ●併用可能製品:XHP50シリーズのLED●寸法:152.6 (Dia.) x 79mm●透明/拡散:クリア●直径:152.6mm●高さ:79mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL SEANNA-AシリーズLEDレンズ. LEDiL製のSEANNA-Aシリーズは、直径152.6 mmの単一LEDレンズのファミリです。 一次のTIRレンズと二次のフレネルレンズで構成されています。 これらのレンズを組み合わせることで、性能と効率が最大限に発揮されます。 25 mで最高800 cd/lmのピーク値を備えています。また、LEDに応じて1 °~3 °の狭いスポットがあります。 光学等級のPMMAを使用して製造されたSEANNA-Aレンズは、紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 SEANNA-Aレンズは、多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

仕様シリーズ:Lisa2●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:円形●ビュー角:80 °●添付方法:クリップオン、接着剤●併用可能製品:Lumileds LUXEON Rebel●寸法:9.9 x 6.6mm●直径:9.9mm●高さ:6.6mm●キット内容:ホルダ、レンズ●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL LISA2シリーズLEDレンズ. LEDiLのLISA2シリーズは、PCホルダを備えた丸型LEDレンズアセンブリファミリです。 このシリーズは、単一LEDに対応した設計で、クリアレンズ付きの幅広いオプションが用意されています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまなビーム角に対応し、さらには楕円ビームオプションにも対応しています。 LISA2レンズは、LED光源からの光をレンズを通して照射し、適切なタイプのビーム放射と均一な出力を実現します。 光学等級のPMMA製LISA2レンズは、高い耐UV性 / 耐熱性を備えています。 LISA2レンズは、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
919 税込1,011
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります