制御機器 :「LED コード」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
仕様●シリーズ:HighBay●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:ワイド●ビュー角:30°●添付方法:ねじ●寸法:90 x 90 x 17.5mm●透明/拡散:クリア●高さ:17.5mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2568
アズワン品番65-7255-88
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
特に街灯用に設計された、最も汎用性の高いモジュラ製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。Strada は Ledil の屋外及び屋内照明のために適した色々異なったビームが付いている広範囲プロダクト家族である。標準化されたモジュールは、2 x 2 と 2 x 6 のレイアウトと、2 つの異なる単一形式で使用できます。2x2MX は、標準化された 90 x 90 mm のフットプリントを備えています。製品ファミリの最新製品には、耐久性と熱抵抗を向上させるシリコンタイプが含まれています。特に街灯用に設計されているため、非常に効率的で均一な照明を提供します。取り付け高さと同じか、それよりも幅が広い道路の場合は、IESNA タイプ III ( 中 ) ビーム。
仕様●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:M●添付方法:ねじ●寸法:90 x 90 x 14.83mm●透明/拡散:クリア●高さ:14.83mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2618
アズワン品番65-7255-08
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様●シリーズ:ANGELETTE-S●ビーム角:10°●寸法:110mm●併用可能製品:反射板●固定方法:ソケット●コード番号:227-0430
アズワン品番65-7250-34
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
特に街灯用に設計された、最も汎用性の高いモジュラ製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。Strada は Ledil の屋外及び屋内照明のために適した色々異なったビームが付いている広範囲プロダクト家族である。標準化されたモジュールは、2 x 2 と 2 x 6 のレイアウトと、2 つの異なる単一形式で使用できます。2x2MX は、標準化された 90 x 90 mm のフットプリントを備えています。製品ファミリの最新製品には、耐久性と熱抵抗を向上させるシリコンタイプが含まれています。特に街灯用に設計されているため、非常に効率的で均一な照明を提供します。ワイド IESNA タイプ LV 前方投光ビームは駐車場のような広域照明に適しています。
仕様●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:ワイド●添付方法:ねじ●併用可能製品:駐車場の照明●寸法:90 x 90 x 14.04mm●透明/拡散:クリア●高さ:14.04mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2586
アズワン品番65-7255-91
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Stella●発光パターン:角型●寸法:90 Dia. x 20.7mm●透明/拡散:クリア●直径:90mm●高さ:20.7mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2705
アズワン品番65-7254-85
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL BOOMシリーズLED反射板. LEDiLのBOOMシリーズは、直径22.2 mmのLED反射板ファミリです。 このシリーズは、六角形状で円形ビームを実現します。 BOOM反射板は、均一な出力を維持しながら、スポットから超広角までさまざまなビーム角を実現します。 アルミコーティングPC製BOOM反射板は、高温下でも動作することができます。 各反射板は、車載用グレードのPUフォーム接着剤で基板に固定することができます。 BOOM反射板は、さまざまなLEDとの併用向けに設計され、最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。
仕様シリーズ = Boomプロダクトタイプ = LEDリフレクター
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
Ledil リフレクタは、標準の直径 110 mm で、LEDiL の既存の ANGELA インターフェイスに基づいています。このファミリは対称ビームと非対称ビームから構成され、いずれも高品質のオフィス照明、ホスピタリティ照明、博物館照明向けに最適化された、滑らかでグレアのない均一なライトパターンを備えています。寸法は 49.9 mm です 高さ 10.3 mm です ROHS に準拠しています
仕様●シリーズ:CLAMP-PRV-A●寸法:49.9mm●併用可能製品:基本品目●固定方法:プッシュフィット式●コード番号:227-0428
アズワン品番65-7249-60
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SAKURA-70●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:36 °●コード番号:201-7717
アズワン品番65-7259-07
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
仕様●シリーズ:ALISE-70●ビーム角:24°●寸法:70.0 x 42mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Lumileds 、Samsung●固定方法:ソケット●コード番号:201-7698
アズワン品番65-7259-31
1袋(5個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
Ledil ELLA シリーズリフレクタは、HTPC 材質製で、テープ留めに対応しています。28 ° の広ビーム角で、黒色ホルダが付属しています。色は金属です 寸法: O 32.0 mm 高さは 20 mm です
仕様●入数:1トレイ(66個入り)●シリーズ:ELLA●ビーム角:28°●寸法:O 32.0 x 20mm●固定方法:テープ●コード番号:210-8333
アズワン品番65-7242-76
1セット(66個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(12個入り)●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:M●添付方法:ねじ●寸法:90 x 90 x 14.83mm●透明/拡散:クリア●高さ:14.83mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2389
アズワン品番65-7256-09
1セット(12個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
産業用照明用に設計された標準化されたモジュール製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。 HighBay レンズは、DLC 準拠のハイベイ用途に設計されており、照明器具の取り付け高さは通常 10 m を超えます。光源の状況や取り付け高さに応じて異なるレンズがありますが 一般的に 幅の広いビームは光源の下側に取り付けることができますLedil はモジュラー構造との異なった形のハイベイレンズの広い類別を提供し、照明器具の幅広い互換性そして容易な修正を可能にする。ハイベイレンズは、屋内建築や一般照明など、他の用途にも使用できます。
仕様●入数:1トレイ(12個入り)●シリーズ:HighBay●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:ワイド●ビュー角:30°●添付方法:ねじ●寸法:90 x 90 x 17.5mm●透明/拡散:クリア●高さ:17.5mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2393
アズワン品番65-7254-49
1セット(12個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
照射角が 36 ° の Ledil LED リフレクタです。アルミニウム製です。リフレクタの外径は 110 mm です。陽極酸化コーティングが施されています 色は金属製です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:ALISE-110●ビーム角:36°●寸法:110.0 x 65mm●固定方法:ソケット●コード番号:201-7699
アズワン品番65-7258-46
1箱(25個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
24 ° のビーム角の Ledil LED リフレクタです。アルミニウム製です。リフレクタの外径は 70 mm です。陽極酸化コーティングが施されています 色は金属製です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:ALISE-70●ビーム角:24°●寸法:70.0 x 42mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Lumileds 、Samsung●固定方法:ソケット●コード番号:201-7697
アズワン品番65-7259-03
1箱(25個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様●シリーズ:ALISE-50●ビーム角:36°●寸法:49.5 x 25mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Cree 、Lumileds●固定方法:ソケット●コード番号:201-7694
アズワン品番65-7259-23
1袋(5個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
ビーム角が 60 ° の Ledil LED リフレクタです。アルミニウム製です。リフレクタの外径は 50 mm です。陽極酸化コーティングが施されています 色は金属製です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:ALISE-50●ビーム角:60°●寸法:49.9 x 25mm●併用可能製品:Citizen 、COB●固定方法:ソケット●コード番号:201-7686
アズワン品番65-7258-49
1箱(25個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Ledil 装飾 LED レンズは、スポットビーム角が 15 ° です。シリコンでできています。取り付けアダプタで組み立てます。クリアな外観が用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 直径は 69 mm です
仕様●シリーズ:SAKURA-70●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:15°●コード番号:201-7712
アズワン品番65-7258-40
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
24 ° のビーム角の Ledil LED リフレクタです。アルミニウム製です。リフレクタの外径は 110 mm です。陽極酸化コーティングが施されています 色は金属製です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:ALISE-110●ビーム角:24°●寸法:110 x 65mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Cree 、Samsung●固定方法:ソケット●コード番号:201-7682
アズワン品番65-7259-17
1箱(25個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Ledil LED リフレクタは、スポットビーム角が 15 ° です。アルミニウム製です。リフレクタの外径は 110 mm です。陽極酸化コーティングが施されています 色は金属製です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:ALISE-110●ビーム角:15°●寸法:110.0 x 65mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Cree 、Samsung●固定方法:ソケット●コード番号:201-7695
アズワン品番65-7259-02
1箱(25個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Ledil LED リフレクタは、スポットビーム角が 15 ° です。アルミニウム製です。陽極酸化コーティングが施されています 色は金属製です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:ALISE-70●ビーム角:15°●寸法:70.0 x 42mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Lumileds 、Samsung●固定方法:ソケット●コード番号:201-7679
アズワン品番65-7258-83
1袋(2個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様●シリーズ:G2-ROSE-UV●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:40 °●コード番号:201-7706
アズワン品番65-7259-26
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
仕様●シリーズ:HighBay●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:50 °●添付方法:ねじ●寸法:90 x 90 x 16.9mm●透明/拡散:クリア●高さ:16.9mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2574
アズワン品番65-7256-04
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(15個入り)●シリーズ:Stella●ビュー角:25°●寸法:90 Dia. x 22.75mm●透明/拡散:クリア●直径:90mm●高さ:22.75mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2378
アズワン品番65-7255-24
1セット(15個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Lisa●発光パターン:ワイド●ビュー角:45 °●寸法:10 Dia. x 6.05mm●レンズ数:2●透明/拡散:クリア●直径:10mm●高さ:6.05mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2409
アズワン品番65-7254-70
1袋(100個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
仕様●高さ:11.1mm●パネル上の高さ:11.1mm●色:黒●シリーズ:STRADA●コード番号:210-8332
アズワン品番65-7243-41
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
仕様●シリーズ:Lisa●発光パターン:スポット●ビュー角:15°●寸法:10 Dia. x 6.65mm●レンズ数:2●透明/拡散:クリア●直径:10mm●高さ:6.65mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2699
アズワン品番65-7254-96
1袋(5個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Lisa●発光パターン:スポット●ビュー角:15°●寸法:10 Dia. x 6.05mm●レンズ数:2●透明/拡散:クリア●直径:10mm●高さ:6.05mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2734
アズワン品番65-7255-64
1袋(5個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(45個入り)●シリーズ:Eva●発光パターン:スポット●ビュー角:15°●寸法:37.55 Dia. x 17.99mm●透明/拡散:クリア●直径:37.55mm●高さ:17.99mm●コード番号:186-2347
アズワン品番65-7255-05
1セット(45個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
宝石店、読書灯、トーチ、ヘッドランプのためのミニチュア TIR レンズ。LISA シリーズのレンズは、直径 10 mm 未満、高さ 7 mm 未満で、優れた設計と素材により、最大 90% の光伝送効率を達成しています。各レンズは成形ポリカーボネート (PC) ハウジングに取り付けられ、ピンまたはオプションの取り付けクリップを使用して基板に取り付けられ、照明器具の耐用年数にわたって物理的な完全性を維持するように構築されています。最大 60 ° のワイドビームと位置ピンの取り付け
仕様●シリーズ:Lisa●発光パターン:ワイド●ビュー角:60 °●寸法:10 Dia. x 6.65mm●レンズ数:2●透明/拡散:クリア●直径:10mm●高さ:6.65mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2717
アズワン品番65-7255-50
1袋(5個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
O 90mm のシリコンレンズで、通り、ワイドエリア、ハイベイ照明、最大 30mm のレズサイズの Cobs Stella は、土、ほこり、水からの侵入保護を可能にする自己シーリングシリコンレンズの大きなファミリーです。Stella レンズは、アプリケーションをバックアップするのに十分な電力を保証する最新の COB と互換性があります。家族は様々な通り、広い区域および高い湾のビームから成っている。レンズの高さは 11.3 ~ 40.2 mm で、最大径 52 x 6 mm のコネクタを装着できます。非対称ビームは、最大 23mm のレズサイズと、最大 30mm のレズサイズの対称性に対応しています。駐車場などの広域照明用の IESNA タイプ V ( 正方形 ) 。最大 30mm の LE サイズの COBS に対応。
仕様●入数:1トレイ(15個入り)●シリーズ:Stella●発光パターン:角型●寸法:90 Dia. x 20.7mm●透明/拡散:クリア●直径:90mm●高さ:20.7mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2381
アズワン品番65-7255-17
1セット(15個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
Ledil Ilona シリーズシングルレンズは、ポリメタクリル酸メチル( PMMA )素材製で、ソケット固定具を備えています。35 ° の広照射角のレンズです。色は Clear です 寸法は O 49.8mm です 高さは 29.7 mm です
仕様●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:ワイド●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:35°●コード番号:210-8317
アズワン品番65-7242-43
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Stella 用のベースパーツ。Cree CXA15xx および CXA18xx と互換性があります。
仕様●直径:37mm●併用可能製品:Cree CXA15xx 、Cree CXA18xx●実装タイプ:ねじ●シリーズ:Stella●コード番号:186-2300
アズワン品番65-7256-23
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Ledil Jenny シリーズクリア LED レンズは、ドーム型で視野角 40 ° のビームを備えています。このレンズはシリコン材製です。放射パターンはスポット拡散です 寸法: 35.0 mm x 15 mm (高さ) 固定タイプはピンです
仕様●シリーズ:JENNY●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット拡散●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:40 °●コード番号:206-6680
アズワン品番65-7237-57
1袋(2個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Ledil Jenny シリーズクリア LED レンズは、ドーム型で視野角 60 ° のビームを備えています。このレンズはシリコン材製です。放射パターンはスポット拡散です 寸法: 35.0 mm x 13.4 mm (高さ) 固定タイプはピンです
仕様●シリーズ:JENNY●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:スポット拡散●レンズ材料:シリコン樹脂●ビュー角:60 °●コード番号:206-6682
アズワン品番65-7238-38
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Ledil GABRIELLA シリーズクリア LED レンズは、丸型で、25 ° スポットビームとホルダー付きで取り付け用テープが付いています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンはスポットビームです 寸法: 37.5 mm (直径) x 24.1 mm (高さ) 固定具はテープ、ピンです
仕様●シリーズ:GABRIELLA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:25°●コード番号:206-6655
アズワン品番65-7238-46
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Ledil レンズは、LED 照明用の業界で最も人気のあるレンズです。レンズは優れた品質で ART 素材でできていますが、動作中に損傷が見られないように適切な熱設計が必要です。効率がよく、光度も良好です RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:36 °●コード番号:216-9770
アズワン品番65-7235-76
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
Ledil レンズは、LED 照明用の業界で最も人気のあるレンズです。レンズは優れた品質で ART 素材でできていますが、動作中に損傷が見られないように適切な熱設計が必要です。効率がよく、光度も良好です RoHS 準拠(2022年10月現在)
仕様●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:15°●コード番号:216-9774
アズワン品番65-7235-64
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。