電源(制御機器) (4) カテゴリ: 制御機器ブランド: MEAN WELLすべて解除
SD-1000シリーズ MEAN WELL 翌々日出荷 から 7日以内出荷
高信頼性。1Uの低プロファイル 41mm。高電力密度 10.7W/inch3。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。12V、0.25A補助出力。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EMC、EN55022 Class Bに適合。速度制御機能付き内蔵デュアルファンによる強制空冷。リモートオン/オフ制御。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡、過負荷、過電圧、過熱からの保護。2kV入出力間絶縁
幅(mm) 127 定格電力(W) 1000 奥行(mm) 41 長さ(mm) 295 温度(℃) -20~+60 出力数 1 絶縁電圧(kV) 2ac RoHS指令(10物質対応) 対応
SD-100シリーズ MEAN WELL 翌々日出荷 から 7日以内出荷
高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁
出力数 1 絶縁電圧(kV) 1.5ac 幅(mm) 98 温度(℃) -10~+60 奥行(mm) 38 定格電力(W) 100 長さ(mm) 199 RoHS指令(10物質対応) 対応
RSD-100シリーズ MEAN WELL 翌々日出荷
2:1のワイド入力範囲。4000VDC I/O絶縁。EN50155 (鉄道認定)に適合。自由大気対流冷却。半密閉型で基板を保護。定電流制限回路を内蔵。短絡、過負荷、過電圧、入力逆極性保護。105℃長寿命電解コンデンサ使用。100%全負荷バーンインテスト。5Gの耐振動。EMC 準拠:EN55022 クラス B、EN50155(EN50121-3-2)
奥行(mm) 36 長さ(mm) 161 出力数 1 定格電力(W) 100.8 絶縁電圧(kV) 4dc 出力電圧(V) 24dc 入力電圧(V) 14.4~33.6dc 出力電流(A) 4.2 温度(℃) -40~+70 RoHS指令(10物質対応) 対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります インバータ 富士電機 税込 ¥ 42,878 ~ ¥ 38,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 39,578 ~ ¥ 35,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 27,478 ¥ 24,980 バスケットへ
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 37,378 ~ ¥ 33,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 21,978 ¥ 19,980 バスケットへ