制御機器 :「配線 はんだ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月9日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
349 税込384
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

仕様●極数: 3●オス/メス: メス●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 6A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. DシリーズXLR基板実装シャーシコネクタ. 3極のAXR / XLR互換シャーシプラグ / ソケットは、基板実装向けに設計されています。 コネクタは、コネクタボディから成形プラスチックインサートを外す便利な方法を採用しているため、コネクタハウジングをパネルから外さずに基板の組み立て、テスト、サービスを行うことが可能です。 取り外し可能なインサートは、45°回転内部ラッチでコネクタハウジングにロックされています。このラッチは小型マイナスドライバ(品番574-983)で操作します。 コネクタには、基板の垂直又は水平実装用にストレートピン又はライトアングルピンが付いています。. H=30、W=26、D=26.7、パネル切り込み=24径、固定センター=24×19×3.5径 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 6A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. DシリーズXLR基板実装シャーシコネクタ. 3極のAXR / XLR互換シャーシプラグ / ソケットは、基板実装向けに設計されています。 コネクタは、コネクタボディから成形プラスチックインサートを外す便利な方法を採用しているため、コネクタハウジングをパネルから外さずに基板の組み立て、テスト、サービスを行うことが可能です。 取り外し可能なインサートは、45°回転内部ラッチでコネクタハウジングにロックされています。このラッチは小型マイナスドライバ(品番574-983)で操作します。 コネクタには、基板の垂直又は水平実装用にストレートピン又はライトアングルピンが付いています。. H=30、W=26、D=26.7、パネル切り込み=24径、固定センター=24×19×3.5径 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

仕様●極数: 3●オス/メス: メス●実装タイプ: PCBマウント●接続方向: ライトアングル●色: ナチュラル●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ポリアミド●結線方法: はんだ●定格電流: 6A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. DシリーズXLR基板実装シャーシコネクタ. 3極のAXR / XLR互換シャーシプラグ / ソケットは、基板実装向けに設計されています。 コネクタは、コネクタボディから成形プラスチックインサートを外す便利な方法を採用しているため、コネクタハウジングをパネルから外さずに基板の組み立て、テスト、サービスを行うことが可能です。 取り外し可能なインサートは、45°回転内部ラッチでコネクタハウジングにロックされています。このラッチは小型マイナスドライバ(品番574-983)で操作します。 コネクタには、基板の垂直又は水平実装用にストレートピン又はライトアングルピンが付いています。. H=30、W=26、D=26.7、パネル切り込み=24径、固定センター=24×19×3.5径 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様●オス/メス : メス●極数 : 8●接続方向 : ストレート●コンタクト材質 : 真鍮●実装タイプ : ケーブルマウント●ハウジング材質 : PBT●表面処理:コンタクト : 銀●結線方法 : はんだ●定格電流 : 30A●定格電圧 : 250 V●動作温度 Max : +80℃●動作温度 Min : -30℃●Neutrik speakON ロック可能ラウドスピーカーケーブル. Neutrik は●ラウドスピーカー用途に最適化され● 1987 年に高品質で信頼性の高いスピーカー接続を発明しています。この接続システムは●使いやすく●信頼性が高く●使いやすいことが実証されています。 Speakon シリーズのラウドスピーカーコネクタは●「クイックロック」技術を採用した非常に精密なロックシステムです。組み立てが簡単な 3 つの部品とグリップが向上し●放送●オーディオ●コンサート●通信機器のセットアップがとても簡単になりました。チャック式ストレインリリーフを使用すれば●安全要件が満たされている間●ケーブル寿命が長いことを安心できます。. 特長と利点:.2 極● 4 極● 8 極のコネクタが用意されています「クイックロック」システム ?堅牢で信頼性の高いスピーカーコネクタ 速簡単な組み立て ?最適化された設計 ネジ式終端処理の改善 1.5-4 mm 2 のワイヤサイズ (AWG 12). スピーカーコネクタの配線方法を教えてください。. これは各コネクタによって異なりますが● Speakon シリーズの Pozidrive シリーズは●使用可能です。これらのコネクタはねじコンタクトが改善され●クランプが徐々に動くため●順方向にワイヤがロック装置として機能し●保護されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります