制御機器 :「モーター保護用遮断器」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本 質量(kg)0.5 種類電動機保護用 規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証) 定格絶縁電圧(V)AC500 接続方式表面形(圧着・バー端子用) 定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2 外形寸法a(mm)75 外形寸法b(mm)100 外形寸法c(mm)60 形名BW32形 トリップボタン 外形寸法d(mm)84 フレーム(AF)32
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合アイソレーション 種類電動機保護用配線用 仕様選択度種別:Cat.A 接続方式表面形(ねじ端子) 定格インパルス耐電圧(kV)6 トリップボタン 使用環境条件汚損度3 機種区分電動機保護用 アイソレーション適合適合 DC適用AC専用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

接続方式表面形(ねじ端子) 極数・素子数3P3E 定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
1個
16,980 税込18,678
23日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。 ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。 国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。 32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。 仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。 また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。 専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、 モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。
種類制御盤用リレー
1個
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります